水面にターゲットを寄せる!夜のサイトフィッシングに最適!。表層に魚を寄せてヒットポイントを絞り込む。魚を寄せる波長500nmの青緑色や用途を広げる電球色にも切り替え可能。ポイントに合わせて角度調整が可能で明暗の境界が作れる。雨でも使える防滴構造(IPX4)。アジ・メバルだけでなくタチウオやホタルイカなどにもおすすめ。岸壁に吊るす、マグネット機能、三脚への装着も可能!
仕様●充電温度範囲(℃):0~45●電池寿命(時間):強:2 中:4 弱:6
付属品フィルター(電球色・青緑色)、フィルター収納袋、吊り下げ用リング、ネジアダプター(三脚は別売り)
寸法(mm)約162×174×75
質量(g)約665
使用温度範囲(℃)-10~40
光源白色チップLED
使用電池リチウムイオン電池7800mAh
充電時間(時間)8
明るさ(Lm)強:2300 中:500 弱:330
関連資料(0.53MB)
防水保護等級防滴型
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
ギア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。