ゴムリングで簡単装着。アルミニウム製ドレスアップ・フックキーパー。
「GMアルミフックキーパー」は、ロッドブランクスに簡単装着、移動時にルアーのフックやシンカー等を引っ掛けて固定できる、アルミニウム製のドレスアップ・フックキーパーです。
1フックキーパー:ルアーフックはもちろん、ダウンショットリグシンカー等にも幅広く対応するオリジナル形状。
2ゴムリング:フックキーパー両サイドのハンガーにゴムリングを引っ掛けるだけで簡単に装着。様々なブランクスに対応する2サイズを付属。
対応サイズ:Sサイズ:ブランクス直径5~10mm・Lサイズ:ブランクス直径8~16mm
3保護スポンジ:裏面にはロッドを保護するスポンジ付き。
付属品取付用ゴム2種(Sサイズ・Lサイズ)
全長(mm)20
材質アルミニウム
質量(g)0.6
寸法(幅W×高さH)(mm)10.3×6.5
簡単装着カラビナ型ピンオンリール&はさむだけで「スパッ!」と切れる簡単・安全ラインカッター。
「GMピンオンリール」はコード長を余裕を持って使用できる長さ65cmに設定。釣行時のストレスを軽減します。
また、本体にグロー(夜光)パーツを採用することにより夜間の視認性を高めました。
はさむだけでPEラインもスパッ!”と切れる「GMラインカッター」は、釣行時のラインカットを簡単操作で安全に行えます。
GMピンオンリールは本体にグロー(夜光)パーツをを採用することにより夜間の視認性を高めました。(画像はイメージです。)
GMラインカッターはPEラインは勿論のこと、釣行時のラインカットを簡単操作で行うことができます。
コード長さ(cm)【GMピンオンリール】65
質量(g)【GMピンオンリール】17.3、【GMラインカッター】2.9
材質【GMラインカッター】ABS樹脂(本体)/ステンレス刃(カッター部)【Made in Japan】
全長(mm)【GMピンオンリール】75、【GMラインカッター】45
水中歩行時や悪場歩行時の安全をサポートするセーフティー・フォールディングスティック。
GMスティックは、強化アルミシャフトを採用した実用性とモバイル性を兼ね備えた軽量・折りたたみ式のフォールディングスティックです。
水中歩行時の「害魚」や悪場歩行時の安全をサポートします。
1グリップ:握りやすさを追求した滑りにくいEVAグリップを採用。
2スライド調整機能:身長、使用条件等に合わせてシャフトの長さ調節が可能です。(1090mm~最長1350mm)
3シャフト先端部カラー:シャフト先端部には、メジャー(0~250mm)と水中での視認性を上げるイエローゴールドカラーを採用。
4先端部硬質素材:しっかりと地面をとらえ、底質がわかりやすい硬質素材を採用。
5付属のバスケットを先端に取り付けることで、砂地等の柔らかい地面への突き刺さりを防止します。
6先端部ゴムキャップ:付属のゴムキャップを先端に取り付けることで、先端部を保護します。
※ご使用時は取り外してください。
7オリジナルカラビナ・スパイラルロープ:カラビナとスパイラルロープを装着。不意の落下を防止します。
8オリジナルバックルホルダー:グリップ部分にオリジナルバックルホルダーを搭載。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュでバックル脱着ができます。
付属品カラビナ・スパイラルロープ(250mm)、バックルホルダー/バスケット/先端部ゴムキャップ
シャフト径(Φmm)【先/元】12.5/16
全長(mm)1090~1350(伸縮機能付き)
寸法(mm)【仕舞】410
材質(シャフト)強化アルミ
継本数(本)3
質量(g)291
1本
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
<使用方法>1:スタンドの溝にロックされたジョイントの突起が溝に沿うようにジョイントをスライドしてロックを解除してください。 2:スタンドの内側からスパイクをゆっくり引き抜いてください。 3:スパイクを外側に向け、ジョイントの突起がスタンドの溝に沿うようにジョイントをスタンドに挿し込んでください。 4:ジョイントの突起がスタンドの溝に沿うようにジョイントをスライドしてロックしてください。 5:スパイクが全て地面に隠れるまでまっすぐ挿し込み、ホルダーが確実に固定できていることを手で確認してからロッドを立てかけてください。 <スパイクの収納方法>上記1~4の逆の手順でスパイクをスタンドの内側に収納してください。 <カラビナ装着リング>スパイク収納時にジョイント部内側のリングを引き出して、お手持ちのカラビナなどに接続できるので携帯に便利です。*カラビナ接続時はロッドスタンドとして使用できません。
用途【コンパクトに持ち運べて簡単に設置することができるスパイク収納式ロッドスタンド】「GMサーフロッドスタンド」は、砂や土の地面にスパイクを挿し込むだけで簡単に設置することができる簡易ロッドスタンドです。ルアーの交換やリグを変更する時など、釣りの最中に両手を空けたいと思った時に簡単にロッドを立てかけることができます。スパイクは取り外して、ロッドスタンド内に収納できるので、安全・コンパクトに持ち運びできます。
材質アルミ・ナイロン
全長(mm)227(スパイク収納時)
内径(Φmm)36
適合ロッド径(Φmm)35まで/全長10ftまで、天候や砂・土の質等により使用できない場合があります。
自重(g)168
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
切れ味抜群のステンレス製シザースを携帯に便利なカラビナにコンパクト収納。
GMカラビナシザースは、コンパクトなサイズと使いやすさを兼ね備えたカラビナ型収納シザースです。
PEライン対応のシザースには、ドイツ製4116kruppステンレスを採用。
使わない時は刃先をカラビナの中に収納できるので、バッグやウエアのループなど様々な場所に簡単に取り付けて安全・コンパクトに携帯できます。
※PEラインを切る場合、ラインを少し張り気味にすると切りやすくなります。
1ステンレスシザース:PEライン対応の収納式ステンレスシザース。(ドイツ製4116Kruppステンレス)
2回転スライド方式収納:回転スライド方式でコンパクトに刃先を収納。
3グリップ(カラビナ)形状:シザース使用時にカラビナの内側・外側どちらでもくびれに指がしっかり掛かる握りやすい形状。
4スプリットリング:多目的に使えるスプリットリング付き。
材質【シザース】4116Kruppステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)52×90(シザース収納時)
質量(g)63
付属品スプリットリング
使用方法内側握りで使用/外側握りで使用
高さ(mm)155(シザーズ使用時)
材質(カラビナ)アルミ+ステンレス
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
ギア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。