ギア :「小型 ギア」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製のツインブレード(実用新案登録第3240897号)とアルミニウムボディーを採用。軽量・高剛性に加え、防錆性能を備えた金属製フィッシュグリップ。小型から大型のアジまでしっかりとグリップできる計算されたデザイン。
材質〈本体〉アルミニウム〈ブレード〉420ステンレス〈グリップ〉ラバー 質量(g)約122 サイズ(mm)220
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

棒ウキや長物の収納に便利なスリムツールケース。棒ウキや小型の自立ウキの収納に便利な細かいタイプのツールケース。本体がフルオープンするので中身が確認しやすい。本体を角型にすることでタックルバッグやロッドケースなどにもきっちり収納しやすい形状。
材質P.V.C
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクト設計で、着用感をアップしました。コンパクトですが、基本性能(浮力、浮遊性能、落水後の膨張)はこれまでのタイプと同様です。摩擦に強いコーデュラ生地を採用しました。落水時には水を感知して膨張します。また、手動用作動策を引けば環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。インジケーターがグリーンであれば、使用可能。ボビン(スプール)が使用済み又は、正しく装着されていない場合はインジケーターがレッドに変わります。ボビン(スプール)の装着状態、使用状態が一目で確認できます。7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9kg)、炭酸ガスボンベ16g。※インジケーターの色にかかわらず別途ボンベの確認は必要です。国土交通省型式承認小型船舶用救命胴衣Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応しています。エアベスト・エアフローターについて。小型船舶用救命胴衣です。小型船舶安全規則に従ってご使用ください。充気装置を作動させた場合は、再使用しないでください。一度膨脹させると、炭酸ガスボンベ内のガスがなくなり再使用できません。この場合、最寄りの販売店で専用のボンベキットを購入し、交換してからご使用ください。着用前に気室を傷つける恐れのある物、突起物、鋭利な物(ブローチ・ボールペン・安全ピン)などは衣服から取り外してください。気室を傷つけ、使用できなくなる恐れがあります。急流・パーソナルウォータークラフト、水上スキー、小型ヨット(3人乗り以下)など、着用者が常に濡れている状態や、高速をともなう活動では使用しないでください。膨脹した状態で飛び込まないでください。やむを得ず飛び込む時は、着用したまま製品を抱きかかえるようにして飛び込んでください。取り扱い時は火気厳禁にしてください。気室は、ナイロン生地で作られているので火気に近づけると、穴が開いて小型船舶用救命胴衣として機能しなくなります。絶対に改造しないでください。小型船舶用救命胴衣としての機能を失う恐れがあるほか、国土交通省の型式承認品として認められなくなる場合があります。
材質〈本体〉ナイロン100% P.V.C 〈気室〉ナイロン100% ポリウレタンコーティング 質量(kg)約0.48 サイズフリー
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解洗浄ができ衛生的で、締め具や下処理用ツールとして魚を締める・ウロコを取る・ラインカットなど幅広く使える多機能タイプのシザー。セレーション加工により太い骨やヒレに対して滑らずPEライン、ワイヤーもサクサク切れる!。グローブをした状態で使えるビッグホールハンドル。持ち運びに安全、便利なハードケース付き。錆に強い特殊コーティング。細かい箇所のウロコ取りや小型魚の下処理に最適なサイドエッジ加工。90度に開くと外して洗え、隅々までキレイに洗浄・乾燥ができ衛生的。
材質〈ブレード〉SUS420J2ステンレス〈ハンドル〉PP樹脂、TPR樹脂〈ケース〉PP 質量(g)約132 サイズ(mm)210
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷