パワフルでガタのない高精度の巻き取りを可能にするハンドル。ブラックで統一され、精悍さがより際立つマシンカットハンドル。 2CRBBがパワフルでガタのない高精度な巻き取りを可能に。※65mmハンドルのみLT5000(5000C除く)対応。※ハンドルノブは付属しません。※ハンドルノブS対応。【付属品】CRBB×2、ワッシャー(0.1mm)×3、ワッシャー(0.05mm)×2、ノブスクリュー×1、取扱説明書、工具
精悍さを纏ったブラックボディ、自分仕様にカスタムする楽しみ。・スプール、ハンドル、ハンドルノブが付いていないカスタム専用のリールボディ。・24CERTATEのリールボディをベースとし、ST機種は、マグシールドを除去し、BBをグリスからオイル仕様へ変更したSENSITIVE TUNE(ST)になっています。LT機種は、ドライブギアにマグシールドBBを追加し、より防水性を高めた仕様になっています。・ボディ本体のBB数はST/LT機種共に、24CERTATEに対して1個追加された9BB仕様になっています。追加されたBBはスプールメタルに使用されており、これによりドラグの滑り出しがスムーズになっております。・EX LTスプールやRCSマシンカットハンドルなどのパーツを組み合わせることで、より「自分仕様」のリールに仕上げることができます。・ハンドルキャップは最初からカスタムボディに付いておりますが、22SLPWスピニングハンドルキャップS/ブラックを組み合わせることにより統一感のあるリールになります。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書、リール袋、ワーニングカード
ベアリング(ボール/ローラー9/1
軽量かつ高強度に仕上げた小型スピニングリール用ダブルハンドルのフラッグシップモデル。すでに好評発売中の小型スピニングリール用カーボンハンドル「カーボンライトハンドル」に、 ダブルハンドルモデルが登場。82,92,102mmの3アイテムラインナップで用途に応じて適正な長さを選ぶことができる。ハンドル自重が軽くなった分、慣性が効きにくくなり、一度巻きだすと巻き重りを感じやすくなるが、 通常のハンドル長+2mm(片側+1mm)という絶妙な長さ設定にすることで、 通常のハンドル長さと出来るだけ同じ感覚で巻きが軽く感じられるような設定とした。アルミ製90mmのダブルハンドルが20gであるのに対し、カーボンライトダブルハンドルはおよそ13g。 約7gの軽量化が感度UPや操作性の向上などあらゆる面においてメリットを感じられる仕様とした。強度はシングルのカーボンライトハンドル同様、ハンドルアームは炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用し、 カーボン素材を取りまとめる接着剤的役割を担う樹脂は東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。さらにDAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し専用設計することで 従来のアルミハンドルから持ち替えても違和感を感じにくい形状となっている。 またアルミ素材においても超々ジュラルミンを採用し、アルミハンドル同等以上の強度を有している。デザインも独特かつ高級感のあるデザインで、所有欲を満たしてくれるフラッグシップダブルハンドルだ。対応機種。82mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ 。92mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ 。102mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズ。※シャフト貫通タイプは対応不可。Sサイズノブ交換可。付属品 ボールベアリング(CRBB)×4 、ハンドルノブスクリュー×2、ワッシャー×10、ノブキャップ外しピン、取扱説明書
標準自重(g)13
漆黒の存在感、すべてを魅了するフラッグシップ小型スプール。卓越した技術と漆黒の美が融合したEXLTブラックスプール2。シンプルで洗練されたデザインは、どんなシーンでもその存在感を際立たせます。ドラグの初動レスポンスをさらに向上させたATD TYPE-L。高い耐久性能を実現。滑らかな滑り出しと優れた追従性を追求し、ドラグ設定を気にせずファイトに集中することのできるカーボンワッシャー仕様のATD TOUGH(5000S,D)。よりスムーズなラインの放出を実現し、さらなる飛距離を可能にしたLC-ABSと、タイムレスな魅力を兼ね備えたこのスプールは、リールを特別なものへと昇華させます。【対応機種】24CERTATE CUSTOM BODY、22・18EXIST、24・19CERTATE、23AIRITY(ST機種対応)、21LUVIAS AIRITY。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書
25・20SALTIGA対応。タフな剛性感とエレガントなデザインが、アングラーの所有欲を駆り立て、満足感をさらに高める。【対応機種】。25・20SALTIGA8000~14000の中型には80mm/85mm、18000~25000の大型には90mmが対応。詳細は製品対応検索システムをご確認ください。【付属品】CRBB×2、ワッシャー(0.1mm)×3、ワッシャー(0.05mm)×2、ノブSC×1、防水パッキン、工具、取扱説明書
小型スピニングリール用ハンドルキャップ。昨今人気のカラーカスタムニーズに応え、シルバー・ピンクやブラック・レッドなど多彩なラインナップをご用意。 多彩なカラー×豊富な対応機種で自分好みのカラーカスタムをお楽しみください。 「EX LTスプール2」、「22RCSマシンカットライトハンドル」と組み合わせることで統一感のあるカスタムが可能です。【対応機種】 24CERTATE CUSTOM BODY(LT5000除く)、22・18EXIST、23AIRITY(SF)、23AIRITY ST(SF)、24CERTATE(LT5000除く)、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、24・20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか。【キット内容】スピニングハンドルキャップ(防水Oリング搭載)、取扱説明書
色ブラック
標準自重(g)2
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
シェイプノブにPOPなクリアカラーノブが登場。SLP WORKSから新たなハンドルノブが登場。豊富なカラーで個性的なカスタムが可能。 既存のカスタムパーツと組み合わせることで、トータルコーディネートの幅が広がる。
付属品ハンドルノブキャップ、ハンドルノブキャップ外しピン、調整ワッシャー(0.05mm×2枚、0.1mm×3枚)、ワーニングカード
標準自重(g)4
シェイプノブにPOPなクリアカラーノブが登場。SLP WORKSからPOPなクリアカラーが登場。豊富なカラーで個性的なカスタムが可能。 既存のカスタムパーツと組み合わせることで、トータルコーディネートの幅が広がる。
付属品ハンドルノブキャップ、ハンドルノブキャップ外しピン、調整ワッシャー(0.05mm×2枚、0.1mm×3枚)、ワーニングカード
標準自重(g)5
握り込みやすい形状の大型ラウンドノブ。純正ノブより径を2mm大きくすることで握りこみやすくなり、大型魚とも安心してやり取りできる力強い巻き心地を実現。
付属品工具、調整ワッシャー(0.05mm×2枚、0.1mm×3枚)、ワーニングカード
色ゴールド
標準自重(g)30
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
25IM Z TW 100-Cに対応するオプションスプール。対象魚に応じてPEやナイロンを使い分けたい時などスプールを交換するだけで切り替えることが可能。
付属品調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、ワーニングカード
色ブラック
径(Φ)スプール:34
糸巻き量(号-m)[PE]1.5-250 2.0-20 03.0-120
糸巻量(lb-m)[ナイロン]14-120 16-100 20-80
標準自重(g)9
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
引きを制す。力こそ最大の武器。純正ハンドルよりもアームを5mm長く、ノブ径を2mm大きくすることで巻き取りパワーが向上。
付属品工具、ワーニングカード
色ゴールド
対応機種25SALTIGA 18000~25000 20SALTIGA 18000~20000 詳細は製品対応検索システムをご確認ください。
標準自重(g)90
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場。ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコーディネートが可能となりました。【対応機種】。22EXIST(SF含む)、18EXIST、23AIRITY、21L.AIRITY、24CERTATE、19CERTATE、24LUVIAS、20LUVIAS、ほか。【付属品】取扱説明書
標準自重(g)6
SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場。ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコーディネートが可能となりました。【対応機種】。21CALDIA、18CALDIA、21FREAMS、18FREAMS、23LEXA、19LEXA、23LEGALIS、19BALLISTIC(FW含む)、ほか。【付属品】取扱説明書
標準自重(g)6
DRD14000スプール専用ドラグノブ。DRD専用設計されたドラグノブ。25SALTIGA DRD14000スプールを装着する場合に交換が必要となります。
標準自重(g)39
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
パワーゲームで力を発揮する110mmクランクハンドル。SLP WORKSのベイトキャスティング用ハンドル史上最長の110mmハンドル。4.5mmの板厚で力強いリーリングを実現。ビッグベイトゲームやソルトのストロングゲームなどのパワーゲームで力を発揮します。Sサイズノブ交換可。付属品 ハンドルナット×2(右左)、ハンドルスクリュー×1、ハンドルノブSC×2、CRBB×4、調整ワッシャー×10、工具×3種
標準自重(g)28
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
しっくりくる指馴染み、力の入れやすいフィット感を追求した大型ハイグリップIシェイプノブ。指馴染みが良く濡れても滑りにくい安定感のあるハイグリップ素材と、握り込まなくても指先に力が入る形状がパワーゲームに最適。 抵抗のある巻き物、ビッグベイト、カバーゲームはもちろん、高比重ワームの釣りにおいて、バイト後のラインスラックを一気に巻き取る際にも力が入りやすく、スムーズな巻き取りが可能。付属品:ハンドルノブキャップ、ハンドルノブキャップ外しピン、調整ワッシャー(0.5mm×2枚、1mm×3枚)、取扱説明書
標準自重(g)7
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
待望のラインナップ追加。TYPE-αスプールにSFが登場。待望のTYPEーαスプールにSFがラインナップ。 ATD TYPE-Lを採用。ATDの特性はそのままに、スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ 魚に過度なストレスを与えず、短時間でのランディングを可能とした薄肉アルミ製スプール。【対応機種】24LUVIAS SF、24LUVIAS ST SF。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書
ドラグ力(Kg)3
これまでに無い150mmロングハンドルはジギングやSLJだけではなく、 ディープタイラバなどの高負荷での安定した等速巻きや軽い巻上げを実現。Sサイズノブ交換可。付属品 ハンドルナット×2(右左)、ハンドルスクリュー×1、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×2、ハンドルロックプレートSC×1、CRBB×4、調整ワッシャー×10枚(0.05mm×4、0.1mm×6)、工具×3種
標準自重(g)27
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
小型スピニングリール用ハンドルキャップ。アルミマシンカットならではの煌めきでリールボディを華やかにドレスアップ。スリットデザイン・ダブルアルマイト加工により、シャープで高級感のある外観を演出。 内部に装着のOリングがリール本体への浸水を防ぎます。【対応機種】 SII:19BALLISTIC(FW含む)、21・18CALDIA、21FREAMS(LT6000除く)、18TATULA、18月下美人 MX、21月下美人 Xほか。※SLPWスピニングハンドルキャップSとの互換性はありません。【キット内容】ハンドルキャップ ×1、取扱説明書
標準自重(g)2
軽量・高剛性ハンドル極まる。・淡水専用の軽量特化型モデルとして、超々ジュラルミン製の高精度シャフトをハンドルリベットに採用。・最高強度の炭素繊維・TORAYCAT1100Gを採用し、接着剤的役割を担う樹脂をナノメートルオーダーで混合樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いたSLP WORKS製カーボンクランクハンドルのスペシャルモデル。【付属品】調整ワッシャー(0.1mm×6枚、0.05mm×4枚)、CRBB×4、ハンドルナット×2(右左)、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×1、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、ワーニングカード
LT TYPE-α SPOOLがATD TYPE-Lを搭載しモデルチェンジ。22EXISTにも搭載されている【ATD TYPE-L】を採用。ATDの特性はそのままに、 スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ魚に過度なストレスを与えず、 短時間でのランディングを可能とした。またLT5000スプールには、ドラグの高耐久性を重視しカーボンワッシャー仕様のATDを採用。※1000SS~4000SはATD TYPE-L搭載。 5000SはATD TOUGH搭載。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
IM Zシリーズ対応 Φ38mm幅24mm オプションスプール。IM Z LIMITBREAKER TW HD-C シリーズと24IM Z TW 200-C シリーズに対応するオプションスプール。スプールを入れ替えることでキャストフィールを変更することが可能。IM リミットブレイカー Φ38・24 20lb-100m スプールG1ブラック。・フロロ20lb.-100m、PE#4-100mに加えリーダー分もストックする、高ラインキャパシティ。14g~のルアーウェイトに対応。IM Φ38・24 18lb-100m スプールG1ブラック。・10g前後~110g(4oz)とルアー対応幅が大きく、Φ38mm大口径スプールの割に使い易さと安定したキャスト性能を備える。
標準自重(g)15
DAIWA+SLP WORKSで新たな楽しみが広がる。注目の新製品24REVROSを始め、FREAMSやLEXA、LEGALISシリーズ等、多様なシリーズに対応。豊富なカラーラインナップによりカスタムの幅が広がりました。【ATD TYPE-L搭載】。ATD TYPE-Lを搭載しておりスピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ魚に過度なストレスを与えず、短時間でのランディングを可能とします。【釣りの楽しみを広げる】。ラインの種類や号数等、少しの工夫で釣果に差が生じるケースが多々あるのが魚釣り。オプションスプールがあればタックルセッティングの幅を簡単に増やすことができ、様々なフィールドや状況にフレキシブルな対応が可能となります。また、より趣味性が高くなり豊かなフィッシングライフをお楽しみいただけます。【DAIWA公認の純正クオリティーのオプションパーツ】。「カスタムをしてしまうと、メーカー純正アフターサービスが受けることができなくなるのでは?」初めてリールのカスタムに挑戦される多くの方が心配されることですが、SLP WORKS製品であれば心配いりません。SLP WORKS製品取り付け後も純正リール同様、安心してアフターサービスをご利用することができます。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書
15ソルティガ(ベイト)用のオプショナルスプール。ドライバーでネジを緩めることで、簡単にスプールの交換が可能となった15ソルティガ10/15対応のジュラルミン製オールマシンカットスプール。予備のスプールを用意しておくことで、高切れへの対応・ラインのチェンジなど、様々なシチュエーションに対応することが可能となる。2015年10月発売の「15/2-300」は、標準糸巻量2号-500mの15サイズで2号-300mが使用できる浅溝タイプ。
DAIWA+SLP WORKSで新たな楽しみが広がる。工具も不要で、ドレスアップ・チューニングの第一歩としてお勧めのアイテムです。 ハンドルノブも交換可能ですので、お好みのノブへの交換、BB組込みなど、カスタムの楽しみが広がります。ハンドルは、40mm、45mm、50mm、55mm、60mmの5ラインナップ構成で、釣りのスタイルに よって長さを選択することができ、様々なフィールドにフレキシブルな対応が可能となります。【付属品】ハンドルノブキャップはずしピン、取扱説明書
高負荷での安定した等速巻きや軽い巻上げを実現するバーチカル専用。140mmのロングハンドルが巻き上げトルクを向上させ、ジギングでのワンピッチジャークやタイラバの等速巻きに効果を発揮。Sサイズノブ交換可。付属品 ハンドルナット×2(右左)、ハンドルスクリュー×1、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×2、ハンドルロックプレートSC×1、CRBB×4、調整ワッシャー×10枚(0.05mm×4、0.1mm×6)、工具×3種
標準自重(g)26
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
小型スピニングリール用ハンドルキャップ。アルミマシンカットによる高級感と変化のあるスリット加工でカスタム感を演出する、小型スピニングリール用ハンドルキャップ。【対応機種】 22・18EXIST、19CERTATE(LT5000除く)、 21LUVIAS AIRITY、20LUVIAS、22TOURNAMENT ISO LBD、21EMERALDAS AIR、21PRESSOほか。※SLPWスピニングハンドルキャップS-Ⅱとの互換性はありません。【キット内容】ハンドルキャップ ×1、取扱説明書
標準自重(g)2
3素材を用いたロングアームスタードラグ。SLP WORKS初の3素材(ザイオン、ハイグリップ樹脂、アルミ)を用いたスタードラグ。指が届きやすいΦ66mmのロングアーム形状とグリップ力のあるハイグリップ樹脂が片手での操作性を向上。全7色展開で好みに合わせたドレスアップが可能。付属品 ハンドルワッシャー、取扱説明書
標準自重(g)7
24STEEZ対応のカスタムパーツ。24STEEZに対応したスクリューレススタードラグ。5色のカラーバリエーションで24STEEZを好みの色にドレスアップ。※オイルインジェクションキャップとスタードラグは別売りです。[キット内容] スタードラグ×1、取扱説明書
標準自重(g)9
純正にはない中型専用DRD14000スプールをラインナップに加え25SALTIGAオプションスプールが登場。ATD TOUGH(8000~14000)。魚の引きに合わせスムーズに作動し、滑らかに効き続けるATD。ATDタフではカーボンワッシャーを採用し、高い耐久性能を実現。滑り出しと追従性を追求し、ドラグ設定を気にすることなく、ファイトに集中することが可能となりました。DRD(DRD14000~25000)。長時間にわたり、幾度となく繰り返される大型魚の走りに耐え、高ドラグ域での摩耗損傷や焼き付きを防ぐ、全く新しいドラグ機構がDRD。従来のドラグに使用されているカーボンワッシャーに代わって搭載されたのは、1枚の金属プレートに8つの金属ローラーが装備されたDRDワッシャー。摩擦熱によるドラグ力の低下を抑え、耐久性はカーボンワッシャーの実に5倍以上をマーク(※ダイワ比較テストによる)。さらには滑り出しのスムーズさにも貢献している。※DRD14000、18000~25000に標準搭載。DRD14000スプールをご使用の際は、SALTIGA DRDラジエーションノブ(別売)への交換が必要となります。LC-ABS SW。スプールリング形状を最適化することで、スムーズなラインの放出を実現するLC-ABSに対し、LC-ABS SWでは、スプール巻糸部上側面をスプールリングに向かって二段テーパー形状を採用。これにより、深い径から放出されたラインとの摩擦抵抗が軽減され、抜けの良いキャストフィールを実現するとともに、キャスト後半の放出性能がさらに向上。特に、キャストによる巻糸径の変化が大きい太糸使用時においては、約2%の飛距離UPに寄与。遠くに飛ばしたいというアングラーの願いをサポートしてくれる。※ダイワ比較テストによる。
Φ32mm 幅22.5mm 24STEEZ対応 SV BOOST スプール。24STEEZ対応のSV BOOSTスプール。空気抵抗の大きいルアーやリグもバックラッシュの心配なくキャストが可能。※オイルインジェクションキャップとスタードラグは別売りです。【付属品】。調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、取扱説明書
標準自重(g)10
24STEEZ対応のカスタムパーツ。24STEEZに対応したオイルインジェクションキャップ。5色のカラーバリエーションで24STEEZを好みの色にドレスアップ。※オイルインジェクションキャップとスタードラグは別売りです。【キット内容】。ハンドルロックプレート、ハンドルロックプレートSC、Oリング、工具
標準自重(g)2
力をこめやすいエッグノブにラバロンを採用し、よりパワーファイト向けにしたハンドルノブ。ラバロンを使用することで手が滑りにくく、より力をこめやすくなりビッグフィッシュとのファイトにも最適。※Lサイズ対応可。【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー、工具
標準自重(g)36
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場。ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコディネートが可能となりました。【対応機種】22EXIST(SF含む)、23AIRITY(SF含む)、21L.AIRITY、24CERTATE、19CERTATE、24LUVIAS(SF除く)※、20LUVIAS、25EMERALDAS AIR ほか。※24LUVIAS SFは、リールスタンドSII対応となります。
付属品取扱説明書
自重(g)標準:6
SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場。ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコディネートが可能となりました。【対応機種】。24LUVIAS SF、25CALDIA、21CALDIA、23LEXA、19LEXA、21FREAMS、23LEGALIS、19BALLISTIC(FW含む)、24EMERALDAS X、23EMERALDAS RXほか
付属品取扱説明書
自重(g)標準:6
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
ギア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。