サーフなどで使い勝手の良いフィッシング三脚。丈夫で軽いアルミ製のフィッシング三脚。角度調節可能な可動式竿受と竿掛けが付いた2WAY仕様。脚は伸縮、竿掛けは折りたたみが可能でコンパクトに持ち運び可能。・材質。(パイプ)アルミニウム。(竿受)ナイロン
サーフなどで使い勝手の良いフィッシング三脚。丈夫で軽いアルミ製のフィッシング三脚。餌付け器がセット可能なスタンダード。脚は伸縮、竿掛けは折りたたみが可能でコンパクトに持ち運び可能。・材質。(パイプ)アルミニウム。(竿受)ナイロン
軽量・しなやかなSグラス採用の本格タナゴ竿の三作目。本格タナゴ専用竿『小技タナゴ』の三作目。タナゴ専用のしなやかな6:4調子。ブランクスに強度のあるSグラスを採用し、小継竿とは思えない綺麗なカーブをえがきます。操作性を重視した握りやすいグリップ形状。タナゴ釣り専用の軽量振出ロッド。
仕舞(cm)26.5
先径(mm)0.7
極細内径の形状記憶合金ワイヤー。極細内径の形状記憶合金ワイヤー。中通し竿には必要不可欠で、なくしやすいワイヤーにスプールをつけたました。癖がつきにくく、収納に便利。球状先端とチューブカバー付で竿にキズをつけにくい構造。・チューブカバー付で挿入時引っかからない。・球状先端でキズがつかない。・スプール付で収納便利
サイズ0.3Φ×1.5m
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
2ピースロッド専用のクロスロッドバッグ。ナイロン生地(420デニール)を使用した2ピースロッド専用のロッドバッグ。ティップとバッドが擦れて傷が付くことを防ぐ二層構造。出し入れ口はベルクロ付き。センターカット2ピースロッドが収納可能な7ft用、8ft用、9ft用の3アイテム。愛竿を傷から守るクロスロッドバッグです。
樹脂ボディがスリムになったタモホルダー。手持ちの小継ギャフや玉の柄に簡単に取り付けられてベストやベルトにセットすれば素早いランディングが可能な便利ツール。ホルダー部は2本のネジでしっかり締まるスリムボディ。付属スペーサーで元竿の締め過ぎ変形を防止。上部のリングホールは落下防止コードやカラビナを装着可能。材質:ナイロン樹脂・アルミ・カーボン。取付工具付属
全長(mm)180
直径(mm)取付位置対応:29.9~36.3
樹脂ボディがスリムになったタモホルダー。樹脂ボディを軽量なスリム形状にしたタモホルダー。フックハンガーの角度と長さを調節できる「アジャスタブル機構」(360度回転可)は、ユーザー自身でベストなポジションをセッティングでき、タモ置きステーや受玉などに変化させることも可能。ホルダー部は2本のネジでしっかり締まるスリムボディ。付属している6サイズのスペーサーで元竿の締め過ぎ変形を防止。上部のリングホールは落下防止コードやカラビナを装着可能。材質:ナイロン樹脂・アルミ・(カーボンブラックのみ)カーボン。取付工具付属
全長(mm)180
直径(mm)取付位置対応:29.9~36.3
屋内外問わずに活躍する多目的ロッドスタンド。角度調節ができる多目的ロッドスタンド。ホルスターの角度を調節できるので屋内保管はもちろん、釣り場での竿受けとしても使用可能。リールを付けたまま保管でき、スピニングリールの場合は、回転式ロックキャップ機構で脱落を防止。ハンガーフレームの高さ調節時に便利な目盛り付き。組み立て不要の完成品。コンパクトで持ち運びにも便利な4本用と、最大6本収納できるセミスモールな6本用の2サイズをラインナップ。屋内外問わずに活躍する軽量アルミ製ロッドスタンド。
幅(mm)~16.5(リールフット)
径(Φmm)~37.5(ロッド)
カットウ仕掛けで狙うフグ専用ロッド。カットウフグ専用ロッド。明石海峡の水深と激流も攻略するMax80号の錘負荷。張りのあるカーボンソリッドトップは、ホワイト塗装×オレンジ糸巻きでカットウ仕掛けを付けてもフグの繊細なアタリをしっかりキャッチ。8:2の先調子で竿先が曲がりすぎることなくわずかなアタリを鋭く掛ける専用設計。フグのさわりも捉えるカーボンシャフトにバット部のみグラスクロスをまとわせ強靭に仕上げたGXB(グラスクロスバット)を採用。カットウ仕掛けで狙うフグをターゲットにした専用船ロッド。・カーボンソリッドトップ
全長(cm)161
元径(mm)12.2
継数(本)2
仕舞(cm)99.5
錘負荷(号)Max80
先径(mm)1.6
カーボン(%)94
標準自重(g)106
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
丸穂先付属!グリップに穂先を収納できるワカサギロッド。丸グラスソリッド穂先を使用したワカサギ専用ロッド。オリジナルマウントシステムで元径5mmのお好きな穂先に交換出来ます。斬新なデザインのスケルトングリップは収納時の穂先の保護にも役立つ優れもの。使用時はグリップ内に収納した穂先を取り出し逆さに継ぐだけ。スピニング・ベイトどちらも使用可能。付属の穂先は21cmの丸グラスソリッドを採用。アクションはSSSアクションとSSアクションの2ラインナップ。ドーム船、氷上釣り、桟橋釣りなどに対応。・丸グラスソリッド穂先。・対応竿直径:5mm
元径(mm)22
継数(本)2
仕舞(cm)25.5
標準自重(g)43
ガイドの上向き下向き、角度調節が自在にできる軽量スリムな穂先ジョインター。ワカサギの穂先を自由にセットできるジョインター。その日の状況に合わせて穂先の角度を無段階で調節可能。ガイドを上向き、下向きどちらでも使えるのでアタリが出にくいときや仕掛けの沈下速度を早めたい時に簡単に調整可能。直径5mmの穂先に適合します。軽量スリムなワカサギ穂先専用ジョインターです。・専用六角レンチ付属
直径(mm)対応竿:5
自重(g)4.7
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
ギア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。