4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タテヨコ水平取付、首振り、角度調節自由自在。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 使い方自由自在!受太郎フック搭載!クランプの空いたところに取付できる受太郎フックは、エサ付け・取り込み時にロッドをチョイ掛けしたり、水くみバケツ・コンビニ袋をぶらさげたり、使い方自由自在!垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング 材質竿受部:アモルファス樹脂 質量(g)585 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)178x146x60
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷

スーパー受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応します。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途受太郎の使い易さはそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能!タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在?レバーを閉じると、竿尻受部がロックさせるので竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛に対応出来ます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)315 取付幅(mm)有効:15~85 収納寸法(mm)155×140×55
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

<取付方法>1:クーラー側面の取付位置の汚れや水分を拭き取る。 2:ベルトや取っ手を避け、クーラー側面の平面部分にポールホルダーを接着テープで圧着させ、ビス4本で固定する。(接着テープだけで固定の場合は取付強度はビス止めより弱くなります。) 3:ポールホルダーのB印に受三郎を差し込んでセット完了。(*ポールホルダーのA印にはサンドポールが取付できます。)
用途クーラー専用受竿、防波堤に最適! 立ったままでも座ってもOK! 仕舞寸法43cm!! ポールホルダーを超強力接着テープとタッピングビスでガッチリ固定。あとは差し込むだけ! 小型両軸リール搭載可能で竿受部は首振り・角度調節自由自在。 竿尻部は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿を脱落を防止できます。 仕掛交換時などに便利なラインフック付で、高さ45~68cmまで調節可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。 付属品ポールホルダー1ケ、ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5×12mm)4本 寸法(mm)ポールホルダー:180×54 質量(g)340(含む、ビス4本) 収納寸法(mm)430×88×58
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

<取付方法>1:クーラー側面の取付位置の汚れや水分を拭き取る。 2:セパレートホルダーのシュリンクを破り、タッピングビスを取り出す。 3:使い方を想定しながらセパレートホルダーを支柱に通した状態で、ベルトやハンドルを避け、クーラーの側面側のどの位置に固定するか検証する。 4:固定位置が決まれば、最初は接着テープだけで軽く固定してみる。 5:再度、検証し干渉等の問題がなければ接着テープを強く圧着後、タッピングビスで固定する。
用途クーラー専用受竿、防波堤に最適! 立ったままでも座ってもOK! 仕舞寸法37cm!! ポールホルダーを超強力接着テープとタッピングビスでガッチリ固定。あとは差し込むだけ! 小型両軸リール搭載可能で竿受部は首振り・角度調節自由自在。 竿尻部は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿を脱落を防止できます。 仕掛交換時などに便利なラインフック付で、高さ39~71cmまで調節可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。 仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで 付属品セパレートホルダー1セット、セパレートホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5×12mm)8本 寸法(mm)セパレートホルダー:52×36 質量(g)380(含む、ビス8本) 全長(cm)71 収納寸法(mm)370×86×65 仕舞(cm)37
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷