高速リサイクラー2.0第一精工5日以内出荷から6日以内出荷
単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインは添付図のようにスプールの上から出るように取り付けて下さい。 リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。
用途新品ラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!高速リサイクラー2.0にミニタリーカラーズ登場!! <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、添付図の手順でセットし締め付けて下さい。付属品シャフト2本(ショート、ロング)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)幅(mm)クランプ最大取付:43、スプール最大取付:75(ロングシャフト時)質量(g)460(ロングシャフト使用時)サイズ(mm)215×95×90(シャフトを除く)取付径(Φmm)(最大)スプール:Φ200ギヤ比3.5:1シャフト寸法(mm)Φ8×40(ショート)、Φ8×100(ロング)