絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ギア

2,360件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーループプライヤー ダイトウブクワイヤーループプライヤーダイトウブク
2,598税込2,858
1個
当日出荷
*本体の先端が3サイズ(Φ約3.0mm・Φ約4.0mm・Φ約5.0mm)になっているので、用途に合わせてリングを作ることができます。 *線材カットに *ルアーのラインアイ、フックアイ作りに *ヤエン作りに *天秤作りに
用途*ステンレス線材を使用して自作ルアー、ヤエン、天秤製作に便利です。 *ルアーのラインアイ、フックアイ、ヤエンのラセン状部分、天秤の環等を簡単に作ることができます。材質ステンレス全長(mm)175線径(Φmm)最大Φ1.2以下
高速リサイクラー2.0 第一精工高速リサイクラー2.0第一精工
6,698税込7,368
1個
当日出荷
Short & long Shaft Style:単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 Reel In Style:新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインはスプールの上から出るように取り付けて下さい。 Recycle Style:リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。 <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、1:胴柱、2:スプリング、3:テンション調整ネジの順にセットし締め付けて下さい。
用途新品ラインの取り替えから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!付属品シャフト2本(ロング、ショート)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)寸法(mm)215×95×90(シャフト除く)質量(g)460(ロングシャフト使用時)寸法(Φ×mm)シャフト:8×40(ショート)、8×100(ロング)最大クランプ取付幅(mm)43取付幅(mm)スプール最大:75(ロングシャフト使用時)取付径(Φmm)スプール最大:200ギヤ比3.5:1
ラインハサミ Ultra PE-120 Pro oxtosラインハサミ Ultra PE-120 Prooxtos
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
PEラインを切るのに最適な角度を保つベルヌーイカーブ 糸が逃げにくいギザ刃加工 ステンレスより3倍錆に強いチタンコーティング(メーカー比) 極太ラインもスパッと切れる丸穴カッター ピンオンリールなどと結束できるハンドル後端のホール 手袋をしたままでも使いやすい大型のハンドル 人差し指を外に出して作業すると安定するリングガイド 柔らかいハンドルで手が痛くなりにくく、紫外線にも強い 刃物のまち関市で約40年に渡ってハサミの研究開発を行ってきたハサミの匠が長年のノウハウを生かした製品となっており一度使えば切れ味の違いを実感していただけます。
全長(mm)約120材質(刃)高硬度刃物用ステンレス鋼材質(ハンドル)耐UVエラストマー樹脂
アングラーズハンガー 槌屋ヤックアングラーズハンガー槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
欠品中
フィッシングベストやウェーダー等を掛けるのに便利な、ずり落ち防止付きのガッチリとしたハンガー。両端に小物等を引っ掛けることができるマルチフック。90°ずつ360°回転するので、向きを気にせず様々な場所に掛けることができる。
耐荷重(kg)20パッケージサイズ(mm)(H×W×D)175×392×52
デジタルスケール 50kg LE121 がまかつ Gamakatsuデジタルスケール 50kg LE121がまかつ Gamakatsu
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
魚に優しい樹脂製グリップ。電池交換用ドライバー。簡易メジャー1m付き。計量範囲は50g-50kg。計量単位表示は0-10kg/5g、10-50kg/10g単位。表記単位はkg、lb、oz。液晶バックライト。オートオフ(60秒)。TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。水しぶきなどから内部を守る防滴仕様(IPX4)。※フィッシュグリップとカラビナの強度はMAX25kg。
材質〈本体〉ポリカーボネイト〈フレーム〉TPU質量(g)〈本体〉約176(電池込み約204電源単4乾電池×2(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×145
ザコネットDX ズームタイプ PROX(プロックス)ザコネットDX ズームタイプPROX(プロックス)
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
雑魚すくい用の小型ネット川虫、小エビ、雑魚すくいに最適なネット。使い方・遊び方色々。取れた獲物が見やすいホワイトネットを使用。Mサイズは、超小型でも逃げないマイクロメッシュネット。Lサイズは、2mm目のマイクロネットを採用。柄は伸縮可能タイプ。持ち運びに便利な小物用ネット。
ネット:ホワイト
どでかランディングネット7035N(ナイロン網) PROX(プロックス)どでかランディングネット7035N(ナイロン網)PROX(プロックス)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
大型魚の取り込みに最適な特大ネット軽量アルミボディの特大ランディングネット。24型は中・大型魚対応の61×64枠に深さ約70cmのネットをセット。28型は大型魚対応72×70枠に深さ約80cmネット。35型は超特大87×88枠に深さ約80cmネット。ネットは各サイズそれぞれラバーコートとナイロンから選べます。柄は枠側にスライドさせてコンパクトに収納。・ナイロン網は24号相当
ネット:クリア枠の色シルバー網目(mm)約30
セミハードロッドケースストレート OGKセミハードロッドケースストレートOGK
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
セミハードタイプのロッドケース65・100・130・145cmの4サイズから選べるストレートタイプのロッドケース。肩掛けベルト、把手、磯渡し把手を装備。(65cmは除く)内部にロッドを固定する為の結束バンドを装着、セミハードタイプで大事なロッドを守ります。
材質生地:ポリエステル インナー:PE
魚締め捌きバサミ PRO:TRUST(プロトラスト)魚締め捌きバサミPRO:TRUST(プロトラスト)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
*ギザ刃:滑りやすい魚の皮もしっかり捉えるギザ刃形状 *シャープポイント:締めも捌きもこなすシャープな刃先(鋭いので取扱注意) *ロックレバー:ロック、解除、分解の3段階をワンタッチ切替 *ストレートグリップ:力を入れやすい形状、分解して締めナイフとして使う際も握りやすい *スケーラーブレード:ウロコ取りに適した波型形状 *分離式:洗いやすく衛生的、締めナイフとしても使えます
用途締めも捌きもこれ一本!魚の下処理はおまかせ
ボナンザワンタッチ50g ボナンザボナンザワンタッチ50gボナンザ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
乳液のコート剤をボトルに詰めこみました。
用途塗ってカラ拭きすることでより強固な被膜でコーティングします。タイプ乳液ボトルタイプ内容量(mL)50
VS-318DD 明邦化学VS-318DD明邦化学
799税込879
1個
7日以内出荷
シリーズで最も収納力があるタイプ。深底8マスにはジグヘッド・オフセットフック3/0クラスが収納でき、深底マルチは縦横仕切り板付きなので4インチクラスのワームなども収納可能。バスアングラー向きアキオクン。VS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。VS-3080、VS-3078にシステム収納可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:耐衝撃性コーポリマー/ヒンジパーツ:POM樹脂寸法(mm)122×87×40ブラック備考可変仕切板5枚付/深底8マスと深底マルチのコンビ/HG
リバーシブル165N 明邦化学リバーシブル165N明邦化学
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
対面トライアングル構造を採用することで省スペースに効率よく収納できる「REVERSIBLE」シリーズ。エギのシンカー部やルアーのトリプルフックが溝に収まるので無駄なく収納でき、広めの内寸はジグの収納にも最適。水抜きダクト付きで丸洗いも可能。全長165mmまでのルアーを14個収納可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)255×190×50クリア
VS-820NDM (マルチ) 明邦化学VS-820NDM (マルチ)明邦化学
479税込527
1個
7日以内出荷
VS-8050、VS-3080、VS-3078にシステム収納可能40cmバッカンに横3列収納可。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)233×127×34備考可変仕切板5枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ
SFC フライ・SS 明邦化学SFC フライ・SS明邦化学
139税込153
1個
7日以内出荷
VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:103×73×23/内寸:95×55×19クリア備考可変仕切板6枚付
ウレタンコート ウスメ液(LR+MJ+BL) ACCEL(アクセル)ウレタンコート ウスメ液(LR+MJ+BL)ACCEL(アクセル)
529税込582
1本(100mL)ほか
8日以内出荷
LR+・MJ+・共通で使用できます
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
A-0095P ロッドバーホルダー タカ産業A-0095P ロッドバーホルダータカ産業
259税込285
1パック(2個×1パック)
欠品中
*何かと便利なフック型クリップ。 *ロッドバーに簡単設置。 *2個入り。
ブラック入数(個)2
ハンドルリテーナー ABU用 12.5mm Avail(アベイル)ハンドルリテーナー ABU用 12.5mmAvail(アベイル)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ABU 4000~6000番シリーズ、モラムSXシリーズなどで利用可能なリテーナーです。ハンドルナットの中心と、リテーナーを固定するビス穴の中心間距離が12.5mmになります。一部オールドのABUでは、4000番台、5000番台のリールでも10mmのリテーナーを採用している機種がございます。ご注意下さい。色合わせが出来るように、各色をラインナップしました。 スプール、ハンドル、リテーナーなどと共に、カラーコーディネイト可能です。
適合【リール】ABU4000~6000シリーズ ABU モラムSXシリーズ、など多数ご購入前に、サイズをご確認下さい。材質アルミ合金寸法(mm)使用可能ナットサイズ:対辺10 ナットと固定用穴のピッチ:12.5質量(g)0.6
W.L. スーパースナップ Water Land(ウォーターランド)W.L. スーパースナップWater Land(ウォーターランド)(1件のレビュー)
269税込296
1個
7日以内出荷
1970年代まで日本に輸入されていたスナップを復刻したのがこのウォーターランド・スーパースナップだ。#1~#4にいたってはサイズごとにアーム軸を太めに変更し、強度を高めてどのメーカーのスナップよりも強靭なスナップとなっている。これなら、大型魚相手のソルトウォータージギングまで信頼して使うことができるはずだ。#00と#0は管釣り用の相軸ライトスナップ。
針はずしプライヤー PROX(プロックス)針はずしプライヤーPROX(プロックス)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
ロングノーズのさびにくいプライヤー完全熱処理、サビにくい表面処理MFG仕上を施した丈夫でさびにくいプライヤー。ストレートタイプは約75mm、先曲がりタイプは約70mmとロングノーズなプライヤー。ミニ先曲がりはコンパクトなボディに約50mmのベントノーズ。握りやすさも考慮したグリップ形状でひとつは持っていたい便利ツールです。・焼入:完全熱処理・材質:高炭素鋼(MFG仕上)
ロッドスタンド BM-245 Slide 明邦化学ロッドスタンド BM-245 Slide明邦化学
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
バケットマウスシリーズ、ランガンシステムボックス専用、傾斜スライド式のロッドスタンド。従来のスタンドとは異なり、直立姿勢の「スタンダードスタイル」、スタンドがお辞儀するように倒れる「スライドスタイル」、スタンド本体の装着面は背面でも側面でも可能な「フリースタイル」と自由度の高い仕様となっています。スライドスタイルでは、仕掛けの交換やノットの組み換えが格段にしやすく、ティップにラインが絡みつくトラブルを軽減します。さらに、スタンド本体の両サイドには、各種オプションパーツが装着できる多目的ホルダーを搭載しているのでカスタムも自由度の高いカスタムが可能。従来品に保護キャップを加えさらに使いやすくなりました。スタンド穴径は35mmに設定、スマートボディであらゆるシーンにフィットします。装着可能商品:バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120
材質【スタンド本体、アタッチメント】ポリカーボネート樹脂【キャップ】エラストマー樹脂寸法(mm)74×63×273備考HG
スリットフォームケース SS 明邦化学スリットフォームケース SS明邦化学
239税込263
1個
7日以内出荷
ポケットに収納しやすい、薄型コンパクトサイズ。特殊技術を採用した一目でわかるスリットが入っているので、フック類の収納に最適。アジング・メバリング・ロックフィッシュ・ブラックバス・管釣りにオススメ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体・止具:ポリプロピレン/マット:発泡ポリエチレン寸法(mm)103×73×23クリア備考VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能/HG
VS-800NDDM 明邦化学VS-800NDDM明邦化学
639税込703
1個
7日以内出荷
複数のビッグベイトを、まとめて収納したいアングラーには嬉しい、内寸高55mmのスペースを確保。BM-5000、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の下段にシステム収納が可能。さらに、バランススタンド搭載のスタンディングモデルなのでケース自体が自立するため、タックルボックスへも収納しやすく、取り出す時は、指を掛けて引き抜けるスペースを設置した、キャッチアップシステムを採用しているので、蓋が開くことなくスムーズに取り出せます。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)205×145×60備考VS-3010NDDMと同サイズ/「VS-7070、7055、VW-2070、2055、BM-5000」下段にシステム収納可能/可変仕切板4枚付/ワームプルーフ
VS-3010ND 明邦化学VS-3010ND明邦化学
559税込615
1個
7日以内出荷
VS-7055・VW-2055下段にシステム収納可能。深型タイプ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)205×145×40備考可変仕切板12枚付/ワームプルーフ
VS-3020ND 明邦化学VS-3020ND明邦化学
879税込967
1個
7日以内出荷
深型タイプ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×40備考可変仕切板16枚付/ワームプルーフ
インナーストッカーBM-35S 明邦化学インナーストッカーBM-35S明邦化学
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
スクイッドストッカーBM-Sよりも1マスあたりのスペースを大きく設計することによりカンナの大きなメタルスッテや、エギなどをストレスなく収納することが可能になりました。さらに、マス目が大きくなることで、隣接するルアー間に隙間が設けられるのでスッテやエギなどの視認性が良くなり、スムーズに交換ができます。最大35個収納可能で、水抜き穴を設置しているため、使用後は丸洗いも可能です。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)225×168×120/1マスサイズ:29×28ブラック備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
VS-7090N 明邦化学VS-7090N明邦化学
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
第4の”N”シリーズ「VS-7090N」。ハンドルストッパー機能を搭載し、持ち運びのストレスを解消したNシリーズに、新機能の「リフトアップシステム」を採用。これまでは、下段に収納しているタックルを取り出す際、中皿を取り外し、ボックスの外へどける必要があったが、リフトアップシステムを採用することで、常設のインナーケースを取り外さず、持ち上げるだけで、下段のタックルを取り出すことが可能になりました。時合を逃さず、スムーズな仕掛け交換ができ、限られたスペースでの釣りなどに最適です。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)440×293×293グリーンツートン備考本体可変仕切板:2枚付属/滑り止めラバーグリップ付属/HG
スクイッドストッカーBM-S 明邦化学スクイッドストッカーBM-S明邦化学
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
エギング・ティップラン・イカメタルに特化したオプションパーツ。BM-5000・VS-7090N・VS-7080N/VS-7080・VS-7070N/VS-7070・VS-7055N/VS-7055にスッポリ収まるインナーストッカー。エギやイカメタルなどを48本立てて収納可能。取り出しやすく、格納しやすいのでルアーチェンジもスムーズです。ストッカー単独でも使用できるので、船上など限られたスペースでの釣りに最適です。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性コーポリマー寸法(mm)225×168×120備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
クワトロケースJ 明邦化学クワトロケースJ明邦化学
559税込615
1個
7日以内出荷
ルアーゲームで使用する、スナップなどの接続金具や、仕掛けのパーツなどの収納に便利なジョイントシリーズ。4部屋に区切られており、各部屋個別に蓋の開閉が可能。必要なアイテムだけをスムーズに取り出すことが出来ます。部屋内を細かく仕切れば、スプリットリングやスナップなどのパーツ収納に最適。さらに、仕切りを外し、マルチに使うことで、大型オフセットフックまで対応する、小物収納に特化したクワトロ仕様です。BM-5000、VS-7080/7080Nの中皿、VS-7070/7070N、VS-7055/7055Nの上段に2個システム収納が可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)175×105×18備考HG、可変仕切板8枚付属
VS-3080 明邦化学VS-3080明邦化学
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
バサーを唸らせる驚異の収納力。自己流カスタマイズが思いのまま。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:耐衝撃性コーポリマー/蓋:インパクトスチロール寸法(mm)430×295×186備考HG
VS-4060 明邦化学VS-4060明邦化学
799税込879
1個
7日以内出荷
可変式の仕切板を装着することでスピナーベイトを最大20本収納が可能。仕切板を取り外せばワームを袋ごと収納でき、一体型止具で蓋の開閉もスムーズに行えるハードポーチ。VS-8050、VS-3080、VS-3078にシステム収納可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)185×145×123スモークBK備考ハンドル付/ワームプルーフ/スピナーベイトラック2枚付
VS-3043NDDM 明邦化学VS-3043NDDM明邦化学
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
収納自由自在。トーナメントグッズの収納にも便利。40cmバッカンサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)356×230×82備考ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
VS-3070 明邦化学VS-3070明邦化学
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
40cmバッカンサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:耐衝撃性コーポリマー/止具:ポリプロピレン/蓋:ABS寸法(mm)380×270×120備考上下2段式でベイトリールも収納可能/可変仕切板上段12枚・下段5枚付
ジャクソン ポッシュ(POSH) ファミリーシリーズ JACKSONジャクソン ポッシュ(POSH) ファミリーシリーズJACKSON
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
お子さんからお年寄りまで家族みんなで使えるポッシュ ファミリーシリーズの登場です。カバンやベビーかーなどに取り付けやすいようカラビナ+パラコード使用になっております。
用途家族みんなで使えるファミリーシリーズの登場! ベビー・キッズに、登山に、ペットのおやつ入れに、フェスに、推し活に、、、
アルミ三脚竿受付 PRO:TRUST(プロトラスト)アルミ三脚竿受付PRO:TRUST(プロトラスト)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
竿受け部はお好みの角度で使用可能
用途コンパクトに収納可能。竿受け付きで様々な釣りに対応できます。規格3段高さ(cm)28-50(台座まで)仕舞(cm)32(ネジ先端まで)
ダイヤスケールフィッシングステッカー DIA SCALE(ダイヤスケール)ダイヤスケールフィッシングステッカーDIA SCALE(ダイヤスケール)
499税込549
1枚(1枚)
8日以内出荷
DIA SCALEのステッカーは、あらゆる釣りの場面でワンポイントアピールになる様々なデザインを取り揃えております。全てのステッカーは水に強く紫外線にも強い塩ビ製を採用しております。定番魚種からマニアックなものまで!ぜひお気に入りの魚で飾り付けてください。海底の最強ハンター!ヒラメ海底に潜むハンターの代表格ヒラメ。待ち伏せからの一気に獲物に襲い掛かる瞬発力は普段のスタイルからは想像がつきません!ぺちゃんこで一見食べるところが少なそうに見えるかもしれませんが思いのほか肉厚でたくさん身もとれますよ!
用途ステッカー、ドレスアップ、シール種別dsps-21寸法(mm)62×90内特性耐水/耐紫外線/塩ビ製
マグネットリリーサー CORMORAN(コーモラン)マグネットリリーサーCORMORAN(コーモラン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
強力なネオジム磁石でランディングツール等をしっかりキープ。さらに強力なストロングタイプは耐荷重4.5kg(メーカー調べ)となっています。
用途釣り・タックル・便利アイテム
21-K TSUKE PACK120 タカ産業21-K TSUKE PACK120タカ産業
219税込241
1個
5日以内出荷
*漬け込みエサの水切りに大変便利! *ザル付きで、漬け込みエサに便利なセットです。
材質本体・ザル:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン耐熱温度(℃)本体:120 フタ:50耐冷温度(℃)本体:-20 フタ:-30外寸(cm)W12.0×L8.6×H5.6
高速リサイクラー2.0オプション Wパワーズ超ロング 第一精工高速リサイクラー2.0オプション Wパワーズ超ロング第一精工
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
W Power + Super Long Shaft Style:高速リサイクラー2.0(別売)と組み合わせることでWクランプ&Wテンション(約5kg)のWパワーズ!12連結スプール対応の260mm超ロングシャフトを両軸で受け止めるため、軸ブレのないW強力テンションでリールに巻き取りできます。 Reel in Style:高速リサイクラー2.0(別売)の3ベアリングとWパワーズ超ロングの2ベアリングの合計5ベアリング内蔵。スムーズ&W強力テンションで巻き取り、巻き替えを可能にしました。*ラインはスプールの上から出るように取り付けてください。*W強力テンションで巻き取ると金属部分が高温になるので、時々休憩しながら巻き取って下さい。 Recycle Style:高速リサイクラー2.0(別売)の3.5倍速ハンドルでリールのラインを12連結スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*リサイクラー側のテンション調節ネジを緩め、リール側のテンションを調節し、片手でラインがスプールから外れないようにガイドして下さい。 <組立方法>1:高速リサイクラー2.0の本体主軸に凹凸を合わせて超ロングシャフトを差し込み、ビスで締め付け固定。 2:高速リサイクラー2.0を机等にクランプネジで取り付ける。 3:シャフトに滑り止めカラー、連結スプール、滑り止めカラーの順番で通す。 4:Wパワーズ超ロングの主軸受けにシャフトを通し、連結スプールを挟み込んでナットで固定する。 5:スプールが空回りしないことを確認出来たら、Wパワーズ超ロングを机等にクランプネジで取り付けます。 6:テンションを出来るだけ均等に調整しご使用ください。*スプールは付属しておりません。 <分解方法>*必ず本体が冷めてから作業してください。 1:高速リサイクラー2.0、Wパワーズ超ロング、両方のテンションネジを緩める。 2:シャフトを固定しているビズをドライバーで緩める。*強いテンションで巻き取りを行った後は、ビスが取り外しにくくなることがあります。その際は、より力の入りやすい工具をご使用ください。 3:ナット、クランプネジの順で緩め分解してください。*使用後はテンションネジを緩めた状態で保管、収納してください。
用途高速リサイクラー2.0(別売)にプラスして12連結スプールのセット、強力テンションに対応するオプションパーツ。 12連結PEラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えに対応した超ロングシャフト仕様! 付属のウレタン製滑り止めカラーで、スプールの空回りを大幅軽減!仕様最大テンション:約5kg(約Φ70スプール使用時、高速リサイクラー2.0と合わせて)付属品高速リサイクラー2.0オプションWパワーズ超ロング本体×1・超ロングシャフト×1・滑り止めカラー×4(内2つは予備)・ナット×1・ビス×1ベアリングボール:2個有効長(mm)シャフト:260(全長300)取付幅(mm)最大:43、スプール最大:約200自重(g)438
ハイドアップブルー タックルボックス ハイドアップ(HIDEUP)ハイドアップブルー タックルボックスハイドアップ(HIDEUP)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
【HIDEUPブルーのタックルボックス、オカッパリからボートユーザーまで使いやすいサイズ感!】深底タイプで大型プラグや大量に物を入れることが可能。適度なサイズ感でボートユーザー~オカッパリアングラーまで人気です。*可変仕切板4枚付き
材質本体:ポリプロピレン、止具:ABSHIDEUP BLUEサイズ(mm)255×190×60
ホルダーバケツDX TICTホルダーバケツDXTICT
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
ロッドホルダー付き・埋込スイベルでヨレにくいロープ・カラビナロープホルダーなどなど豪華機能の水汲みバケツ!耐久性の高いハードE.V.A素材の活かし水汲みバケツ埋込スイベルによりロープがヨレにくい!!どこでも引っ掛けやすいカラビナロープホルダー引き上げる時に力を入れやすい玉付き8mロープ握りやすい成型ハンドルロッドやフィッシュグリップなどを立てられる便利なスリムタイプホルダー2個付き!網フタを閉めた状態でロープを係留して水中に沈めておけばスカリとしても使用可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×22(ハンドル・ホルダー除く)
ギア