絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ギア

2,360件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタードラグ ショート丸爪 ABU用 Avail(アベイル)スタードラグ ショート丸爪 ABU用Avail(アベイル)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ABUアンバサダー用スタードラグのショートバージョンでティアドロップ型です。オールドアンバサダーのようなレトロなシルエットを再現したり、流向けベイトロッドのようなコンパクトタックルにも似合います。アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。
適合機種1500C~6500C(現行のアンバサダーS等、未確認の機種もあります) モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG(SX IVCB、SX UltraMAG、ZXは不適合)等々 ※一部取り付けできない機種もございます。材質ジュラルミン質量(g)3.7アーム長さ(mm)ドラグ中心から20.0
スタードラグ オフセット ABU用 Avail(アベイル)スタードラグ オフセット ABU用Avail(アベイル)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ABU用のオリジナルスタードラグです。アルミの切削品なので純正部品と交換することで軽量化が可能です。オフセットタイプはオフセットハンドルに対応した形状となっております。オフセットタイプのスタードラグはIAR搭載機種のみの対応となりますので、購入の際はご注意下さい。
材質アルミ合金(ジュラルミン)質量(g)5.3アーム長さ(mm)ドラグ中心から25
スタードラグ ALB シマノ用 Avail(アベイル)スタードラグ ALB シマノ用Avail(アベイル)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
アベイルオリジナル、シマノ用スタードラグALBです。09アルデバラン用スタードラグの後継モデルとなり、形状は09アルデバラン用スタードラグと変更ありません。ストレートタイプのハンドルはもちろん、メーカー製オフセットハンドルにも対応した形状です。機種ごとに必要だったり不要だったりと、煩雑だったスタードラグ固定ナット、スタードラグバネを付属品とすることで適合機種を広げ、部品の買い忘れの無い様にしました。取り付け時は右ハンドルのリールには黒の固定ナット、左ハンドルには銀色の固定ナットを使用して下さい。また、機種によってスタードラグ固定ナットの向きが決まっていますので、正しい向きで取付けて下さい。詳しくは下の説明をご確認下さい。スタードラグ固定ナットの向き取り付けるリールの機種によって、スタードラグ固定ナットの向きが異なります。リールに取り付ける際は、下の画像の向きで取り付けて下さい。
適合【リール】14ブレニアス 11スコーピオンDC/DC7 10スコーピオンXT 1000 09スコーピオンXT 1500/1500-7 09アルデバランMg/Mg7 08メタニウムMgDC、MgDC7 07メタニウムMg、Mg7 00メタニウムMg 97メタニウムXT 92メタニウムXT 10カルカッタコンクエストDC 100 09カルカッタコンクエストDC 200 04カルカッタコンクエストDC 100 03カルカッタコンクエストDC 200 01カルカッタコンクエスト 50 01カルカッタコンクエスト 100 00カルカッタコンクエスト 200 アンタレス(初代)※各左右ハンドルに対応します。材質アルミ合金質量(g)SD-ALB:約5.6(スタードラグ本体のみ)
ショートオフセットレンチ Avail(アベイル)ショートオフセットレンチAvail(アベイル)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
大人気のアベイルオリジナルオフセットレンチにコンパクトなショートモデルが登場しました。オフセットハンドルSTi2や14カルカッタコンクエストの純正ハンドルなど、リテーナーが一段下がっているハンドルに対応しています。
材質アルミ合金(超々ジュラルミン)アルマイト加工により着色 レーザー加工により印字厚さ(mm)本体:3 口金:5全長(mm)55適合サイズ(mm)対辺10のボルト及びナット(ABU:1500~6500 シマノ:バス用、小型ベイトリールなど)対辺11のボルト及びナット(ABU:7000 シマノ:ジギング用ベイトリールなど)
コグホイール #10255 Avail(アベイル)コグホイール #10255Avail(アベイル)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
ABUアンバサダー2500Cなどに使われている、純正部品#10255もしくは#1152469の互換商品になります。著しく性能が良くなる製品ではありませんが、摩耗や紛失の際にお役立て下さい。
クリックアンドコグホイール #19373互換品 Avail(アベイル)クリックアンドコグホイール #19373互換品Avail(アベイル)
899税込989
1個
7日以内出荷
アンバサダー4000~6000系(ウルトラキャストモデル)に装着可能なカスタムパーツです。Avail#5152を使用してカスタムを検討されている方は、Avail#19373とセットでの使用がおすすめです。純正コグホイール#5152・#21800・#23404・#1132195を装着したリールへも対応します。Avail#19373は、Avail#5152のギヤ歯先端部形状に最適な形に加工しました。そのため相性は抜群です。ギヤ歯の形状を最適化することでスムーズな回転とギヤノイズを軽減し、Avail#5152の性能をさらに引き出します。現行モデルなどに採用されている、純正#19373・#23403クリックアンドコグにAvail#5152を装着されている方は、交換することで更なるキャストフィールの向上を体感していただけます。
適合【リール】ABU アンバサダー4000~6000系ウルトラキャストモデル #19373・#23403のクリックアンドコグホイールを使用しているリール材質本体:ポリアセタール樹脂質量(g)1.1対応コグホイール:Avail#5152/#5152/#21800/#23404/#1132195 ※ご購入の際は、リールのパーツ番号をご確認ください。
クラッチアーム ブラック 左 #1157048互換品 Avail(アベイル)クラッチアーム ブラック 左 #1157048互換品Avail(アベイル)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ABU アンバサダー1500C/2500C/2501C/3500Cシリーズのカスタムパーツです。純正部品が白く変色していたり、劣化による割れ等がある方はその交換用としてお役立てください。クラッチアームスプリングが1個付属します。
適合CLUTCHARM1157048_L_BLK (左用):2501C 互換パーツ番号#1157048を使用しているリール ※2501-SCS-IARを取り付けたリールにも装着可能材質ポリアセタール樹脂(POM)質量(g)3.1(純正3.3
カーボンクロスドラグワッシャ Avail(アベイル)カーボンクロスドラグワッシャAvail(アベイル)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
シマノ社製、五十鈴工業社製、ABU社製ベイトキャスティングリールに広く対応する、カーボンクロスドラグワッシャです。純正のドラグワッシャに比べ、滑り出しの特性に優れたカーボンクロスドラグワッシャに交換することにより、ライトラインでビッグフィッシュがヒットした時などに安定したドラグの滑り出しを可能にします。※ドラグマックス値は純正品より小さくなる場合があります。狙う対象魚やタックルなど用途に合わせてご使用ください。メーカー製品に交換することによって、ドラグワッシャ周辺のパーツの摩耗が早く進む可能性があります。予めご了承ください。
カーディナル3/33用 アルミスプール CD320EX Avail(アベイル)カーディナル3/33用 アルミスプール CD320EXAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
カーディナル3/33シリーズ用のアルミスプールです。アルミ素材をマテリアルに使用することで、上質で高級感溢れる外観に仕上げました。 性能面では、既存の320R/340RよりCD320EXは4.5g、CD340EXは2gと、本体自重をさらに軽量化。そして、僅かにスプールエッジの傾斜角をなだらかに、そして肉薄化を施しました。 これらにより、ラインの放出抵抗を減らし飛距離の向上・極上のキャストフィールを実現。特に、現代の主流となったPEラインセッティングとの相性が抜群です。 フェザリングによる、意図的にラインの放出量をコントロールすることが出来るエキスパートアングラーには、純正スプールでは扱いづらい"復元力"のあるナイロンライン使用時も、飛距離とキャストフィーリングの向上をよりご体感ただけます。
適合機種ABU カーディナル3 / 33 / 33CDL / Zebco3 / 3X / 3R / 3E / 3PB / 33X / 3BP / 3RD/3RD CDL / 3BD CDL / 3XBⅡ / G3 / B3 / 100th CDL / 3BRX CDL材質スプール本体:アルミ合金 ボタン押さえ:アルミ合金 ボタン:ポリアセタール樹脂質量(g)CD320EX:約16.5 CD340EX:約18.0溝深さ(mm)CD320EX:2.0 CD340EX:4.0糸巻量CD320EX:PE-0.8 50m CD340EX:PE-1.0 70m
オリジナルオフセットレンチ Avail(アベイル)オリジナルオフセットレンチAvail(アベイル)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
オフセットハンドルSTi2や14カルカッタコンクエストの純正ハンドルなどのリテーナーが一段下がっているハンドルに対応しています。12/19アンタレスの純正ハンドルでご使用の際は、レンチとハンドルが接触します。ハンドルにキズがつかぬようご注意下さい。対辺10mm、対辺11mmの2種類のサイズを1本にした、メガネレンチです。全長9cm弱ですので、必要以上に力を掛けずにしっかりと締め込む事ができます。リール付属のレンチのように、薄くないので、回したときに手が痛くなりません。アルマイト加工により、6色をラインナップしました。
材質アルミ合金 ゴムパッキン質量(g)0.4(1ヶ)適合ノブAvailオリジナルノブ ウッド平ノブ Avail製ノブ以外には付きません。
オフセットハンドルSTi2.5 シマノ用 90mm Avail(アベイル)オフセットハンドルSTi2.5 シマノ用 90mmAvail(アベイル)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
現行リールをはじめ、廃番となった多くのリールにスタードラグを交換せずに対応可能なオフセットハンドルです。プレートセンターの肉厚を厚くし、強度アップを実現しながら、重量増加は0.5g以下に抑えています。(メーカーオフセットハンドルSTiとの比較)ラインナップは85mm、90mmの2サイズをご用意しました。95mm、100mm、105mmの3モデルはシマノ用オフセットハンドルSTi2となります。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、夢屋 ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブと夢屋 ハンドルノブタイプ A は付属の樹脂カラーで調整)対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。
材質ハンドル:超々ジュラルミン ノブ軸:超々ジュラルミン質量(g)11.2タイプノブ軸:レギュラーベアリング7×4×2.5mm 4個
オフセットハンドルLT シマノ用 75mm Avail(アベイル)オフセットハンドルLT シマノ用 75mmAvail(アベイル)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Avail史上最軽量※のオフセットハンドルが登場!15アルデバランなどの軽量リールの性能をさらにアップさせるため、ノブ軸に超々ジュラルミンを初めて採用!また、ハンドルプレートも強度を残しつつ、更なる肉抜きを施し、より軽いハンドルが誕生しました。(※同一長さでの比較)ラインナップは75mm、80mm、85mm、90mmの4サイズをご用意。90mmはエクストラハイギヤリールの巻き重り感の軽減に。85mmは15アルデバラン、14コンクエスト200、14クロナークCI4+等の純正ハンドルとほぼ同じ長さで、交換後も同じリズムで釣りが可能です。80mmは色々なスタイルに対応するオールラウンドな長さ。75mmはより軽量化を重視しながら手返し良く釣りが出来ることでしょう。※DAIWA ハンドルノブ Sサイズ、シマノ ハンドルノブ タイプA とアベイル製ノブがご利用いただけます。(アベイル製ノブとシマノ ハンドルノブ タイプA は付属の樹脂カラーで調整)対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。※ライギョ釣りなどの強度を要する釣りには適しておりません。
材質ハンドルプレート 超々ジュラルミン(アルマイト加工にて着色) ノブ軸 超々ジュラルミン(原色アルマイト加工)質量(g)8.3タイプノブ軸:レギュラー対応機種23 カルカッタコンクエスト BFS 22アルデバランBFS 21カルカッタコンクエスト100/200 20メタニウム 15アルデバラン 50/50HG 15アルデバラン XG リミテッド 14カルカッタコンクエスト 100/200 15カルカッタコンクエスト 100HG/200HG 14クロナーク CI4+ 150/150HG 14スコーピオン 200/200HG 15クラド 200PG/200/200HG 13メタニウム 16メタニウム MGL 16アルデバラン BFS 16スコーピオン 70 17スコーピオン BFS 17スコーピオン DC 17コンクエスト BFS 17クロナーク MGL 18バンタム MGL 各左ハンドルモデルにも対応
ウルトラライトレベルワインダーセット 5500C用 Avail(アベイル)ウルトラライトレベルワインダーセット 5500C用Avail(アベイル)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ABU アンバサダー4000、5000、6000シリーズ用の軽量レベルワインダーです。素材に軽量な金属を採用しており、本体とパイロットガイドキャップはアルミ合金製、本体ワイヤー部分は純チタン製です。このため、純正品に比べ約3分の1の重量となり、キャスト時の運動抵抗の軽減が期待できます。ワイヤー部分にはラインにやさしい浸炭処理を施しております。高硬度で耐摩耗性、耐食性に優れており、PEラインの使用も問題ありません。※本商品にパイロットガイドは付属しません。パイロットガイドは純正品、もしくはAvail製ウルトラライトパイロットガイドをご使用下さい。
適合【リール】ABU アンバサダー4500C/5500C/6500Cシリーズなどの純正品番5174、23313、1239737(レベルワインダー本体)また、純正品番5177(パイロットガイドキャップ)の部品を搭載したリール材質本体、パイロットガイドキャップ:アルミ合金 本体ワイヤー部:純チタン(フレッシュグリーン処理)質量(g)レベルワインダー本体:1.7(純正品:4.7パイロットガイドキャップ:0.2(純正品:1.3レベルワインダーセット:1.9(純正品:6.0※製造時期によって±0.2ほど質量が異なる場合がございます。
アルミクリックホイール ブッシング一体型 997 IAR用 Avail(アベイル)アルミクリックホイール ブッシング一体型 997 IAR用Avail(アベイル)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
メーカー製品「2500C用 アルミクリックホイール」に、ABU純正部品「#22001 HANDLE BUSHING」部分を一体化させた新型のアルミクリックホイールです。ブッシング部分の素材も超々ジュラルミンに置き換わることで、今まで以上の軽量化が可能となりました。純正のクリックホイール(3.3g)とスリーブ(2.1g)の合計5.4gが本製品に交換するだけで2.4gとなり、3gもの軽量化となります。また、ブッシング部分を純正に比べてほんのわずかに細く設計しているため、ワンウェイクラッチベアリングとの抵抗が軽減され巻き心地の改善も期待できます。※ワンウェイクラッチベアリングのローラーが著しく摩耗している場合、アンチリバースが機能せずハンドルが逆転する可能性があります。使い込んだことによって顕著に巻き心地が軽くなった個体(チューニングによる性能向上は除きます)の場合はご使用をお控えください。その場合の返品・交換は対応致しかねます。
材質本体:超々ジュラルミン(ハードアルマイト加工)質量(g)2.4、純正質量:クリックホイール 3.3 ブッシング 2.1
アルミウォームシャフトS 2500C用 Avail(アベイル)アルミウォームシャフトS 2500C用Avail(アベイル)
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
ABUアンバサダー1500C/2500Cに装着可能なベアリング入りアルミウォームシャフトです。 2ボールベアリング仕様に加え、各パーツには軽量な素材を採用。回転性能の向上と軽量化を両立しました。 本商品は、「ギヤ」・「ベアリング」・「ウォームシャフト押さえ」を"ネジ止めでの固定"にすることで分解が可能です。そのため、メンテナンス性も向上しています。 また、メーカー製品の5152コグホイール ・ウルトラライトレベルワインダーセット ・パイロットガイドを組み合わせることで、より回転性能の向上と軽量化が可能です。それらのパーツは、ウォームシャフトとのセットでの購入・装着がおすすめです。
適合機種ABU アンバサダー 2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C 2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド質量(g)4.4ベアリング7×4×2.5 2個
POMノブ ショート Avail(アベイル)POMノブ ショートAvail(アベイル)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
自社製ハンドルノブです。材質、形状、カラー、各種ありますので、リールとのカラーコーディネイトなども可能です。全てのノブが、2ボールベアリング仕様です。~ご注意~対応できるハンドルはAvail製Sトラッドハンドル、ピュアハンドルS、シングルピュアハンドルSです。他メーカーのハンドルやABU純正ハンドルには取り付けできません。※掲載写真は撮影条件により、実物とは異なる場合がございます。なお、原材料のロットにより、ごく薄いグレーの入ったマーブル調のものがある場合がございます。ご了承ください。
寸法(mm)最大直径17 ノブ最下部の直径13 全長27.5質量(g)3.8タイプハンドルノブ:POMノブ ショート S-KNOB-POM
GMノブキャップ 穴なし Avail(アベイル)GMノブキャップ 穴なしAvail(アベイル)
649税込714
1個
7日以内出荷
専用のノブキャップです。スプール、ハンドル、リテーナーなどと共に、コーディネイトが可能です。金メッキは24金メッキを施しており、美しい反面、価格は他カラーより割高となります。ご承知の上、ご購入下さい。容易に取り外すことができるタイプ(穴あきタイプ)もございます。
材質アルミ合金 ゴムパッキン質量(g)約 0.4(1ヶ)適合ノブAvail製ノブ全般 ※Avail製ノブ以外には付きません。また旧タイプのEVA A-typeにも適合しません。ご了承ください。
GMノブキャップ 穴あき Avail(アベイル)GMノブキャップ 穴あきAvail(アベイル)
649税込714
1個
7日以内出荷
Availオリジナルノブ専用のノブキャップです。スプール、ハンドル、リテーナーなどと共に、コーディネイトが可能です。金メッキは24金メッキを施しており、美しい反面、価格は他カラーより割高となります。ご承知の上、ご購入下さい。容易に取り外すことができる穴あきタイプです。
材質アルミ合金 ゴムパッキン質量(g)0.4(1ヶ)適合ノブAvail製ノブ全般 ※Avail製ノブ以外には付きません。また旧タイプのEVA A-typeにも適合しません。ご了承ください。
75S ハイスピードギヤセット 2501C用 Type2(プッシュボタン式) Avail(アベイル)75S ハイスピードギヤセット 2501C用 Type2(プッシュボタン式)Avail(アベイル)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
リニューアルいたしましたABU Ambassadeur 2500シリーズの左巻き用ハイスピードギヤセットです。純正に比べリトリーブスピードをアップできます。純正の巻き取り速度に満足していない方はご検討ください。また、純正・旧タイプに比べクラッチの切れや巻き上げ時の軽さが向上しております。ピニオンギヤは従来どおり真鍮製です。耐摩耗性から、今後もピニオンギヤの超々ジュラルミン製は製作しません。
材質ピニオンギヤ:真鍮 メインギヤ:真鍮製、超々ジュラルミン製の2種 ※超々ジュラルミン製のピニオンギヤは製作しません。質量(g)ピニオンギヤ:1.7 真鍮製メインギヤ:13.3 超々ジュラルミン製メインギヤ:4.7ギヤ比6.1:1(巻き上げ量57cm )
4ポイントブレーキ 01カルカッタコンクエスト50/51用 Avail(アベイル)4ポイントブレーキ 01カルカッタコンクエスト50/51用Avail(アベイル)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
・Microcast Spool CNQ5020TR・Narrowcast Spool 01CNQ5020RNに直接取り付け可能な4ポイントブレーキです。◆純正スプールには使用できません。◆ブレーキブロックは純正スプール装着品(ブルー)を移植するか、ブレーキブロック B-BLOCK-3-SLIM 4ヶセットをご使用ください。
かっ飛びチューニングキットAIR HD ヘッジホッグスタジオかっ飛びチューニングキットAIR HDヘッジホッグスタジオ
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
究極の回転性能を誇るAIRセラミックベアリングに、更に強固になったHD(ヘビーデューティー)モデルが新登場!高精度セラミックボールと次世代防錆金属HRCBの組み合わせで、驚きの回転性能と最高クラスの防錆・耐久性能を両立させました。ベイトフィネス・ヘビー級ルアーの大遠投・ソルトウォーターのジギングまで、あらゆるフィッシングスタイルに完全対応。オールラウンダーな高回転防錆ベアリングです。
ベアリング HRCB HRCB-740ZHi ヘッジホッグスタジオベアリング HRCB HRCB-740ZHiヘッジホッグスタジオ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
特殊な製法により金属そのものが非常に錆びにくい新しい技術を採用。プレミアム(SHG)に比べ10倍以上の防錆性能を誇るソルト対応ベアリングです。もちろん回転の滑らかさはHEDGEHOG STUDIOならではのシルキー感。回転性能も耐久性もどちらも高水準で要求されるタフな釣りに最適。ソルトアングラー待望の次世代防錆ベアリングです。ベアリングの選び方トラウト・バスなどの淡水魚や高感度重視のライトルアーにはSHGプレミアムベアリング。ソルト全般のあらゆる海水魚にはHRCB防錆ベアリングがおすすめです。(SHGもソルト使用可能ですが、耐久性を重視するならHRCBが最適です。)
内径×外径×厚さ(mm)4×7×2.5
キャップオン サングラスキーパー 槌屋ヤックキャップオン サングラスキーパー槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
サングラスの落下防止・傷付き軽減に便利なキャップ用サングラスホルダーです。釣行時のアクションに一番邪魔にならないキャップのツバの上でサングラスをホールドできます。キャップのツバ横に挿し込むだけの簡単装着です。サングラスの片側のテンプルを挿し込むだけの簡単ホールド。シリコーン素材のブラシ形状でサングラスをやさしくしっかりホールドします。
パッケージサイズ(mm)(H×W×D)180×60×30入数(個)1
常時録画中ドライブレコーダーステッカー リア1枚 サイド2枚 槌屋ヤック常時録画中ドライブレコーダーステッカー リア1枚 サイド2枚槌屋ヤック
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
常時録画ドライブレコーダーの装着をアピール。リア用1枚とサイド用2枚の計3枚入り。ドライブレコーダー装着車であることを知らせ、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制する。リア用はステッカーとマグネットシートの2通りの貼付方法を貼付場所に応じて選べる。リア用はヘッドライト等の光を反射し、夜間でも視認性の良い反射タイプ。サイド用はさりげなくアピールできる透明タイプ。
パッケージサイズ(mm)(H×W×D)180×135×3寸法(高さH×幅W)(mm)サイド用:約24×93、リア用:約41×128
Easyロッドバンド 槌屋ヤックEasyロッドバンド槌屋ヤック
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
2ピースのロッドを束ねるロッドバンドです。布製マジックテープタイプのロッドバンドよりも水に強く、劣化が少ないシリコーンタイプです。ロッド同士の干渉を軽減する形状です。クルっと巻いて引っ掛けるだけの簡単装着です。未使用時は保管・携帯できるカラビナを付属しています。
パッケージサイズ(mm)(H×W×D)180×75×25入数(個)2
『パーツ販売』25 ステラ SW 10000HG SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』25 ステラ SW 10000HGSHIMANO(シマノ)
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
シマノ純正パーツパーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
ダスト ウォレット テイルウォークダスト ウォレットテイルウォーク
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ラインの切れ端や小さなゴミも優れた携帯性でスマートに収納薄型+コンパクトなサイズ感で不要になったラインも収納できるダストウォレット。内側の取り外し可能なベルクロ部が細かい糸くずもしっかり掴む。ゲームベストやバッグに取り付け可能なカラビナ&ベルト付き。
材質【表面】PVC【裏面】ナイロン寸法(幅W×高さH)(mm)105×100
ピンオンリール テイルウォークピンオンリールテイルウォーク
859税込945
1個
7日以内出荷
ライフジャケットやベストなどにピッタリなデザイン性に優れたピンオンリール。カラビナ付き。
ブラック
2ピース ロッドホルダー ビッグ テイルウォーク2ピース ロッドホルダー ビッグテイルウォーク
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
2ピースロッドの上下を包むようなかたちでホールドする特徴的な形状が魅力の大口径ロッドホルダー。”BIG”の名の通り、ロッドを複数本ホールドしたり、エキストラヘビーのショアジギングロッドをホールドすることも可能。
サイズ7ft2in~12ftのセンターカット2pcsロッド推奨
ロッドトップカバー DX テイルウォークロッドトップカバー DXテイルウォーク
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
大切なロッドの穂先を守るロッドトップカバー。 1ピースはもちろんマルチピースや複数のロッドを束ねることが できる。ロッドベルト付き。
寸法(mm)620×75(トップ)
マルチファンクションシザース テイルウォークマルチファンクションシザーステイルウォーク
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
セーフティーキャップ付属の多機能フィッシングシザース切れ味の鋭いステンレス素材の多機能シザース。さびにくく安全面にも配慮したセーフティーキャップ搭載。
ジグウォレット テイルウォークジグウォレットテイルウォーク
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
小型~中型ジグを収納できるコンパクトジグウォレットショアジギングで多用される小型のジグやタングステンジグを収納可能なジグウォレット。背面に設置されたメッシュポケットはアシストフックやスナップ等の収納に便利。PVC本体生地は汚れにくく、破れにくい。
寸法(mm)W185×H150×D20ブラック
ラインカッター DX テイルウォークラインカッター DXテイルウォーク
859税込945
1個
7日以内出荷
握りやすくカットしやすい形状のラインカッター。ステンレス製。
2ピース ロッドホルダー テイルウォーク2ピース ロッドホルダーテイルウォーク
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
2ピースロッドの上下を、包むようなかたちでホールドする特徴的な形状が 魅力のロッドホルダー。5ft5inから9ft6inまで、幅広いセンターカット2ピースロッドに対応。
寸法(cm)MAX約138
リギング ナビゲーター テイルウォークリギング ナビゲーターテイルウォーク
859税込945
1個
7日以内出荷
ワームを真っすぐ刺すために生まれた画期的な便利ツール狙っワームをジグヘッドに真っすぐ刺せないイライラを解消する画期的な便利ツールの誕生。独自形状のグリップの先に注射針のような中心に穴の開いたニードルをセット。ライトソルト全般に使用される様々なジグヘッドのフック軸径に適応するため、0.1mm単位で様々なニードルを試し、結果的に外径0.8mm×内径0.5mmのニードルに落ち着いた。一度セット方法さえ覚えれば、コレ無しではフックセットしたくなくなるような不思議な魅力をもつ便利ツールだ。ライトソルトジグヘッドのリギングの際に使用する他にも…絡んだPEラインを解く/ホバスト&ミドストのフックセット/ネイルシンカーを入れる前にガイドラインを作る/小型魚のエア抜き、といった様々な用途に幅広く使える!
ブラック
ピンオンリール & ラインカッター テイルウォークピンオンリール & ラインカッターテイルウォーク
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
現場で重宝するピンオンリール&ラインカッターのセット。
ピンオンリールメジャータイプ LE110-1 がまかつ Gamakatsuピンオンリールメジャータイプ LE110-1がまかつ Gamakatsu
999税込1,099
1個
7日以内出荷
100cmメジャー付きピンオンリール。カラビナタイプでバッグのDリング等に簡単装着。便利なスナップ2個付き。
寸法〈本体〉D54xW7mm〈メジャー〉100cm素材ABS
カラビナ ラウンドタイプ(50mm)? がまかつ Gamakatsuカラビナ ラウンドタイプ(50mm)?がまかつ Gamakatsu
629税込692
1個
7日以内出荷
便利なラウンドタイプのカラビナパッケージ入りの小物商品をそのまま束ねて収納できます。パッケージの抜差しがスムースでたくさん入るラウンドタイプ。ワームフック、ジグヘッド、シンカー等をパッケージのまま束ねて収納。ワームフックパッケージで最大50~70パック収納可能。カラーは全て艶消し。アルミニウム合金製。Made in China。
材質アルミニウム合金サイズ(mm)Φ50
メッシュギアバッグ LE327 がまかつ Gamakatsuメッシュギアバッグ LE327がまかつ Gamakatsu
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
海水にも安心の樹脂製ジッパースライダー仕様。
材質〈本体〉E.V.A質量(g)約155寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)75×250×60
フラッドライト LEFL1502C がまかつ Gamakatsuフラッドライト LEFL1502Cがまかつ Gamakatsu
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
耐久性に優れたUSBタイプC。20W白色COB LED。バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使 用のライトから点 灯)。USB出入力5V1A。耐久性の高いシリコンラバー製の充電差し込み口カバー。モバイルバッテリーを使用することで長時間照射に対応。※高出力照射をできるだけ長く使用したい場合は、本体とモバイルバッテリーがフル充電の状態で接続し、ご使用することをお奨めします。
質量(g)〈本体〉約645(充電池込み)電源リチウムイオン4400mAh充電時間約6.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×220×25
ギア