素材:アルミニウム
竿受け付き
用途コンパクトに収納可能。竿受け付きで様々な釣りに対応できます。
規格3号
全長(cm)最大引伸時:52
仕舞(cm)32
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
用途らくらく座れる大型サイズ。 丈夫なスチール製。竿受け部最大3本までセットでき、角度も3段階に調整可能。
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W38×D31×H69
サーフなどで使い勝手の良いフィッシング三脚。丈夫で軽いアルミ製のフィッシング三脚。角度調節可能な可動式竿受と竿掛けが付いた2WAY仕様。脚は伸縮、竿掛けは折りたたみが可能でコンパクトに持ち運び可能。・材質。(パイプ)アルミニウム。(竿受)ナイロン
魚がヒットすると竿受け部を手前に引き上げることで、ショックアブソーバーが自動的に飛び出し、ロッドを理想的な角度でキープできます。リールも巻きやすく、急激な魚の引きにバラさず取り込めます。(赤ゴムを引っぱるだけで収納OK!) 竿受け部を手前に引き起こすと、腰の高さで竿を置けるので疲労度が半減し、シャクリがラクラク。アワセや送り込みにも素早く対応できます。 竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。 <携帯・収納用ドライバッグ>折りたためばコンパクトにハイラークをすっきり収納できます。水洗い後、濡れたままで風通しの良い所で乾燥させ、注油後保管して下さい。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途<ラーク竿受シリーズのパイオニア、ハイラークシリーズ>荷重150kgの引きにも耐える、本格竿受けでラークシリーズの基礎を作ったのがこのタイプ。魚がヒットすると竿受部を手前に起こすことで、ショックアブソーバーが飛び出し、竿を理想的な角度でキープできる機能を搭載しました。 *魚がヒットすると竿を理想的な角度でキープできるショックアブソーバー付。さらに手持ちヘルパー機能をプラス。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット
質量(g)1500
取付幅(mm)最大:85
収納寸法(mm)120×230×130(付属品ドライバッグ収納時)
取付径(Φmm)サポート竿径:32まで
適合ハリス(号)(幹糸)約16号まで
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
用途コンパクト軽量でハンドルも付いて持ち運びも簡単にできます。組み立ても簡単。エリアフィッシングにも最適です。上下の竿受け部はスライドできロッドの太さやグリップ形状によって自由に調整できます。
規格12本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)H52.5xW45.5xD31
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
屋内外問わずに活躍する多目的ロッドスタンド。角度調節ができる多目的ロッドスタンド。ホルスターの角度を調節できるので屋内保管はもちろん、釣り場での竿受けとしても使用可能。リールを付けたまま保管でき、スピニングリールの場合は、回転式ロックキャップ機構で脱落を防止。ハンガーフレームの高さ調節時に便利な目盛り付き。組み立て不要の完成品。コンパクトで持ち運びにも便利な4本用と、最大6本収納できるセミスモールな6本用の2サイズをラインナップ。屋内外問わずに活躍する軽量アルミ製ロッドスタンド。
幅(mm)~16.5(リールフット)
径(Φmm)~37.5(ロッド)
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
ギア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。