「pH測定有効範囲」から絞り込む
0.0~6.0(2)
0.5~5.0(1)
0.5~5.5(1)
1.0~3.5(1)
2.0~9.0(2)
2.5~4.5(1)
4.0~7.0(2)
5.5~9.0(2)
7.0~14.0(2)
12.0~14.0(1)
pH測定有効範囲をもっと見る
変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。
スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。
異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様プラスチックケース入
長さ(mm)85
幅(mm)6
タイプスティック
変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入
材質PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)60
幅(mm)5
タイプスティックタイプ
丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
長さ(mm)75
幅(mm)6
タイプストリップ
測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色します。2色の組み合わせ比較で、pH値を正確に読みとることができます。
幅(mm)10
長さ(m)5
こんなお得な商品も!

pH試験紙 ロールタイプ
モノタロウ
¥676~
税込¥744~
pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。
pHを簡単に判定。日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コストで持ち運びでき、野外使用に便利。
幅(mm)7
長さ(m)5
タイプリール型
プラスチック製スティックに色素を染み込ませています。
長さ(mm)85
幅(mm)6
タイプスティック
測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
測定不可タンパク質を含む溶液、40℃以上の液温での測定
『試験紙』には他にこんなカテゴリがあります
- pH試験紙
- その他試験紙
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。