フレコンバック、大型土嚢、トン袋とは、回収や運搬、保管などを目的としたものです。再生材や高い耐久性を誇るバージン材で製造され、強度や耐候性に優れた特徴があることから、主に樹脂や粒状の物の運搬用途に適しています。内容物をフォークで吊り上げたのちに倉庫で保管することが可能なものがあります。土のう用や廃材物、肥料、などの目的に応じた商品があり、丸型や角型、排出口がついているタイプもあります。
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。
自立式なのでスタンドでの固定が不要です。
反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。
仕様角型・自立式
質量(kg)1.4
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200
最大充填質量(kg)500
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
型丸型
寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm
使用荷重(t)1
容量(m3)1
1束(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7625
幅(mm)870
質量(kg)1.4
奥行(mm)870
投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800
外径(mm)□870
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。
ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に
材質スチール メラミン焼付塗装
寸法(mm)933×933×1050
質量(kg)13.5
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
お使いのフレコンバックに装着することでご使用いただけます。
防水性があり内容物の保護や水分のあるものをいれる時に水分が漏れてるのを防ぎます。標準的な厚みの0.05mmと丈夫な0.15mmがあります。
用途フレコンバック用の内袋として
材質ポリエチレン
寸法(mm)1900×3000
色透明
軽量で使いやすいポリプロピレン製のモッコです。
ワイヤー製に比べクセがつかず、作業性抜群。
用途造園・土木作業の運搬、土砂の運搬等
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1800×1800
質量(kg)約2.5
色ベージュ
ベルト長さ(m)1.6
最大使用荷重(t)1
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン
最大荷重(kg)1000未満
約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
降雨時の仮設排水路や糊面の泥止めに。土木建設工事・建築工事・大雨などの水害対策などに。UV剤配合で対候性に優れます
材質ポリエチレン
寸法(cm)約25×90
ワンウェイのフレコンバックです。角型なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納が容易です。
用途建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。
仕様●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000
トラスコ品番658-3552
材質PP
高さ(mm)1200
縦(mm)860
横(mm)860
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。
タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無
持ち手寸法(mm)H600×W70
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
寸法(mm)850角
色ベージュ
容量(m3)0.86
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。
寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500
色本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白
タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付
ベルト幅(mm)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1100×1100
下穴径(Φmm)約450
質量(kg/枚)約1.95
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。
材質ポリエステル
タイプ吊手部:エンドレス
最大使用荷重(t)1
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン
外径(mm)Φ1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(t)1
こんなお得な商品も!

モッコ PPクロス 1トン用
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番835-8496
材質ポリプロピレン
質量(kg)約2.3
色ベージュ
ベルト長さ(m)1.6
寸法(cm)180×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。
用途運送時や荷役に。土木建築に。
ベルト幅(mm)100
最大吊り下げ能力(t)1
コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。
材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム
質量(g)25
縦(mm)250
横(mm)160
こんなお得な商品も!

フレコンバック内袋
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
用途汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)1900×3000
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
UV剤入りで耐候性に優れています。
エスコ品番EA981WM-28
タイプ注入口全開
容量(L)1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
種別樹脂、粒状物運搬用
フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!。UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに
仕様裾絞りひも付き
材質UV#3400
色シルバー/ブラック
タイプUVタイプ
加工溶着
カバー寸法(mm)Φ1150×H1100
対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
PP製の軽量強力シートモッコ。イージーモッコはワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください(生地が破損する恐れがあります)。イージーモッコは消耗品です。適切な点検を行い、破損や摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
最大使用荷重(t)2
1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬
材質ポリプロピレン
最大使用荷重(t)1
簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!
用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!
材質アルミ製
幅(mm)約1000
質量(kg)約5.7
高さ(mm)約1100
奥行(mm)約1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
色ベージュ
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
色ベージュ
寸法(Φmm)1100
容量(m3)1.14
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。
用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。
材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)
形状角型
高さ(mm)500
タイプ本体二重バッグ
奥行(mm)1000
最大充填質量(kg)1000
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用
仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト(青)、本体内ラミ付二重構造
トラスコ品番855-3259
セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付
質量(kg)1.7
タイプ丸型
外径(mm)Φ900
最大充填質量(kg)1000
2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
軽くて扱いやすい
用途土砂運搬に最適
ピン径(Φmm)50
引張強度(kN)69.9(※アイ4本中2本支持について)
1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。
使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬
材質ポリプロピレン
最大荷重(kg)1000未満
フレコンバックの大きさに合わせて高さを1660mm~2000mmまで無段階調節可能
幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。
袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由
工具不要で組立が簡単に行えます。
全長(mm)1340
全幅(mm)1580(内寸1460)
全高(mm)1660~2000(無段階調節)
質量(kg)20
材質スチール
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
エスコ品番EA981WM-42
材質ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×1200
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。
用途雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬
材質シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステル
アイ部(mm)250
最大使用荷重(t)2
シートにハトメ穴が開いてます。破れた際の取り換えに。
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。