絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • HIDAX(64)
  • エスコ(44)
  • グリーンクロス(40)
  • モリリン(19)
  • 吉野(15)
  • 旭産業(14)
  • コンドーテック(13)
  • ワンウィル(10)
  • ユタカメイク(7)
  • 大洋製器工業(7)
  • 小泉製麻(7)
  • スリーエッチ(6)
  • 日興製綱(5)
  • 丸善織物(5)
  • 高木綱業(5)
  • 協伸製作所(5)
  • アズワン(4)
  • 日本マタイ(4)
材質(本体)
  • ポリプロピレン(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナバック(エコノミータイプ) TRUSCOコンテナバック(エコノミータイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
耐候性フレコンバッグ TRUSCO耐候性フレコンバッグTRUSCO
19,980税込21,978特価
1袋(10枚)
当日出荷
大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。材質ポリプロピレン(PP)縦(mm)1050横(mm)1100
コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品) TRUSCOコンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品)TRUSCO
6,898税込7,588
1枚
当日出荷
肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)2000
コンテナバック2型排出口あり TRUSCOコンテナバック2型排出口ありTRUSCO(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から翌々日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。 使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。 食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700最大充填質量(kg)1000
コンテナバック1型排出口なし TRUSCOコンテナバック1型排出口なしTRUSCO
4,198税込4,618
1枚
翌々日出荷
ラミネートとはコンテナに充填した内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。
用途土のう袋・廃材袋として。投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品) TRUSCOコンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から9日以内出荷
JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし質量(kg)2投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
PPロープモッコ(マスクタイプ) TRUSCOPPロープモッコ(マスクタイプ)TRUSCO
92,980税込102,278
1枚
7日以内出荷
軽量で扱いやすく、保管もしやすい運搬吊荷資材です。繊維ロープ製で吊荷を傷つけにくく、接地面が少ないため緩衝材としての役割も果たします。荷降ろし後モッコをはずさずに、緩衝材代わりとして荷物をくるんだまま保管・運送が可能です。
用途船舶、土木、建築、工場などの運搬・保管に。材質ポリプロピレン最大使用荷重(t)0.5網目(mm)200
コンテナバック(農作物用)(抗菌剤配合) TRUSCOコンテナバック(農作物用)(抗菌剤配合)TRUSCO
3,333税込3,666
1袋
翌日出荷
本体原反に抗菌剤を配合しています。 長期保管の内容物への影響を軽減します。
用途農業、食品関係での使用に仕様排出口あり、ラミネートなし質量(kg)2.52寸法(縦×横×高さ)(mm)900×900×1350投入口寸法(径×高さ)(mm)500×500外径(mm)900最大荷重(kg)充填:1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
コンテナバック(農作物用) TRUSCOコンテナバック(農作物用)TRUSCO
4,798税込5,278
1袋
欠品中
仕様排出口:あり、ラミネート:なしトラスコ品番124-5824質量(kg)2.4縦(mm)865横(mm)865外径(mm)865最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×550投入口サイズ(mm)865×600
コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品) TRUSCOコンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)TRUSCO
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
JIS準拠品です。ベルトが色分けされており、一目で判別できるので便利です。 内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし、(排出口)なし質量(kg)1.9投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000

保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

フレコンバック、モッコ