絞り込み
材質(本体)
  • ポリプロピレン(8)
ブランド
  • TRUSCO
  • エスコ(20)
  • 吉野(15)
  • 旭産業(15)
  • モリリン(14)
  • ワンウィル(10)
  • コンドーテック(8)
  • ユタカメイク(7)
  • 丸善織物(6)
  • 小泉製麻(5)
  • 大洋製器工業(4)
  • 昭和商会(4)
  • ホクエツ(4)
  • スリーエッチ(3)
  • 太陽工業(3)
  • 旭産業(エアーゲージ)(3)
  • WING ACE(3)
  • アイネット(3)
  • カンバラ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンテナバック(エコノミータイプ) TRUSCO

    コンテナバック(エコノミータイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
    用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
  • 耐候性フレコンバッグ TRUSCO

    耐候性フレコンバッグ

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1袋(10枚)
    当日出荷
    大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
    用途大型土のうとして。ガラ袋として。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重1t包装形態縦(mm)1050横(mm)1100
  • JIS準拠フレコンバッグ TRUSCO

    JIS準拠フレコンバッグ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    JIS Z1651 2017に基づき性能試験を行ったJIS準拠品ですので、安心してご使用いただけます。物流・工場・産廃・土木用途など、幅広くご使用いただけます。反転ベルト付で、内容物を反転、集積するのにも便利です。
    用途工場・物流用途として。産廃・土木用途として。仕様排出口なし材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100縦(mm)1100横(mm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×750最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
  • コンテナバック2型排出口あり TRUSCO

    コンテナバック2型排出口あり

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。 使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
    用途土のう袋・廃材袋として。 食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。高さ(mm)1060投出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000
  • コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品) TRUSCO

    コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品)

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
    用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)2000
  • コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品) TRUSCO

    コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
    用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし質量(kg)2高さ(mm)1060投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
  • コンテナバック1型排出口なし TRUSCO

    コンテナバック1型排出口なし

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1枚
    翌々日出荷
    ラミネートとはコンテナに充填した内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。
    用途土のう袋・廃材袋として。投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
  • コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品) TRUSCO

    コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    JIS準拠品です。ベルトが色分けされており、一目で判別できるので便利です。 内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
    用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし、(排出口)なし質量(kg)1.9高さ(mm)1060投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000
  • コンテナバック(農作物用)(抗菌剤配合) TRUSCO

    コンテナバック(農作物用)(抗菌剤配合)

    TRUSCO
    3,333税込3,666
    1袋
    翌々日出荷
    本体原反に抗菌剤を配合しています。 長期保管の内容物への影響を軽減します。
    用途農業、食品関係での使用に仕様排出口あり、ラミネートなし質量(kg)2.52寸法(縦×横×高さ)(mm)900×900×1350投入口寸法(径×高さ)(mm)500×500外径(mm)900最大荷重(kg)充填:1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500

保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

フレコンバック、モッコ