22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウフレコンバック ガラ等用 再生材 丸型モノタロウ(60件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1枚ほか
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型寸法(mm)Φ1100×1100+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル) カンバラフレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル)カンバラ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1束(10枚)
当日出荷
産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
丸型寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm使用荷重(t)1容量(m3)1
フレコンバック バージン材  食品衛生法適合 モノタロウフレコンバック バージン材 食品衛生法適合モノタロウ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に質量(kg)約1.7(1枚)タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付ベルト幅(mm)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
フレコンバック用カバー(フレコンキャップ) UV#3400シルバー/ブラック) フナイ産業フレコンバック用カバー(フレコンキャップ) UV#3400シルバー/ブラック)フナイ産業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに仕様裾絞りひも付き材質UV#3400シルバー/ブラックタイプUVタイプ加工溶着カバー寸法(mm)Φ1150×H1100対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
耐候性フレコンバッグ ユタカメイク耐候性フレコンバッグユタカメイク(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚(1枚)ほか
当日出荷
約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバック(フレコンバック) 0.5tバック 昭和商会コンテナバック(フレコンバック) 0.5tバック昭和商会(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:無持ち手寸法(mm)H600×W70
コンテナバッグ丸型 汎用タイプ 吉野コンテナバッグ丸型 汎用タイプ吉野(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から8日以内出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
1.0t  丸形フレコンバッグ エスコ1.0t 丸形フレコンバッグエスコ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
UV剤入りで耐候性に優れています。
エスコ品番EA981WM-28タイプ注入口全開容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
土のう丸型 アイネット土のう丸型アイネット(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から8日以内出荷
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。
用途運送時や荷役に。土木建築に。ベルト幅(mm)100最大吊り下げ能力(t)1
コンテナバッグ丸型 吉野コンテナバッグ丸型吉野(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から3日以内出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なし種別樹脂、粒状物運搬用
フレコンバック モリリンフレコンバックモリリン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(10枚)
当日出荷
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に種別排出口:あり材質PP形状丸型・内袋なしベージュベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1質量(kg/枚)約1.50直径×高さ(cm)広げた時:110×262耐荷重(t)1
0.2ton 丸型フレコンバッグ エスコ0.2ton 丸型フレコンバッグエスコ(1件のレビュー)
3,510税込3,861
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ650×650(H)容量(L)216
千尋バック(フレコンバック) モリリン千尋バック(フレコンバック)モリリン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1パック(10枚)
当日出荷
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。 排出口付の為、原料などの管理にも最適です。寸法(mm)Φ1100×H550+投入口H750+排出口Φ450×H500本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/500Kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.6
フレコンバッグ(排出口無し)・1立米用 ユタカメイクフレコンバッグ(排出口無し)・1立米用ユタカメイク(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。仕様排出口:なしトラスコ品番397-7790質量(kg)1.82包装形態縦(mm)Φ1100×1050RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナバッグ丸型 内ラミ付・厚手内袋付 吉野コンテナバッグ丸型 内ラミ付・厚手内袋付吉野(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
アスベスト廃棄用のため厚手の内袋付で、さらにバッグの内側はラミネート加工してあるため水分を少し含んだ内容物の運搬にも適しています。強度と耐候性はJIS準拠
用途アスベスト工事用に。仕様(ラミネート)内ありトラスコ品番412-7587厚さ(mm)(内袋)0.15質量(kg)3.6投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)1000
1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒) エスコ1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒)エスコ(1件のレビュー)
6,250税込6,875
1個
当日出荷
エスコ品番EA981WM-31A質量(kg)2タイプ注入口全開容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100
コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 旭産業(エアーゲージ)コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り)旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1袋
当日出荷
本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3257質量(kg)2.1
丸型フレコンバッグ用カバー エスコ丸型フレコンバッグ用カバーエスコ(1件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
当日出荷
エスコ品番EA981WM-42材質ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×1200
1.0t  丸形フレコンバッグ[排出口付] エスコ1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付]エスコ(1件のレビュー)
3,000税込3,300
1個
当日出荷
注入口全開タイプ。 UV剤入りで耐候性に優れています。
仕様【排出口】全開エスコ品番EA981WM-23容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
フレコンバック 丸型(1t用) モリリンフレコンバック 丸型(1t用)モリリン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1パック(10枚)ほか
当日出荷
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白タイプ本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白ベルト幅(mm)100質量(kg/枚)約1.95
土のう丸型 アイネット土のう丸型アイネット(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。反転ベルト付きです。
用途運送時や荷役に。土木建築に。質量(kg)1.85(1枚)タイプ1トン・ワンウェイ・丸型・排出口無ベルト幅(mm)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100最大吊り下げ能力(t)1容量(m3)1
コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品) TRUSCOコンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から翌々日出荷
JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし質量(kg)2投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500

フレコンバック』には他にこんなカテゴリがあります

フレコンバック丸型