絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 特殊錠

419件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【番号なし】キー・オ・メイトS型 GSK【番号なし】キー・オ・メイトS型GSK
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
番号なしタイプです
材質ポリウレタンタイプ番号なし
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS錠ケースセット アルファ暗証番号式玄関錠 edロックPLUS錠ケースセットアルファ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP取付可能対象丸座ドア厚(mm)32~40寸法(mm)スペーシング:80バックセット64mm仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズシルバータイプCL-LE付電源単三アルカリ電池(4本同梱)勝手左右対応機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき)登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
25-50mm デジタル面付錠 エスコ25-50mm デジタル面付錠エスコ
18,200税込20,020
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA951KF-1
非接触カード LILIEL(リリエル)非接触カードLILIEL(リリエル)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様白無地タイプEM125kHz
キースイッチ KS-3シリーズ GOAL(ゴール)キースイッチ KS-3シリーズGOAL(ゴール)
9,998税込10,998
1組
5日以内出荷
交流や直流の電源回路を開閉するキースイッチです。ホテルの省エネシステムやマンションのオートロックシステムなど各種用途に対応できます。
容量【開閉】DC30V 1Aタイプ直流電源用(オートドアなど)最大電流(A)3取付扉厚(mm)1~6
ジョイントコード 美和ロックジョイントコード美和ロック
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
扉と枠間を通線するための面付タイプの通電金具です。
コード白/本体白(WH/WH)芯数9芯取付け方法面付
埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)埋込型通電金具 RCLシリーズGOAL(ゴール)
5,598税込6,158
1組
5日以内出荷
電線の保護は完璧で、外観もスマートな埋込型の通電金具です。
引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSS ロックマンジャパン引戸用埋込式電磁錠 LC-EM275DSSロックマンジャパン
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
ドアのデザインに影響を及ぼさない引き戸用の埋込み式電磁錠です電磁錠は、駆動部もなく音も静かであり、病院や介護施設にも最適です施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます閉扉信号/施錠信号接点内蔵DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力フロントは27.5mm、扉厚30mm以上の引扉に最適
用途屋内 埋込型 引き戸 スライドドア仕様施錠信号あり/閉扉信号あり定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用吸着力(kg)150
デジタルドアロック LC-105(扉厚対応品) ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105(扉厚対応品)ロックマンジャパン
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備 解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー
用途屋内ドア(生活防水対応)仕様暗証番号:最大4組 (4~12桁 登録可能)寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚
カードリーダー解錠用タグ ロックマンジャパンカードリーダー解錠用タグロックマンジャパン
999税込1,099
1個
3日以内出荷
カードリーダー解錠用タグ
用途カードリーダー解錠用タグ対応カードリーダー:GM-2000/ST-120/ST-720/ST-920/ST-226/ST-320/RE-2500動作周波数(kHz)EM 125
VOLCALOCK 通電金具 ロックマンジャパンVOLCALOCK 通電金具ロックマンジャパン
3,798税込4,178
1台
当日出荷
用途通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。内径(Φmm)8長さ(cm)50
LC-EM2100LSS吸着板用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-EM2100LSS吸着板用背面取付金具ロックマンジャパン
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用背面取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用背面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
デジタルドアロック「ID-202JPB」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-202JPB」ロックマンジャパン
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など仕様【解錠方式】[暗証番号] 4~12桁、ホームモード 最大4種類 / セキュリティーモード 最大100種類、[非常キー] 3本標準装備材質外側/内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)寸法(mm)室外機:178×70×27/室内機:99×165×55質量(g)室外機:約460、室内機:約580使用温度範囲(℃)-25~55電源(V)非常:DC9、9/四角乾電池(別途購入)定格電圧(V)DC6、アルカリ:1.5/単3形乾電池4本寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:178×70×27、内側ボディ:99×165×55、ストライク:125×29×24電池寿命約1年(1日10回施錠/解除操作をした場合)設置場所屋内ドア(生活防水対応)設置条件[一般防火ドア] ドアの厚さ(35mm~50mm)、[バックセット] 31mm~63mm(移動式)
キーレックス1100シリーズ 長沢製作所キーレックス1100シリーズ長沢製作所
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
他社シリンダーの装着もでき、他社製品とのマスターキー組み合わせもできます。
適合扉厚(mm)30~45
キーレックス2100シリーズ カバー単体 長沢製作所キーレックス2100シリーズ カバー単体長沢製作所
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
キーレックス3100シリーズ 長沢製作所キーレックス3100シリーズ長沢製作所
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
スリムなデザインに、クイックナンバーチェンジ機能を搭載。様々な場所で、確かな安心をお届けします。新色として、ブラックが追加されました。
材質アルミハンドルレバータイプ適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
他社製品取替B2タイプ 長沢製作所他社製品取替B2タイプ長沢製作所
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。MIWA LA錠にセットし使用できます。扉への追加加工は不要です。
適合扉厚(mm)36~44
キーレックス4000 化粧プレート 長沢製作所キーレックス4000 化粧プレート長沢製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
G型 掛け側セット 新日軽(LIXIL)G型 掛け側セット新日軽(LIXIL)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
セット内容本体セット(C8AAB0134)×1、キー×3アンバー
CAZASキー(アヴァントス専用デザイン) TOSTEM(LIXIL)CAZASキー(アヴァントス専用デザイン)TOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ブルー系セット内容本体×1、カザスプラス用のカードキーとは互換性はありません。
デジタルロック ジュニア DL4J210 両面ツマミ 本締錠 LILIEL(リリエル)デジタルロック ジュニア DL4J210 両面ツマミ 本締錠LILIEL(リリエル)
9,498税込10,448
1個
予約販売
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
キーレックス500 22200 LILIEL(リリエル)キーレックス500 22200LILIEL(リリエル)
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ彫込本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm(51mm)
キーレックス800専用カバー(22107) LILIEL(リリエル)キーレックス800専用カバー(22107)LILIEL(リリエル)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
キーレックス800シリーズ専用カバーです。 屋外でのご使用にオススメです。
材質ポリカーボネート表面処理
DC12/24V対応小型電磁錠 LILIEL(リリエル)DC12/24V対応小型電磁錠LILIEL(リリエル)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
通電時に施錠する電磁錠です。 DC12V・24V対応型。 産業用ロックにも最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力80kg消費電力(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
キーレックス2100用カバー 長沢製作所キーレックス2100用カバー長沢製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷
適合キーレックス2100
MIWA LA-C (DP) MIWAMIWA LA-C (DP)MIWA
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)24グリーン購入法適合
機能切替型電気錠EUシリーズ GOAL(ゴール)機能切替型電気錠EUシリーズGOAL(ゴール)
44,980税込49,478
1組
5日以内出荷
施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
バックセット(mm)76
暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 アルファ暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1アルファ
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
2線式電気錠システム構成機器 操作器プレート GOAL(ゴール)2線式電気錠システム構成機器 操作器プレートGOAL(ゴール)
10,980税込12,078
1組
24日以内出荷
2線式電気錠シリーズ、テンキー操作器の周辺機器です。
機種操作器プレート
埋込型通電金具 RCLシリーズ GOAL(ゴール)埋込型通電金具 RCLシリーズGOAL(ゴール)
4,298税込4,728
1組
5日以内出荷
取付が簡単な面付式の通電金具です。
用途扉に取付けた電気錠などへの配線用
指紋認証カムロック ジョー・プリンス竹下指紋認証カムロックジョー・プリンス竹下
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
・最大10個の指紋を登録できます。・非常解錠機能付きです。付属の非常解錠キーで解錠できます。・操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。・ツマミを回すだけで自動施錠されます。【低電圧警告】バッテリー残量が少なくなると、赤色LEDが点滅しながらビープ音が鳴ります。
用途キャビネット付属品非常解錠キー2本※故障の原因となりますので、緊急時以外は使用しないで下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキバッテリーリチウムポリマー 3.7V/330mAh使用環境温度(℃)10~60充電方式マイクロUSB 5V/0.5A使用環境湿度(%)<90RoHS指令(10物質対応)対応施錠施錠回数:最大2500回の操作回数
キーレックス 700 取替錠 長沢製作所キーレックス 700 取替錠長沢製作所
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
・美和ロックのRA玄関錠のシリンダーをボタン錠に変更出来ます。・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)
材質亜鉛合金AS(シルバー)適合扉厚(mm)35~45
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパンVOLCALOCK 非接触式解錠スイッチロックマンジャパン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
指を近づけるだけで解錠できる、無電圧接点を出力する非接触式解錠スイッチです制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態が確認できます接点出力時間と感知距離を調整できますプレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ仕様感知距離:約2cm~約10cm (±25%)寸法(mm)115×38×36定格電圧 DC V12/24
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパンVOLCALOCK 非接触式解錠スイッチロックマンジャパン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
室内側からの解錠に最適な電気錠解錠用スイッチ手を近づけるだけで無電圧接点出力が可能で、簡単に解錠ができます赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態を確認できますDC12V/DC24V対応型で、他の機器とシステム構築が可能です接点出力時間と感知距離を調整できますプレートには、シンプルな扉のデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ仕様感知距離:約2cm~約10cm (±25%)寸法(mm)115×70×35.5直径(Φmm)スイッチ部:約25定格電圧 DC V12/24
外部電源接続用コネクタセット A-PS105 ロックマンジャパン外部電源接続用コネクタセット A-PS105ロックマンジャパン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
LC-105専用外部電源用電源6V/ACアダプター接続用コネクタセット(電気工事・配線工事が必要)
用途屋内ドア(生活防水対応)
小型ストライク電気錠 LC-ES2000 ロックマンジャパン小型ストライク電気錠 LC-ES2000ロックマンジャパン
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
小型ストライク電気錠です自動施錠タイプの錠前と組み合わせて使用します施錠方式(通電時施錠/通電時解錠)設定を切替可能です
用途屋内 開き戸仕様施錠信号なし/閉扉信号なし定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)防水性屋内用
防水型非接触カードリーダー ST-120 ロックマンジャパン防水型非接触カードリーダー ST-120ロックマンジャパン
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能ですカード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12防水性あり
VOLCALOCK 電源装置 LK-2000 ロックマンジャパンVOLCALOCK 電源装置 LK-2000ロックマンジャパン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
VOLCALOCK 電源装置
用途VOLCALOCK 電源装置寸法(mm)250×183×45.6(※2018年6月BOXのサイズ変更)出力DC12V 3.7A入力AC100V消費電流(A)0.8
LC-4500DLSS 外開き用取付金具(G10追加用) ロックマンジャパンLC-4500DLSS 外開き用取付金具(G10追加用)ロックマンジャパン
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」「LC-4500FS」用の取付金具です
用途外開き用 取付金具(BL-45FS-G10追加用)寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×2.5

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

特殊錠