347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FKL.カード 美和ロック

    FKL.カード

    美和ロック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    美和ロックオリジナルフォーマットのFeliCa対応カードです。
    対応フェリカ
  • スマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110004 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠) SwitchBot

    スマートロック ドアロックLite 指紋認証セット W5110004 (Suica PASMO スマートウォッチ スマホ パスワード解錠)

    SwitchBot
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    工事不要で賃貸物件にも使える 「指が鍵になる暮らし」。ロックLiteと指紋認証パッドのセット。【多様な解錠スタイル】偽指紋対策技術を搭載し、指紋認証にかかる時間はわずか0.3秒。指紋は最大100個まで登録可能で、自宅での利用からオフィスへの導入にも◎。また、SuicaやPASMOなどの交通系ICをカードキーとして使うことができ、スマホやスマートWatchに交通カードが登録されていれば、さらにスマートな解錠が叶います。パスワードは、日常使いのパスワードをはじめ、期間限定&ワンタイムパスワード、危険が迫る時にのみ使用する緊急パスワード、計4種類のパスワードを設定可能。家族との同居、友人の短期滞在、家事代行サービスなどあらゆるシーンで活躍します。【絶対的な安心を】警報・通知/オートロック設定/緊急指紋・パスワード/データの保護・保存/閉め出し防止と、あらゆる方面のセキュリティ対策と防犯対策で絶対的な安心を実感していただけます。また、アプリからドアロックの開閉状態や履歴、バッテリーの残量などを随時確認でき、ドアが開閉されるとアプリに通知を送信、半ドア状態になると警報が鳴ります。さらに、予め設定しておいた緊急指紋/緊急パスワードで鍵を開けると、アプリ通知で家族に危険をお知らせ。バッテリー残量が低下すると、充電を促す通知がアプリに届きます。【工事不要で99.9%の鍵に対応】自宅のドアロックに後付けするだけでOK!S/M/L(3サイズ)の「サムターンアダプター」と、ドアロックの厚みに合わせて調節できる「高さ調節プレート」で約99.9%の鍵に設置可能。面付箱錠でもプッシュブル錠でも取り付けられます。【使いやすく耐久性も抜群】IP65防水・防塵構造に加え、UVカット素材で日差しにも強く、梅雨でも真夏でも、屋外で安心して使用可能。夜間や暗がりでも、テンキーが自動で点灯し、手元も数字もしっかり見えるので、パスワード入力に困りません。【SuicaやPASMOがそのまま鍵になる】毎日使うSuicaやPASMOをピッとするだけ。さらに、カードをスマホやスマートウォッチに登録すれば、もっとスマートに解錠できます。【詳細】。(ロックLite)。◇電池:3V CR123A x 2。◇通信方法:Bluetooth 5.0。(指紋認証パッド)。◇電池:CR123A電池×2。◇通信方法:Bluetooth Loe Energy
    用途物件のスマートロックに。鍵 指紋認証 Suica アップルウォッチ AppleWatch 暗証番号 施錠 開錠 カードキー 賃貸 取付簡単材質ABS、PC質量(g)(ロックLite)253、(指紋認証パッド)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ロックLite)5.9×7.32×11.16、(指紋認証パッド)3.8×3.6×11.2
  • キーレックス800 長沢製作所

    キーレックス800

    長沢製作所(1件のレビュー)
    34,980税込38,478特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質亜鉛合金
  • SADIOT LOCK2 ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK2

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
    用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
  • 風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様) SSロック

    風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)

    SSロック(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    マスターキー(別売り)対応タイプです。
    材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元
  • スペアーキー SSロック

    スペアーキー

    SSロック(4件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質アルミ
  • 風呂屋錠 右吊 SSロック

    風呂屋錠 右吊

    SSロック(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元
  • 防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン

    防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS

    ロックマンジャパン
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
    用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200
  • キーレックス500シリーズ 長沢製作所

    キーレックス500シリーズ

    長沢製作所
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
    適合扉質量(kg)40以下
  • デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠 LILIEL(リリエル)

    デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠

    LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • DENコード9C 美和ロック

    DENコード9C

    美和ロック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
    仕様接続用コネクター付属芯数9芯
  • 電磁式電気錠VOLCALOCK ロックマンジャパン

    電磁式電気錠VOLCALOCK

    ロックマンジャパン(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • LC-4500DLSS 吸着版用取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS 吸着版用取付金具

    ロックマンジャパン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
  • 電気錠 美和ロック

    電気錠

    美和ロック
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
    用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
  • 本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック

    本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M

    美和ロック
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
    ST適合扉厚(mm)33~41
  • LC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具

    ロックマンジャパン
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
  • LC-4500DLSS用取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS用取付金具

    ロックマンジャパン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
  • LC-4500DLSS本体用背面取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS本体用背面取付金具

    ロックマンジャパン
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
  • 引戸用通電金具 美和ロック

    引戸用通電金具

    美和ロック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    引戸と枠間を通線するための通電金具です。
    芯数9芯リード線長さ(mm)扉側:300、枠側:300
  • 操作表示機 美和ロック

    操作表示機

    美和ロック
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    電気錠操作盤と接続し電気錠を操作する表示器です。
  • キーレックス2100シリーズ 長沢製作所

    キーレックス2100シリーズ

    長沢製作所(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
    材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下
  • マスターキー SSロック

    マスターキー

    SSロック(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    SSロック 専用のマスターキーとなります。お店のロッカーの鍵の管理の際に役立ちます。SSロックの鍵をすべて開くことが可能になります。
    材質アルミ
  • キースイッチ 美和ロック

    キースイッチ

    美和ロック
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。
    材質/仕上ステンレスヘア―ライン電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mAリード線長さ(mm)150
  • デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル LILIEL(リリエル)

    デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
  • デジタルドアロック LC-505TA ロックマンジャパン

    デジタルドアロック LC-505TA

    ロックマンジャパン
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
    用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。付属品【非常キー】5本ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
  • 【番号なし】キー・オ・メイトRV型 GSK

    【番号なし】キー・オ・メイトRV型

    GSK
    1,298税込1,428
    1個
    12日以内出荷
    取り付けできるキーの長さは穴先距離48mmまで可能。
    材質塩化ビニールグレータイプ番号なし
  • 電池錠 美和ロック

    電池錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
    材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上シルバー使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)耐久性施解錠20万回バックセット(mm)64
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
    芯数9芯取付け方法扉・枠彫り込み型
  • カザスプラス用カードキー TOSTEM(LIXIL)

    カザスプラス用カードキー

    TOSTEM(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • デジタルドアロック「ID-602Bhook」 ロックマンジャパン

    デジタルドアロック「ID-602Bhook」

    ロックマンジャパン(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
    用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105
  • キーレックス500 22204 LILIEL(リリエル)

    キーレックス500 22204

    LILIEL(リリエル)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
    材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ面付本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
  • 電気錠用操作プレート GOAL(ゴール)

    電気錠用操作プレート

    GOAL(ゴール)
    3,598税込3,958
    1組
    当日出荷
    最大4台まで接続可能です。
  • LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具

    ロックマンジャパン
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
    用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
  • MIWA 2ジガワコード9R 美和ロック

    MIWA 2ジガワコード9R

    美和ロック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    メス側
    グリーン購入法適合
  • 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ

    暗証番号式玄関錠 edロックPLUS

    アルファ
    35,980税込39,578
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
    シルバー
  • SADIOT LOCK Key(リモコン) ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK Key(リモコン)

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様登録台数:SADIOT LOCK 1台に対し、8台まで登録可能セット内容本体×1、CR2032コイン型リチウム電池×1、取扱説明書等×1電源(V)3.0( CR2032/コイン型リチウム電池1個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約54×30.55×13.75本体質量(g)約18.7通信規格Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4
  • タッチキーシステム用リモコンキー TOSTEM(LIXIL)

    タッチキーシステム用リモコンキー

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT 美和ロック

    自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT

    美和ロック
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷
    解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
    用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)64
  • デジタルドアロック「ID-202TAB」 ロックマンジャパン

    デジタルドアロック「ID-202TAB」

    ロックマンジャパン(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた暗証番号式 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
    用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

特殊錠