絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 特殊錠

419件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス厚10mm対応ゴムパッドセット ロックマンジャパンガラス厚10mm対応ゴムパッドセットロックマンジャパン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ID-303FE/-R専用ガラス厚10mm対応ゴムパッドセット本体・ストライク用
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
デジタルドアロック ロックマンジャパンデジタルドアロックロックマンジャパン
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ID-502TA-R,ID-303FE-R専用追加リモコン直線距離約15m※建物の環境により異なります。
用途屋内ドア(生活防水対応)
開き戸 L型用ストライクスペーサー3枚セット EPIC開き戸 L型用ストライクスペーサー3枚セットEPIC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
付属品1mm、2mm、3mm各1枚
開き戸用 L型ストライク EPIC開き戸用 L型ストライクEPIC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
開き戸タイプ用のストライクです。 召合せ部分を飛び越えて取り付け可能。 親子扉の召合せにうまくフィットし取り付けできるように設計してあります。 ネジと目隠し用シール2枚付きです。 召合せの高さ等が合わない場合は専用スペーサーをご利用ください。
TOUCH HOOK 2 引き戸用スマートロック【アプリ非対応】 (タッチフック) EPICTOUCH HOOK 2 引き戸用スマートロック【アプリ非対応】 (タッチフック)EPIC
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
仕様暗証番号/ICカード(Mifare対応、標準でICシール2枚付属)適合扉引き戸関連資料(7.05MB)
N-TOUCH(エヌタッチ)開き戸用スマートロック【アプリ非対応】 EPICN-TOUCH(エヌタッチ)開き戸用スマートロック【アプリ非対応】EPIC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
仕様暗証番号適合扉開き戸関連資料(10.77MB)
ES-B10 開き戸用スマートロック【アプリ非対応】 EPICES-B10 開き戸用スマートロック【アプリ非対応】EPIC
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
仕様暗証番号適合扉開き戸関連資料(0.84MB)
Flassa 5H 引き戸用スマートロック 【アプリ対応】 EPICFlassa 5H 引き戸用スマートロック 【アプリ対応】EPIC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)/指紋認証/アプリ(Android/iPhone)適合扉引き戸関連資料(1.06MB)
リモコン解錠搭載デジタルドアロックLC-105-R ロックマンジャパンリモコン解錠搭載デジタルドアロックLC-105-Rロックマンジャパン
45,900税込50,490
1セット
5日以内出荷
「リモコン解錠機能」を搭載した電池錠。 オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠ブラック番号暗証4~12桁 最大4種類カードFelica/MIFARE (Mifare固有ID(7byte)、おサイフケータイや交通系ICカードは一部未対応です)適合扉厚(mm)30-43関連資料寸法図(0.05MB)通信距離(m)リモコン:直線約15(建物の構造や障害物によって通信できる距離が変わります)バックセット(mm)64
シャーロックキャビロック本体 スターツファシリティ―サービスシャーロックキャビロック本体スターツファシリティ―サービス
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
コーポレートガバナンスの必需品でもあるキャビネットやロッカー に特殊な加工や工事、電源もいらず簡単に取り付けが可能。 後付けでセキュリティアップや、カードキーのパターン統一・変更を簡単に行うことができ、鍵管理の煩わしさを軽減します。
用途キャビネット ロッカーホワイト付属品予備ネジ×1本(M3×4mm)、5色シール(グレー、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド)材質ステンレス・ABS樹脂対応寸法(mm)W74×H122以内、枠部の高さ7以内/戸先側取手枠から取手方向の幅が11以内寸法(mm)150×182×40
LC-EM2100LSS吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパンLC-EM2100LSS吸着板用Z型取付金具ロックマンジャパン
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
LC-EM2100LSS本体用側面取付金具 ロックマンジャパンLC-EM2100LSS本体用側面取付金具ロックマンジャパン
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の本体取付用側面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 本体取付用側面取付金具です。 外開きの扉などへの施工時に使用。タイプ本体用
SADIOT LOCK hub(黒) ミネベアショウワSADIOT LOCK hub(黒)ミネベアショウワ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
セット内容本体×1、取扱説明書長さ(mm)約90.9電源DC 5.0V USB TypeA本体質量(g)約19最大消費電力(A)1通信規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、Bluetooth Ver.4.2(Bluetooth low energy technology)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4
電気錠 美和ロック電気錠美和ロック
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
GOAL交換用パーツ LG対応受座 長沢製作所GOAL交換用パーツ LG対応受座長沢製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
GOAL LG受座交換パーツです。
キーレックス4000シリーズ 長沢製作所キーレックス4000シリーズ長沢製作所
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換に合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60
他社製品取替B2タイプ 長沢製作所他社製品取替B2タイプ長沢製作所
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
仕上シルバー塗装適合扉厚(mm)36~44
MIWA交換用パーツ LA対応受座 長沢製作所MIWA交換用パーツ LA対応受座長沢製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)受座:110×37.5
SHOWA交換用パーツ CL用受座 長沢製作所SHOWA交換用パーツ CL用受座長沢製作所
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:150×25、受座:96×37.8
SHOWA交換用パーツ CL用フロント板セット 長沢製作所SHOWA交換用パーツ CL用フロント板セット長沢製作所
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:150×25、受座:96×37.8タイプ左右共通勝手
パーツ 化粧プレート 長沢製作所パーツ 化粧プレート長沢製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
キーレックス(2100・1100用) 化粧プレート 長沢製作所キーレックス(2100・1100用) 化粧プレート長沢製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
他社シリンダーの装着もでき、他社製品とのマスターキー組み合わせもできます。
仕上ステンレス素地
タッチキーリモコン SV TOEX(LIXIL)タッチキーリモコン SVTOEX(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
セット内容本体(KGU01)×1、リモコン最大使用個数は、合わせて8個までです。TOEXブランドの門扉用です。工場出荷時の電池は動作確認用のため寿命が短い場合があります。シルバー
キーレックス3100 長沢製作所キーレックス3100長沢製作所
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
オートロック機能搭載。暗証番号で運用可能。通用口等の共用部に設置。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠シルバー適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60
デジタルドアロック「ID-303FE」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-303FE」ロックマンジャパン
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。 両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。 解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途企業・店舗など仕様解錠用タグ×2 付属材質外側・内側ボディ:アルミダイキャスト質量(g)本体:約835、リモコン:約25電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)勝手右勝手/左勝手対応(本体設定変更)寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:縦173×横76×厚68両開き用ストライク:縦172×横46×厚62片開き用ストライク:縦118×横27×厚26リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5受信機:※内側ボディに装着埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6※埋込用ストライクはオプションです。使用可能温度範囲-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機)電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります)ガラス厚(mm)強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
デジタルドアロック「ID-502TAB」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-502TAB」ロックマンジャパン
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターカードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずにリモコンを押すだけで簡単解錠 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 室内機縦型仕様のため、様々な扉に取付可能 管理機能にこだわった高性能デジタルロック
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
キーレックス用錠 長沢製作所キーレックス用錠長沢製作所
8,498税込9,348
1個
当日出荷から4日以内出荷
キーレックス専用、錠本体のみ。
新日軽リモコンキー(増設用) 新日軽(LIXIL)新日軽リモコンキー(増設用)新日軽(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様裏面注意シール文面(最後):中にEW1246表記ありセット内容本体X1、電池入り、取扱説明書
【連番印刷】キー・オ・メイトSV型 GSK【連番印刷】キー・オ・メイトSV型GSK
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
発注方法について:No1~10までの商品の購入をご希望の場合、バスケットに数量「10」をご入力いただき、No入力欄に「1」とご記入ください。
材質塩化ビニールタイプ連番印刷
デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠 LILIEL(リリエル)デジタルロック ジュニア DL4J230 両面ツマミ ラッチ錠LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できるラッチ錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
キーレックス500 K582TMMS9 LILIEL(リリエル)キーレックス500 K582TMMS9LILIEL(リリエル)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ面付本締錠 鍵付表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)ボルト(mm)(デッドボルト)72適合扉厚(mm)30~45キー2本付
キーレックス800 22804 LILIEL(リリエル)キーレックス800 22804LILIEL(リリエル)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ面付本締錠表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
非接触タグ LILIEL(リリエル)非接触タグLILIEL(リリエル)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
タイプEM125kHz
住宅用電気システム GOAL(ゴール)住宅用電気システムGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1組
3日以内出荷
配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システム
用途住宅玄関、オフィス出入口、ビル通用口などキー数3
本締型電気錠(モーター錠) GOAL(ゴール)本締型電気錠(モーター錠)GOAL(ゴール)
28,980税込31,878
1組
3日以内出荷から5日以内出荷
モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
キーレックス2100 長沢製作所キーレックス2100長沢製作所
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45
キーレックス1100 長沢製作所キーレックス1100長沢製作所(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
材質アルミ適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm
SADIOT LOCK hub2(白) ミネベアショウワSADIOT LOCK hub2(白)ミネベアショウワ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA U9 KS-232 DT17~20 ST MIWAMIWA U9 KS-232 DT17~20 STMIWA
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
タイプキースイッチグリーン購入法適合
MIWA TEJ-9 BKBK MIWAMIWA TEJ-9 BKBKMIWA
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

特殊錠