絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 特殊錠

420件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーレックス1100ESシリーズ 長沢製作所キーレックス1100ESシリーズ長沢製作所
66,980税込73,678
1個
16日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
キーレックス1100ESシリーズ 長沢製作所キーレックス1100ESシリーズ長沢製作所
87,980税込96,778
1個
16日以内出荷
他社シリンダーが装着可能なシリーズです。
バックセット60
キーレックス2100シリーズ 長沢製作所キーレックス2100シリーズ長沢製作所
81,980税込90,178
1個
16日以内出荷
既存の扉を活かして、自動施錠に変更するタイプやシリンダー部分をキーレックスに変更するタイプなど、お客様の運用条件に応じた様々なラインナップを取り揃えております。
バックセット(mm)60仕上シルバーメッキタイプ自動施錠鍵付LA取替用室内座一体型
他社製品取替Bタイプレバー 長沢製作所他社製品取替Bタイプレバー長沢製作所
69,980税込76,978
1個
16日以内出荷
現在ご使用の他社製品の交換に合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
仕上シルバー塗装適合扉厚(mm)30~45
MIWA交換用パーツ ALフロント板セット 長沢製作所MIWA交換用パーツ ALフロント板セット長沢製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:230×29、受座:130×42.5
MIWA交換用パーツ HM対応受座 長沢製作所MIWA交換用パーツ HM対応受座長沢製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:130×25、受座:96×36.5
MIWA交換用パーツ HM対応両開き用受座 長沢製作所MIWA交換用パーツ HM対応両開き用受座長沢製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)受座:96×36.5
MIWA交換用パーツ LH/MH/AMフロント板セット 長沢製作所MIWA交換用パーツ LH/MH/AMフロント板セット長沢製作所
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:240×29、受座:160×42.5タイプ左右共通勝手
MIWA交換用パーツ MM用フロント板セット 長沢製作所MIWA交換用パーツ MM用フロント板セット長沢製作所
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:200×26、受座:140×42.5タイプ左右共通勝手
SHOWA交換用パーツ CH用フロント板セット 長沢製作所SHOWA交換用パーツ CH用フロント板セット長沢製作所
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:197×26、受座:125×43.5タイプ左右共通勝手
SHOWA交換用パーツ IS用受座 長沢製作所SHOWA交換用パーツ IS用受座長沢製作所
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:130×25、受座:110×40
キーレックス500 化粧プレート 長沢製作所キーレックス500 化粧プレート長沢製作所
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
追加用キー付リモコン(非常用キーなし) TOSTEM(LIXIL)追加用キー付リモコン(非常用キーなし)TOSTEM(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
セット内容本体(Z241DVBA)×1、電池(ボタン電池CR2032)入り、発売時期:ジエスタ・FG-Eジエスタ・グランデル・プレナスX 15.4~、リシェントⅡ 15.06~ 、【注意】本商品に「非常用キー」は含まれておりません。非常用キーがないとキーリングを使用できませんのでご注意ください。ブラック
カザスプラス用キーホルダー型タグキー(牛革製) TOSTEM(LIXIL)カザスプラス用キーホルダー型タグキー(牛革製)TOSTEM(LIXIL)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
セット内容本体×1、2013年以降発売のカザスプラス専用の追加用タグキーです。カザスカードキー(タグキー)とは互換性はありません。ブラウン系
スマートキーシステム用リモコンキー TOSTEM(LIXIL)スマートキーシステム用リモコンキーTOSTEM(LIXIL)
17,880税込19,668
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
セット内容本体×1、電池入り
【連番印刷】キー・オ・メイトS型 GSK【連番印刷】キー・オ・メイトS型GSK
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
発注方法について:No1~10までの商品の購入をご希望の場合、バスケットに数量「10」をご入力いただき、No入力欄に「1」とご記入ください。
材質ポリウレタンタイプ連番印刷
ホンダロック イージーロック TX用 ホンダロックホンダロック イージーロック TX用ホンダロック
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
回すから押すへ。キーレスで玄関キーをスマートに。ボタン一つで施開錠できるリモコン錠。両手がふさがっていてもボタン一つで解錠。リモコンで解錠したあと一定時間が経つと自動施錠する、オートロック機能。取り付けが簡単。ドライバーで一本で取り付けできるので工事は不要。電池式だからもしもの時も安心。電池切れでも手動で開けられる。停電時でも安心。
セット内容本体、シート、TX用ブラケット、TX用ブラケット固定ビス、本体固定用ビス、キー収納リモコン、ミニリモコン、単三アルカリ電池5本、取り付け説明書、取扱説明書取付(取付可能な錠前のタイプ )開き戸、サムターンの回転が90度、バックセット:64mm以上使用温度範囲(℃)0~50電源(本体)単3形アルカリ乾電池×4本(寒冷地でご使用の場合は、単3形リチウム乾電池の使用を推奨)、(リモコン)CR2025リチウムコイン電池×1個寸法(横×縦×厚さ)(mm)(本体)87×126.9×37.3、(リモコン)38.8×77.4×18、(ミニリモコン)37.2×48.6×14.8電池寿命(本体)約1年、(リモコン)約2年周波数(MHz)搬送/315適合扉厚(mm)36~40適合メーカーGOAL SK/TGP(QDA342)/TXK(QDD866)動作距離(m)約3
ホンダロック イージーロック LA用 ホンダロックホンダロック イージーロック LA用ホンダロック
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
回すから押すへ。キーレスで玄関キーをスマートに。ボタン一つで施開錠できるリモコン錠。両手がふさがっていてもボタン一つで解錠。リモコンで解錠したあと一定時間が経つと自動施錠する、オートロック機能。取り付けが簡単。ドライバーで一本で取り付けできるので工事は不要。電池式だからもしもの時も安心。電池切れでも手動で開けられる。停電時でも安心。
セット内容本体(LAタイプは本体にシート、ブラケット、本体固定ビスが組みつけれています。)、キー収納リモコン、ミニリモコン、単三アルカリ電池4本、取り付け説明書、取扱説明書適合扉厚(mm)33~40取付(取付可能な錠前のタイプ )開き戸、サムターンの回転が90度、バックセット:64mm以上適合メーカーMIWA LA/LAF/LAG/LAMA/LASP/LV/PA/PASP/WLA/13LA/LVF/DVF/DA2F/DAF/DA/DV電池寿命(本体)約1年、(リモコン)約2年動作距離(m)約3寸法(横×縦×厚さ)(mm)(本体)87×126.9×37.3、(リモコン)38.8×77.4×18、(ミニリモコン)37.2×48.6×14.8電源(本体)単3形アルカリ乾電池×4本(寒冷地でご使用の場合は、単3形リチウム乾電池の使用を推奨)、(リモコン)CR2025リチウムコイン電池×1個使用温度範囲(℃)0~50周波数(MHz)搬送/315
キーレックス2100 長沢製作所キーレックス2100長沢製作所
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷
25-50mm デジタル面付錠 エスコ25-50mm デジタル面付錠エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951KF-21
キーレックス500 K582TMMS LILIEL(リリエル)キーレックス500 K582TMMSLILIEL(リリエル)
34,980税込38,478
1個
23日以内出荷
記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ面付本締錠 鍵付表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)ボルト(mm)(デッドボルト)110適合扉厚(mm)30~45キー2本付
キーレックス500 K581TMMS LILIEL(リリエル)キーレックス500 K581TMMSLILIEL(リリエル)
35,980税込39,578
1個
15日以内出荷
記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ彫込本締錠 鍵付表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45バックセット60mmキー2本付
キーレックス800 K897TM LILIEL(リリエル)キーレックス800 K897TMLILIEL(リリエル)
99,980税込109,978
1個
15日以内出荷
引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。(鍵付です) スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ引違い戸自動施錠 両面ボタン表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)22~44キー2本付
キーレックス800 K897T LILIEL(リリエル)キーレックス800 K897TLILIEL(リリエル)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ引違い戸自動施錠 両面ボタン表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)22~44なし
キーレックス800 K887T LILIEL(リリエル)キーレックス800 K887TLILIEL(リリエル)
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷
引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。 スリムなボディに機能を集約しました。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ引違い戸自動施錠表面処理シルバー塗装(AS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)22~44なし
キーレックス2100専用カバー(22109) LILIEL(リリエル)キーレックス2100専用カバー(22109)LILIEL(リリエル)
8,298税込9,128
1個
11日以内出荷
キーレックス2100シリーズの専用カバーです。
材質ABS樹脂表面処理
キーレックス2100 22404M LILIEL(リリエル)キーレックス2100 22404MLILIEL(リリエル)
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、自動施錠機能付のキーレス(ナンバー錠)です。 高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~14桁の任意16384通りタイプ面付本締錠鍵付表面処理シルバーメッキ(WB)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45キー2本付
LED内蔵開錠スイッチ LILIEL(リリエル)LED内蔵開錠スイッチLILIEL(リリエル)
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
DC12V接続でLEDを光らせることができます(LEDはスイッチ操作と連動していません)。
出力接点C接点(COM/N.C/N.O)設置場所屋内
開錠スイッチ LILIEL(リリエル)開錠スイッチLILIEL(リリエル)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
出力接点C接点(COM/N.C/N.O)設置場所屋内
VOLCALOCK専用制御盤 LILIEL(リリエル)VOLCALOCK専用制御盤LILIEL(リリエル)
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
電磁錠専用制御盤です。 解錠/開扉/警報LED内蔵。 1回解錠/連続解錠ボタン内蔵(前面)。 開放警報タイマー内蔵。 火災報知器連動。 侵入前警報入力接点。 開扉/解錠接点出力。 LEM-Aコネクタ端子内蔵。 解錠タイマー:0~99秒。
消費電力0.8A入力電源AC100V
テンキー内蔵カードリーダー LILIEL(リリエル)テンキー内蔵カードリーダーLILIEL(リリエル)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
屋内設置用(防滴型)。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.11A使用周囲温度(℃)0~+55
テンキー内蔵カードリーダー LILIEL(リリエル)テンキー内蔵カードリーダーLILIEL(リリエル)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
屋内、屋外(防水)に設置可能です。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A使用周囲温度(℃)0~+60
テンキー内蔵カードリーダー LILIEL(リリエル)テンキー内蔵カードリーダーLILIEL(リリエル)
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
屋内設置用(防滴型)。 カード登録可能数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.11A使用周囲温度(℃)0~+55
テンキー内蔵カードリーダー LILIEL(リリエル)テンキー内蔵カードリーダーLILIEL(リリエル)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
屋内、屋外(防水)に設置可能です。 カード登録可能枚数は最大1000枚。 暗証番号は4桁8組登録可能。 解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。 LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。 破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。
定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A使用周囲温度(℃)0~+60
引戸用小型埋込電磁錠 LILIEL(リリエル)引戸用小型埋込電磁錠LILIEL(リリエル)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。 DSS/LSS信号接点内蔵。 DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。 扉厚30mm以上の引扉に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力150kg消費電力(DC12V)0.35A、(DC24V)0.175A
引戸用小型埋込電磁錠 LILIEL(リリエル)引戸用小型埋込電磁錠LILIEL(リリエル)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
引き戸用に使用、埋め込んで使用できます。通電時施錠できます。
定格電圧DC12V吸着力80kg消費電力0.24A
デッドボルト式電気錠 LILIEL(リリエル)デッドボルト式電気錠LILIEL(リリエル)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
デッドボルト式ながら停電時解錠型となります。 ソレノイド方式で即時施解錠を実現。
定格電圧DC12V/DC24V対応型消費電力(DC12V)施錠時0.98A、解錠時0.24A、(DC24V)施錠時0.55A、解錠時0.15A
防水型大型電磁錠 LILIEL(リリエル)防水型大型電磁錠LILIEL(リリエル)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
通電時に施錠する電磁錠です。 防水型の為、屋外で使用可能です。 シリーズ内で最も吸着力の高い電磁錠です。 大型門扉に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力680kg消費電力(DC12V)0.48A、(DC24V)0.24A
施錠状態表示LED内蔵 LILIEL(リリエル)施錠状態表示LED内蔵LILIEL(リリエル)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
通電時に施錠する電磁錠です。 施錠時にLEDが点灯し施錠状態が確認できます。 DSS/LSS信号接点内蔵。 屋内用電磁錠に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V対応型吸着力270kg消費電力(DC12V)0.51A、(DC24V)0.27A
防水型小型電磁錠 LILIEL(リリエル)防水型小型電磁錠LILIEL(リリエル)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
通電時に施錠する電磁錠です。 防止型の為、屋外で使用可能です。 大~中型扉への施工に最適です。
定格電圧DC12V/DC24V吸着力410kg消費電力(DC12V)0.41A、(DC24V)0.21A

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

特殊錠