刈払機用ナイロンカッター本体 :「マキタ 草刈り機」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個
質量(kg)0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5
取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。