2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに 付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個 質量(kg)0.28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5 取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。 付属品四角型コード2.2mm×3m×1本 質量(kg)0.37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50 取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります