3ページ目: 刈払機用ナイロンカッター本体
よく切れる角ツイストコードです。タップ式なので、使用中コードが短くなった時に、ナイロンカッタの地面側センターにあるボタンを地面で叩くと、コードが適量出てきます。
コード長さ(m)3
本体外径(Φmm)130
太さ(mm)3
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
用途草刈作業用。
仕様差込式ナイロンコード8本付
形状四角型
直径(Φmm)2.4
材質(本体)プラスチック
コード長さ(mm)220
1個
¥648
税込¥713
当日出荷
簡単装着のカートリッジ式ナイロンカッター ジズライザー ラクエアー 125MA!。巻かずにポンッと入れるだけでナイロンコードが簡単にセット出来るカートリッジ式を採用しました。カートリッジ式で簡単にセットできるため、面倒な巻き込み作業が不要です。快適な地ズリ作業が可能なクッション構造により、地ズリ面との衝突によるバウンドの危険性を抑制します。機能性に優れた四角形ツイストコード採用により切れ味抜群で、小型エンジン式刈払機でも効率よく作業ができます。
用途ナイロンカッター及び、刈払機用安定板として使用可能
適合ナット式・ボルト式 両対応
材質金属部:鋼鉄、樹脂部:ナイロン
形状四角
幅(mm)コード:2.2
厚さ(mm)36
直径(Φmm)125
コード長さ(m)3
本体質量(g)169
取付穴径(Φmm)12以下対応
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
・自動飛び出し式
・2mコード2本使用
・ワンタッチ着脱式
面倒なナイロンコードの繰り返し際の作業がなく、フルオートなので、広い面積での威力を発揮します。
1個
¥3,998
税込¥4,398
13日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
25cc以下に最適な小型サイズ。
回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様ナイロンコード2m付
高さ(mm)45
外径(Φmm)100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
石が飛びにくいナイロンコードタイプ
用途刈払機用アタッチメント
コード長さ(m)6
トラスコ品番443-0085
質量(g)320
内径(Φmm)25.4
コード径(Φmm)2.4
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。一般的なコードが使用できます。両サイドからコード(約20cm)を差し込むだけで簡単セットできます。直径10cmの軽量コンパクト設計です。ボルトまたはナットを締め付けるだけの簡単設計です。足に当たっても安全です。
用途草の刈り取り作業。
仕様四角2.4mmナイロンコード300mm×2本
適合(コード)Φ3.3mm以下
トラスコ品番420-2252
材質ナイロン樹脂
質量(g)200
タイプ手動式
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
刈払機に取り付けたままでコードの交換・巻き付け簡単。
コードが磨耗して短くなると、円心力を加えることで自動でコードが飛び出し、使いやすい長さになります。
コード巻き込み範囲3ミリまでOK。
金属製のため、耐久性に優れます。
用途雑草刈りに。
小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。
形状四角型
仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)
付属品角型2.2mm×3m
材質スチール製
質量(g)320
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)125
使用範囲(mm)2.0~3.0
刃厚(mm)20
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。
用途草の刈り取り作業。
形状角型
付属品四角2.4mmナイロンコード3m付
トラスコ品番382-2656
質量(g)250
タイプ自動繰出式
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
回転中に叩くとコードが飛び出すオート式
コード出口に特殊合金を採用
コードの交換は、刈払機に取り付けたまま出来ます。
各社のインチ穴用刈払機に適合します。
付属品ダイヤ型2.7mm×5mコード
トラスコ品番751-5685
材質本体ABS+金属
質量(g)370
穴径(mm)25.4
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
20ccクラスの小排気量向けタップカッター。地面でたたけばコードが出てきて草を刈ることができます。ボルト機種用コネクティングボルト付き(8mm⇒7mm:1本、8mm:1本)
用途フェンス、堀の際、植木の周囲、小石の多い草刈りに最適です。
適合装着可能刈払機:取り付け部がM8・M7(左ネジ)のもの、コード:2.0~2.4mm(丸型)
寸法(mm)100×52×100
質量(g)262
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
仕様●カッターヘッドの種類:安全ローター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:2.8mm●ナイロンコードの形状:丸●ナイロンコードの本数:20本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:200mm
1個
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
仕様●カッターヘッドの種類:ツイスターMARKII●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:2.4mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:メタリック(アルミニウム粉含有)●ナイロンコードの長さ:4m
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
仕様●カッターヘッドの種類:軽量安全ローターSE●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:2.7mm●ナイロンコードの形状:メガツイスト●ナイロンコードの本数:6本●ナイロンコードの種類:ナチュラル●ナイロンコードの長さ:170mm
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
コード交換は差し込んでまわすだけ。草刈機に装着したままナイロンコードを簡単に交換できるので作業負担が軽くなります。コンバータフランジを草刈機に取り付ければ、マルチフィットエスパー自体の取り付け取り外しが簡単に。シンプルな構造なので整備性も抜群です。
用途草刈用ナイロンコードホルダー
付属品スーパーブレードコード トルネードS2.2 3.0mm
高さ(mm)55
外径(mm)120
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。雑草刈に最適です。
用途草刈作業用。
材質樹脂
適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6
取付穴径(mm)25.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
刈払機用オプション刃
底面のボタンを地面で軽く叩くだけで、ナイロンコードが自動的に繰り出されます
適合FFB4C-H25・CFB4A-TJ27E
取付寸法(mm)8×1.25(ピッチ)
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
用途フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け
適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺4.0mm 対角4.0mm Φ5.0mmまで (ストッパー付きコード)
材質本体:PA6-(GF+MD) コード:6ナイロン・66ナイロン+強化アルミ
タイプ差し込みコード式
1個
¥3,988
税込¥4,387
翌々日出荷
工具なしでもコードを取付簡単!
四角型2.4mmコード10本付。
ワッシャー8mm用1個付。
使用可能のナイロンコードサイズ2.2~2.7mm。
寸法(mm)110
アズワン品番64-5134-07
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
刈払機用差込み式ナイロンカッターと差替えブレード4本セット。
2面ギザ刃で硬い草も破断。
アイレット(コード出口)でコード折損が少ない設計。
一体成型コードを差し込むだけのワンタッチ交換。
ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。
用途刈り払機用
太さ(mm)2.7
排気量(cc)25以上(推奨)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
浮いて刈るから軽くて安全、作業ラクラク♪
ホルダーの回転で生じる「揚力」が先端の荷重を「0」に近づけるから軽くて疲れにくい!
浮いて刈る 自らの回転による「揚力」で浮きながら草を刈る!使うと約600gも軽くなる!
エンジン式刈払機用 推奨エンジン:20cc~
使用可能コード ストッパー付きナイロンコード
ギザ刃トルネードでザクザク切れる!
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
取付穴径(Φmm)25.4
質量(g)195
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×45×150
セット内容ホバリングカッター本体×1・ナイロンコード(2.2×3.3mmひし形20cm)×4
コード長さ(m)0.2
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
超軽量、58gのナイロンカッター。安全:摩耗限界がわかる。二段階差込式。小型・軽量
用途20~26cc刈払機、電動草刈機用
仕様コード:6本
適合刈払機:20~26cc
質量(g)58
コード径(Φmm)3
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
コード交換が上下分離せずにカバーを取り付けたまま、ナイロンコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。コード交換がコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。地面接地部は軽く強度に優れたアルミ鋳造ノブの使用により摩耗頻度が少なく安心して地面を叩くことができます。叩き式タイプのため、コードが短くなると取り付けたまま底面のボタンを叩く様に押さえることにより、コードの繰り出しが簡単に行えます。手回し、もしくはプラグレンチ13MMで簡単に回すことができます。
用途刈払機用ナイロンカッター。
仕様使用可能ナイロンコード:2.0~2.6mm
付属品ナイロンコード:□2.4mm×3m
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
簡単な2段階でのコード差込み式のため、巻く手間がいりません。
用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。
チップソーでは使用しにくい、石垣や石の多い場所の草刈に。
トラスコ品番195-5804
セット内容ナイロンコード6本入り
材質/仕上強化ナイロン
質量(g)142
コード長さ(mm)250
コード径(Φmm)3.0
アズワン品番64-8617-69
穴径(mm)25.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
タタキ繰り出しオート機能なので面倒なコードの取り出しをしなくても地面を叩けば新しいコードが出てきます。表面の特殊形状により、空気抵抗を小さくし出力をアップ、騒音を低減します。
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
【挿して、ひっかけ、刈払機に取付ける! 3ステップで手軽にスタート! 差し込み式ナイロンカッター 安全カッターE3】。殆どの刈払機にそのまま取り付けることができます。刈払機の刃を取り付ける取付ボルト(またはナット)をそのまま使用して取付けます。※刃押さえ金具は付属しません。作業や対象物などにより、コードの太さ・形状をその場で選択し取換えて、最適の作業効果が出せます。アルミ含有で、約1.5倍長持ちのアルエッジシリーズを付属。作業中コードが摩耗した時は、簡単に抜き差しするだけで取換えができます。20cmの長さのキャップ付き安全コードを使用します。安全コードの差込口は、ローター本体の底面(地面側)にあります。
用途ブロック塀、フェンスのキワ刈りに。ご年配や女性でも手軽に使えるナイロンカッター
付属品安全カッターE3本体:1個、付属ワッシャー:1個、アルエッジ3ツイスト 3.4mm×20cm:10本、アルエッジ4ストレート 2.4mm×20cm:10本
穴径(Φmm)25.4
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コードの交換が分かり易い挟み込み式です。挟み込み式でコードの交換が簡単にできます。多くのサイズ・形のコードに対応し、作業性抜群の4本出し設計です。20cc以上の刈払機に取り付け可能です。
用途草刈作業用。
付属品付属品 アダプター:7・8・10mm凹凸
適合ナイロンコード:○2.0~2.4mm・□2.2~3.0mm・ねじり2.2~2.4mm
材質PA6+ナイロングラスファイバー
質量(g)約200(コード・アダプター除く)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
業界初!プロ向けの太刃!脅威の3.5mm専用ナイロンコードがブレードに進化!硬い茎草もラクラク刈れる!
プロ用太刃3.5mm専用丈夫・長持ち!※メーカー比4倍以上長持ち(2.7mmと比較)簡単!
コードをカットして差し込むだけのワンタッチ取付け!
エンジン排気量23cc以上の刈払い機でのご使用が最適です。
電気草刈機(280W以上)も使用OK!
石垣・ブロック塀・ネットフェンス・植木の周辺などで安心して作業が出来ます。
用途刈払作業用
形状ネイルソー・鯱牙20cm径;3.0mm(黒刃)・3.5mm(オレンジ刃)
適合ナイロン刃
寸法(mm)【専用コード】3.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
プロ向け業界最強の太刃!脅威の4.0mm専用ナイロンコードがブレードに進化!硬い茎草もラクラク刈れる!
プロ用太刃4.0mm専用丈夫・長持ち!※メーカー比4倍以上長持ち(2.7mmと比較)簡単!
コードをカットして差し込むだけのワンタッチ取付け!(ラチェット式)
石垣・ブロック塀・ネット・フェンス・植木の周辺などで安心して作業が出来ます。
用途刈払作業用
寸法(mm)【専用コード】4
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
自動タイプ
用途ナイロンカッター
形状スパイラル
長さ(m)3
幅(mm)2.4
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。