ハンドル・取っ手・グリップ :「小型冷蔵庫」の検索結果
関連キーワード
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも対応
使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン
ワンタッチ開閉
用途小型冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の小型扉用
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。
強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
寸法t2(mm)4
表面仕上げ鏡面バフ研磨
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)700
寸法L1(mm)354
寸法L2(mm)35
寸法W(mm)25
寸法P(mm)302
寸法L3(mm)14
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)12
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
寸法MM6
タキゲンコード00377
1個
¥3,148
税込¥3,463
4日以内出荷
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。
スムーズな操作性です。
左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)570
寸法L1(mm)289
寸法L2(mm)28
寸法W(mm)22
寸法P(mm)250
寸法L3(mm)14
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)12
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
寸法MM6
タキゲンコード01260
1個
¥3,088
税込¥3,397
4日以内出荷
錠前による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの小型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)900
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60015
1個
¥6,746
税込¥7,421
当日出荷
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A60635)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。