ハンドル・取っ手・グリップ :「錠前」の検索結果

特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 最大適合板厚(mm)1.6 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1210 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60009
1個
8,434 税込9,277
当日出荷

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。 焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリル等の破壊から守ります。 ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止 錠前強制抜取り防止機構 ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。 錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・取付け板・ビスセット 質量(g)770 鍵違い数(最大)17万7000通り 表面仕上げクロムめっき(MZCr) Z00288 タキゲンコード03984
1個
7,030 税込7,733
4日以内出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

錠前とハンドルの一体構造 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 扉面から突起が少ない平面タイプです。
用途特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
1個
3,935 税込4,329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)大型リッドハンドル
大型リフトドアに最適のソフトタッチのハンドルです。 錠前とハンドルの一体構造です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 扉面から突起の少ない平面タイプです。
用途バス・特装車・リフトドア 材質AES樹脂 付属品キー2本 ブラック タキゲンコード01631
1個
4,160 税込4,576
4日以内出荷

錠前が下向きに組込まれている為、錠前に対するあらゆる不正行為が困難です。 スペースボックスは分離できる為、ポップハンドル部のみ販売も可能です。お客様オリジナルのスペースボックスに合わせ使用頂けます。 ガードプレート組込みにより、ハンドル正面からのドリル破壊による盗難を防止します。 ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。 錠前は操作性の高い専用錠前組込みです。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能。但しキープレート形状によっては使用できない場合があります。 ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・各種機器 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット 質量(g)1200 鍵違い数(最大)17万7000通り 表面仕上げクロムめっき(MZCr) (組込み錠前)専用錠前 タキゲンコード04214
1個
9,902 税込10,892
4日以内出荷

ハイセキュリティ錠前TAK70を2個内蔵し、様々な設定が行えます。 標準設定は、どちらかの錠前を解錠するとハンドル操作が可能になります。 その他に、両方の錠前を解錠するとハンドル操作が可能になる設定などあります。詳細はお問合せください。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤・サーバーラック 材質ポリアミド(PA66-GF25) 付属品ビスセット・TAK70・TAK7199各2本 適合板厚(mm)0.8~2.3 表面仕上げシボ仕上(意匠面) タキゲンコード04262
1個
3,060 税込3,366
4日以内出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 ワンタッチ機構(オープン&ロック) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は防塵シャッター付 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 標準色ブラック 表面仕上げ焼付塗装
1個
4,080 税込4,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
用途特装車・振動機器 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げバフ研磨
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
用途特装車・バス・振動機器・リフトドア 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
3,823 税込4,205
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。 ワンタッチで開閉できます。 防塵・防滴構造
用途特装車・建機・鉄道車両・バス 付属品キー2本・取付け板 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)1.2~3.0 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) TAK60
1個
4,331 税込4,764
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シリンダー取手
錠前と組合せて取手として利用できます。別の場所に新たに取手を取付ける必要がありません。
用途配電盤・精密機器 材質アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS) ブラック 表面仕上げシボ加工
1個
90 税込99
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
8,614 税込9,475
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型ハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60) クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上 左右兼用型
用途キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,745 税込1,920
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水ロックハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 シートパッキン使用 左右兼用型
用途振動機器の扉・小型制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・専用止め金・大ナット 質量(g)110 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,518 税込1,670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)L型ハンドル
防水タイプ(Oリング・パッキン使用) シャッター付き錠前を使用 A-33-1と取付け寸法に互換性があります。 左右兼用型
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本、大ナット、ビスセット 最大適合板厚(mm)1.6 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 200 タキゲンコード04450
1個
2,494 税込2,743
当日出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
9,634 税込10,597
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機 材質亜鉛合金(ZDC) 適合板厚(mm)1~4 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:T0230
1個
3,179 税込3,497
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。 ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
6,522 税込7,174
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水タイプ(Oリング・パッキン使用) シャッター付き錠前を使用 A-33-1と取付け寸法に互換性があります。 左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード04396
1個
8,104 税込8,914
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)A-34用ゴムキャップ
防水タイプ(Oリング・パッキン使用) シャッター付き錠前を使用 A-33-1と取付け寸法に互換性があります。 左右兼用型
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本、大ナット、ビスセット 最大適合板厚(mm)1.6 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 200 タキゲンコード04489
1個
125 税込138
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)オーバルハンドル
丸味のあるデザインでソフトな外観になります。 防水構造なので扉を選びません。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途特装車・建設機械のワンタッチドア 材質ポリカーボネイト(PC) 付属品キー2本 ブラック タキゲンコード01897
1個
4,251 税込4,676
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)平面スナッチハンドル
扉面からの突起が少ない平面タイプ 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドル
用途特装車・建設機械などのトランクリッド・ワンタッチ扉 付属品取付け板・受金具 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)550 表面仕上げ焼付塗装(ブラック) 番号:K240 タキゲンコード2868
1個
5,615 税込6,177
5日以内出荷

ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 寸法MM30 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キャップ:クロムめっき
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)T型特装車ハンドル
左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
用途バス・特装車・コンテナー 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)、インナーハンドル:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード04672
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
1個
626 税込689
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 質量(g)1025 表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー) 350 材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂 タキゲンコード62862
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤など 付属品ビスセット・キー2本 適合板厚(mm)0.8~1.6 表面仕上げシボ仕上(意匠面) 番号:TAK60
1個
4,088 税込4,497
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リフトアップハンドル
開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。 大型で操作性が優れています。 ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸 材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉用締込ハンドル
FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。 カトル式のため強力密閉ができます。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途エアシューター・密閉用扉 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60874
1個
5,171 税込5,688
4日以内出荷

トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
14,734 税込16,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水プッシュハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア 材質アルミニウム合金(ADC) 仕様プッシュボタン機構 表面仕上げ焼付塗装
1個
4,364 税込4,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
1個
2,924 税込3,216
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)丸型ポップハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-303-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) ワンタッチロック方式ですので施錠忘れがありません。(鍵付き) 左右兼用型
用途小型制御盤・計測機器 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
3,823 税込4,205
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型扉に最適です。 錠前は防塵シャッター付です。 ロッドとラッチ(C-625)等を組むことにより、ワンタッチで2点締めができます。(A-1881-2)
用途特装車・振動機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品キー1本 表面仕上げバフ研磨 No.CH545
1個
6,871 税込7,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。 ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
9,313 税込10,244
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング