絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(437)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(178)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(133)
  • イマオコーポレーション(101)
  • MIYOSHI(小西製作所)(96)
  • RS PRO(78)
  • LAMP(スガツネ工業)(54)
  • ホシモト(34)
  • 栃木屋(24)
  • 大阪魂(16)
  • ジョー・プリンス竹下(13)
  • 廣杉計器(7)
  • ハーフェレ(7)
  • ラクテム(6)
  • ノーブランド(5)
  • シブタニ(4)
  • TRUSCO(3)
  • 水本機械製作所(3)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(1)
  • 亜鉛合金(2)
  • 樹脂(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(33)
  • 1,500-10,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ハンドル・取っ手・グリップ :「2mm」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22mm プッシュつまみ エスコΦ22mm プッシュつまみエスコ(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
M10x32mm 雌ねじ ゴムボール エスコM10x32mm 雌ねじ ゴムボールエスコ
590税込649
1個
当日出荷
ねじの呼びM10外径(Φmm)32仕様手ざわりがソフトなゴム製です。エスコ品番EA948BE-23材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
M12x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM12x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-41形状L字形歯数28オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M12
M8x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-25形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
M6x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-15形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM8x32mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-25形状L字形歯数24シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
薄型ハンドル エスコ薄型ハンドルエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
M8x32mm クランプレバー [ブラック] エスコM8x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-25形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x12mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M5x12mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x12mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-1形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M5
M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x12mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-11形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-8材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
142mm アルミパイプハンドル エスコ142mm アルミパイプハンドルエスコ
570税込627
1個
翌日出荷
仕様取手幅:8mm材質アルミ高さ(mm)31ねじ穴間隔(mm)120
12mm フィックスドレバー(角穴) エスコ12mm フィックスドレバー(角穴)エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)寸法(mm)角穴:12×12×26、R:110、H:63、d:30.5、止め穴:M5×0.8
12mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ12mm フィックスドレバー(丸穴)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)寸法(mm)丸穴:Φ12×20、R:95、H:54、d:25.5、止め穴:Φ3.8
132mm [黒]強化ナイロン取手 エスコ132mm [黒]強化ナイロン取手エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
六角穴付ボルト(M8)を使用して取付けて下さい。(下穴8.5mm) 前面から取付ける取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6エスコ品番EA948BG-2寸法L(mm)156寸法H(mm)45寸法M(mm)132
M12x22mm/Φ 63mm 雌ねじノブ エスコM12x22mm/Φ 63mm 雌ねじノブエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-13材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)40取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)26寸法A(Φmm)63色(本体)ブラックねじの呼びM12表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)22材質(取付部)FC200
M 3x12mm 丸ナット(ステンレス製) エスコM 3x12mm 丸ナット(ステンレス製)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ねじサイズM3エスコ品番EA948BW-211材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)12寸法D(mm)5寸法B(mm)7.5寸法C(mm)6
112mm M6ねじ[アルミ]アルミ取手 エスコ112mm M6ねじ[アルミ]アルミ取手エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
材質アルミニウム合金エスコ品番EA948BH-2寸法L(mm)125寸法H(mm)49寸法A(mm)20寸法M(mm)112ねじサイズM6
M6x16mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x16mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-81材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x12mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-21形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM5x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-15形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコM5x32mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-5形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5
M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-80材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M10x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM10x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-33形状L字形歯数26オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M10
M6x12mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x12mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-11形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
25  x22mm/M4 ツマミ(ステンレス製) エスコ25 x22mm/M4 ツマミ(ステンレス製)エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CA-11高さ(mm)22材質(本体)SUS304種類丸形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)鏡面研磨つまみ径(Φmm)25台座径(Φmm)18材質(取付部)SUS304
M6x13mm/102mm 取 手(スチール製) エスコM6x13mm/102mm 取 手(スチール製)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛ダイカスト)エスコ品番EA948BM-122寸法(mm)102×10.6×27.7(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
M12x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM12x32mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-41形状L字形歯数28シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M12
M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
M12x22mm/Φ63mm 雌ねじノブ(アルミ製) エスコM12x22mm/Φ63mm 雌ねじノブ(アルミ製)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-3材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)40取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)63ねじの呼びM12表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)22材質(取付部)アルミ合金
引戸・開き戸兼用取手 エスコ引戸・開き戸兼用取手エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
仕様●長さ(mm):105●幅(mm):40●深さ(mm):13●取付穴径:2mm●材質:真鍮
M14xP 2.0 ロッドエンド(雄ねじ) エスコM14xP 2.0 ロッドエンド(雄ねじ)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:14、B:19、C:61、D:38ピッチ(mm)2.0
M14xP 2.0 ロッドエンド(雌ねじ) エスコM14xP 2.0 ロッドエンド(雌ねじ)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:38ピッチ(mm)2.0
24x M6x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ24x M6x25mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-29材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-28材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス(SUS303)
24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-9材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
61.0x39.0mm/8x25mm 丸ハンドル(止めねじ型) エスコ61.0x39.0mm/8x25mm 丸ハンドル(止めねじ型)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅ねじサイズM5×25mmエスコ品番EA948CG-3Aつや消しブラック質量(g)78寸法H(mm)39寸法d(mm)8寸法A(mm)6寸法S(mm)18.5寸法D(mm)61寸法D1(mm)16寸法D2(mm)23寸法H1(mm)23寸法H2(mm)30寸法Lf(mm)25
ハンドル・取っ手・グリップ