ノブ本体OKW47日以内出荷
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブ(コレットチャック式)。照明なしタイプ。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等高さ(mm)14.7材質(本体)ポリカーボネート・TPE照明なし(LED)RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ本体OKW47日以内出荷
スターノブOKVシリーズLED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等高さ(mm)14種類平面タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ノブ本体OKW47日以内出荷
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブ(コレットチャック式)。LED照明タイプ。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等高さ(mm)14.7材質(本体)ポリカーボネート・TPE照明有(LED)RoHS指令(10物質対応)対応
ウイングノブOKW当日出荷
コンビネーションノブOKTシリーズ豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等幅(mm)20色外装処理/ブラック高さ(mm)15.5材質(本体)ABS質量(g)56種類方向指示線なし奥行(mm)20直径(Φ)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×15.5×20穴径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
ページ: 1/ 3