種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)S45C
材質(バネ部)SUS304-WPB
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)焼付塗装
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理ヘアライン
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部おねじ
種類丸形
穴の形状すりわり
用途産業機器のパーツで使用。
ねじインサート(芯金)あり
材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理-
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類平頭ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
穴の形状すりわり
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部めねじ
種類丸形
表面処理ニッケル
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部めねじ
種類丸形
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ねじの種類段付ローレットビス
表面処理クロームメッキ
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理クロームメッキ
穴の形状すりわり
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)S45C
材質(バネ部)SUS304-WPB
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)焼付塗装
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類スリワリ付ローレットビス
表面処理生地
穴の形状すりわり
サイズM8
タイプKTB-3
寸法A(mm)39
寸法D(mm)20
寸法B(mm)8
寸法C(mm)20
小径ボルト専用ノブキャップ
『ボルトインノブキャップ ミニ』
在庫・管理コスト削減に!簡単作業でボルトを手回しねじに変換!
『ボトルインノブキャップ ミニ』を使えば、
好みの長さの六角ボルトを簡単・迅速に手回しねじに変換できます。
不要なサイズのノブねじを購入する必要がないので、
在庫・管理コスト削減に貢献します。
【特長】
パチンとはめ込むだけ。工具不要
ノブボルトの管理が不要になりコスト削減
六角ボルトの余剰在庫削減に貢献
3色のカラーバリエーション
規格M4用
寸法D(Φmm)16
寸法H1(mm)6.5
寸法H2(mm)6.5
寸法H3(mm)2
1袋(5個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
サイズM6
タイプKTB-2
寸法A(mm)31
寸法D(mm)17
寸法B(mm)6
寸法C(mm)17
長さ(mm)15
型G1
寸法H(mm)15
寸法D(mm)35
寸法D1(mm)31.5
寸法D2(mm)24
寸法H1(mm)5
ねじ径MM6
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
<特長>
操作ノブとして最適な形です。
おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。
<材質(表面処理)>
ビス部:SWCH-12A(三価クロメート)
樹脂部:フェノール樹脂 黒
長さ(mm)10
タイプΦ18
寸法H(mm)15
寸法d(mm)11
寸法D(mm)18
ねじ径MM5
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。