ハンドル・取っ手・グリップ :「研磨 六角」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
前面から取りつける前傾タイプの取っ手。
本体断面は握りやすい楕円形状です。
全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×25)・ナット・座金が付属しています。
寸法H(mm)54
寸法a(mm)17
寸法A(mm)26
寸法D(mm)32
寸法D1(mm)13
寸法W(mm)57
寸法M(mm)6
寸法h(mm)34
寸法Lm(mm)14
寸法W1(mm)34
寸法Lr(mm)11
許容荷重(N)1000
取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
握りやすく、力がかかりやすい形状です。
寸法H(mm)51
寸法A(mm)20
寸法M(mm)M6
寸法h(mm)38
寸法Lf(mm)10
許容荷重(N)1000
握りやすい形状の取っ手。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
皿小ねじ(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。
*皿小ねじは付属していません。
寸法L(mm)177
寸法H(mm)45
寸法L1(mm)160
寸法A(mm)20
寸法h(mm)32
寸法R(mm)5.3
寸法Lr(mm)5
許容荷重(N)1000
握りやすい形状の取っ手。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
寸法A(mm)20
寸法h(mm)32
寸法H(mm)45
寸法L(mm)182
寸法L1(mm)160
寸法Lf(mm)10
寸法M(mm)M5
許容荷重(N)1000
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。