ハンドル・取っ手・グリップ :「t2」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)アルミニウム合金
材質(取付部)アルミニウム合金
取付部丸穴
付属品六角穴付き止めねじ
種類丸形
表面処理(本体)アルマイト処理
商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2
[[HNPK-<T_B>C</T_B>]]----リーマ穴(公差:H7)
[[HNPK-<T_B>M</T_B>]]----めねじ
カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)
引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップ[[GDR]]
つきのクランクハンドル。
倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。
ハブカバーは簡単に着脱できます。
商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。←2
[[HAF-<T_B>C</T_B>]]----丸穴(公差:H7)
[[HAF-<T_B>B</T_B>]]----角穴(公差:H11)
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。←4
末尾記号なし----つや消し黒
末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
材質(リトラクタブル回転グリップ[[GDR]])ナイロン6(つや消し黒)、(ハンドル)AC4B/静電塗装(各色)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。
ワークを傷つけずに締めつけができます。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
取付部おねじ(段付)
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。