取付け後、蓋でねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック
質量(g)46
推奨ねじなべねじM5
タキゲンコード04527
1個
¥323
税込¥355
当日出荷
大型のトランクに最適な取手です。
洗練されたデザインで内部からの取付けが可能です。
用途トランク・通信機器
材質ポリプロピレン(PP)
表面仕上げショットブラスト
タキゲンコード04648
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ポリプロピレン(PP)製キャップ付
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
左右兼用型
用途小型振動機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)
付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ
最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード00064
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
左右兼用型
用途マイクボックス・小型機器の扉
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)75
最大適合板厚(mm)3.8
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00219
1個
¥851
税込¥936
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ電解研磨(TMP)
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)40
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)10
タキゲンコード1558
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥588
税込¥647
当日出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
従来品に比べ取付けプレートが小型です。
扉面からの突起が17mmと薄型です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー(A-860N-1のみ)
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。
ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
用途半導体製造装置・FPD製造装置
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
付属品固定座金・取付けねじ(ステンレス製)
適合板厚(mm)1.0~8.0(パネル側からの取付け時)
感触がソフトな材質を使用
パネル面から突起が少ない。
筐体は金属、木工が可能です。
用途バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン
材質エラストマー(TPE)
止め金押えスプリング付
左右兼用型
用途屋外配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
鍵61
ねじの呼びM6
取付長(mm)21
種類丸形
寸法MM6
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器
材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)17
寸法L(mm)117.5
寸法P(mm)102
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)17
タキゲンコード04349
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)145
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)8
寸法W(mm)16
寸法P(mm)120
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)10
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
寸法MM6
タキゲンコード00145
1個
¥907
税込¥998
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)3
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)2
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)10
タキゲンコード1368
材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)105
仕上梨地クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-9
寸法A(mm)160
寸法D(mm)25
寸法B(mm)23
寸法C(mm)12
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
種類カムレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ピン)スティール
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番469-4121
全長(mm)109
質量(g)130
タイプおねじ
径(Φmm)9
ねじ長さ(mm)17
全高(mm)85
ねじ寸法M6×1.00
取付ピッチ(mm)100
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
さまざまな用途に使用できるスタンダードなトランク取手です。
用途自動車、箱物、産業機器など
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨
スタッド付きの引手です。
裏側からのナット止で取り付けが簡単です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット引戸用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個
質量(g)30
仕上ヘアーライン仕上
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類ウィング
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
ねじの呼びM8
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
材質(取付部)鋼材SUM435
取付長(mm)6
取付部めねじ
質量(g)20
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
寸法MM8×P1.25
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
種類グリップレバー
取付部おねじ
材質(本体)黒色フェノール樹脂
材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
材質鋳鉄FCD450
表面処理透明防錆塗装
種類朝顔
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)
表面処理電解研磨
スポーク数3
色ねじ:シルバー
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~90
取付部おねじ(段付)
色(本体)つや消しブラック
特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(取付部)SUM22L
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(ねじ部)SUS303
材質(スプリング)ステンレス鋼線
レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。