7,050件中 1,361~1,400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質フェノール樹脂 A12 B9.5 質量(g)7 D10 C6 EM6×1 許容荷重(N)5300
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)6 DM4 C5.6 寸法B(mm)(±0.05)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

材質SKH51 質量(g)12 タイプフェノール樹脂製
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

その他【Lf】4 A2.3 W3 L40 材質(本体)SKH51 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5 R100 T23 A30 B25 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)318 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D25 t11 D128 D218 MM10×1.5 レバー荷重(N)300 クランプ力(kN)4.8 クランプストローク(mm)4.3
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・RoHS指令適合製品です。
L16 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 MM8×1.25 ねじサイズM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

イマオコーポレーションアーチグリップ AGR AGR200
・丸みがあり、握り心地のよい形状・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
その他【Lf】13 A30 ブラック B20 L179 H62 質量(g)185 タイプフェノール樹脂製 L1198 材質(グリップ)フェノール樹脂 材質(インサート)黄銅 MM8×1.25 ねじサイズM8
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

UTZ-130BL 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込取手
RoHS
ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。本品は手掛かりがあります。ブラックが新しく加わりました。
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、カップ:ハイインパクトポリスチレン(HIPS)、スペーサー:鋼(SUM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

・グリップ付きです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC 許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
用途各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。 材質亜鉛ダイカスト 仕上焼付塗装 穴径(mm)Φ4
1個(1袋)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス二ツ穴取手 P=125
RoHS
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 許容荷重(N[kgf])780(79.6) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ノブスター
ネジの長さが選択できます。ナットとしても使用可能です。購入しやすい少量パックです。
材質プラスチック
1袋(1個)
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手
RoHS
ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
用途通信機器・測定機器・食品機器など 材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66) 推奨ねじなべねじ・M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)止め金
RoHS
用途A-106 L型ハンドル 材質冷間圧延鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
269 税込296
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当
用途制御盤扉 仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。 付属品専用止金1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け操作が楽にできます。
トラスコ品番805-6354 材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ボス部:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ボタン:ポリアミド オレンジ、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
569 税込626
翌日出荷

イマオコーポレーションクランプレバー オネジ オールSUS
材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303
1個
2,888 税込3,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:12mm)加工品です。握りは回転グリップ(RG)を使用しています。
トラスコ品番132-8863 材質ハンドル車:アルミ合金(ADC12)、握り:フェノール樹脂 ブラック ボス径(Φmm)40 ハンドル径(Φmm)120 ハンドル高さ(mm)64
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

イマオコーポレーションハンドノブ SUS製
防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質本体:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、オネジ:SUS303
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番805-5908 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール ねじ長さ(mm)30 外径(Φmm)60 耐熱温度(℃)110 ねじサイズM12×1.75 ノブ高さ(mm)37
1個
889 税込978
翌日出荷

1個
599 税込659
翌日出荷

バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 グリップ付きです。
用途各種ボックス、コンテナ 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパン真鍮メッキフランス取手
付属品取付ビス 材質亜鉛 仕上真鍮メッキ
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。 モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。 付属品ナベ小ネジM8×50、M8×75 トラスコ品番384-7583 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)300 ブラックシールド 寸法H(mm)70 寸法D(mm)25 寸法P(mm)275
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付き簡易ロックです。 ワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱・各種BOX等 材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース)回転式取手
日本下水道事業団A-01-2該当品です。
材質SUS304 寸法(mm)230×145×145 本体質量(g)1100 仕上アングル:ヘアーライン 丸棒:ピーリング
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ABS樹脂 タイプめねじ 耐熱温度(℃)70℃
1個
209 税込230
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブ
RoHS
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法D(Φmm)20 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 寸法d(Φmm)15 寸法s(mm)4 取付部おねじ(段付) 寸法Lm(mm)16 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高品質。ヒューマンなデザイン。 取付長(mm)16 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
1個
239 税込263
当日出荷

確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金 タイプ鍵付 表面処理サチライトクロムめっき キー番号H200
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質亜鉛合金 タイプ鍵付 表面処理クロムめっき キー番号H200
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプめねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW
RoHS
スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。 スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。 ケーブルの種類は3種類。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法H(mm)44 寸法L1(mm)117 寸法A(mm)33 寸法L2(mm)105.5 寸法B1(mm)10.2 材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン) 寸法Lf(mm)12 許容荷重(N)1000 材質(スイッチ部)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒) タイプおねじ 材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
1個
929 税込1,022
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)