- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 39ページ目
39ページ目: ハンドル・取っ手・グリップ
材質(ねじ部)S45C
表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)
表面処理(ノブ)バフ研磨
材質(オネジ)SUS303
タイプオネジ
使用温度範囲(℃)0~80
寸法L(mm)-
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
材質(グリップ)ポリプロピレン
ねじ径M-
色(グリップ)つや消しブラック
材質(メネジ)-
材質(オネジ)S10C
材質(センターキャップ)-
表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカーやキャビネット内に臭いや湿気がこもるのを防ぐ空気孔付きです。空気孔は手掛かりの周囲にあるため、正面から見えません。耐薬品性に優れています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
付属品十字穴付き皿タッピンねじ 2種(溝なし)4×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)7.3
質量(g)40
長さL(mm)105
仕上ヘアライン仕上
最大適合板厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)18
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
材質亜鉛合金(ZDC)
長さL(mm)192
仕上マットサテン
ピッチP(mm)160
取付穴深さ(mm)14.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)38
種類裏止めハンドル
長さL(mm)160
グリップ径(Φmm)40
ピッチP(mm)32
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
用途ワゴン、操作用パネル。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)90
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)24
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金
種類裏止めハンドル
取付け方法めねじ
耐荷重(N)500
ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
種類面付ハンドル|裏止めハンドル
規格SEMI
取付け方法丸穴|めねじ
耐荷重(N)450
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ステンレス鋼でローレットをあしらったつまみです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)25
高さT(mm)30
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ブラックが新しく加わりました。センターにラインが入った流線型のハンドルです。ハンドルの高さを抑えたデザインです。抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。
用途医療分析装置など
材質アルミニウム合金(ADC)
種類裏止めハンドル
仕上焼付塗装
取付け方法めねじ
付加機能抗菌
耐荷重(N)500
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)1.5
長さL(mm)140
取付穴深さ(mm)18.5
シンプルで洗練されたデザインの埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)1.5
種類取手・引手
長さL(mm)45.3
取付穴深さ(mm)18.5
ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
質量(g)1.4
U字形種類ストレート
材質ガラス繊維強化ポリアミド
取付け方法丸穴
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
RoHS指令(10物質対応)対応
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合
した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
材質ABS
色アイボリー
難燃性UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)127
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質ZDC
表面処理Cr(梨地)
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のつまみ型ハンドルです。
PH-58等とパネルカットに互換性があります。
左右兼用型です。
専用止金が付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉、設備等
材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
材質ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)916
寸法L1(mm)34
寸法D1(Φmm)50
寸法D2(Φmm)17
寸法L2(mm)17
寸法d(Φmm)10
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード4569
1個
¥2,286
税込¥2,515
4日以内出荷
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
用途車両、機械など
材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂
タイプBタイプ
仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)
製品質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)450(46kgf)
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
ワッシャー付でパネルのキズ防止になります。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質(取付部)ステンレス(SUS303)
取付部おねじ
種類丸形
仕上鏡面
RoHS指令(10物質対応)対応
出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。
用途建築設備、機械など
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
付属品M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込)
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズバリエーションの豊かな取手です。楕円形で、握りやすい形状です。アルミ製のため、軽量です。ショットブラスト仕上げにより、手触りの良い質感です。
用途車両、機械など
材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト(ブラック)
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時はフラットに納まるので、邪魔になりません。簡単な道具で施工可能です。配電盤や点検口の扉などにご使用いただけます。1.2~2.0mmまでの板厚に対応しています。性能:引張荷重50N
用途分電盤・配電盤、建築設備、機械など
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)
寸法(mm)図面通り
RoHS指令(10物質対応)対応
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
用途車両、機械など
材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂
タイプAタイプ
仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)
製品質量(g)70
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)230(23kgf)
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ETP-114/115/116/117用化粧座金
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
寸法(mm)図面通り
製品質量(g)130
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)150(15kgf)
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本
寸法(mm)図面通り
製品質量(g)840
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。パッキンにより、高い防水性能(IPX5)を実現しました。砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。左右兼用型です。性能 ハンドル引張強度試験規定値150N合格。アーム引張り強度試験規定値300N合格。耐久試験3万回合格。
用途車両、工作機械など
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
強力密閉が可能です。ステンレス製で耐食性に優れています。左右勝手があります。
用途空調冷熱、クリーンルームなど
材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨
付属品受け
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製の為、耐蝕性に優れています。
用途車輌や機械設備等のハンドル、取手として
材質アルミ
仕様アルミニギリバー(面付型)
トラスコ品番118-9340
全長(mm)367
質量(g)200
穴径(Φmm)7
取付ピッチ(mm)308345
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。