扉を簡単に取外すことができます。
パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。
左右兼用型
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)
適合板厚(mm)1.0
表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染め
タキゲンコード13307
1個
¥2,086
税込¥2,295
4日以内出荷
パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。
ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。
筐体と扉をしっかりと固定することができます。
ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。
用途サーバーラック・エンクロージャーの側
材質(本体)アルミニウム材(A6061)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)
寸法D2(mm)3.4
表面仕上げ本体:アルマイト処理
ワンタッチで開扉できます。
ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。
小型・軽量なので小扉に最適です。
左右兼用型
用途航空機・バス・鉄道車両の荷物棚
付属品受金具・ワイヤーロープ
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。