蝶番・ヒンジ :「樹脂ベアリング」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ステンレス製で耐食性に優れています。
二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。)
付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照)
摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(ブッシュ)燐青銅
表面仕上げバフ研磨
摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材
質量(g)132
寸法W(mm)56
寸法P1(mm)15
寸法P2(mm)15
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13224
1個
¥3,144
税込¥3,458
4日以内出荷
摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材
質量(g)157
寸法W(mm)72
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)20
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13226
1個
¥3,313
税込¥3,644
4日以内出荷
摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材
質量(g)144
寸法W(mm)64
寸法P1(mm)15
寸法P2(mm)20
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード13225
1個
¥3,257
税込¥3,583
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。
摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。
表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。
ステンレス製で耐食性に優れています
用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器
材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅
表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨
タキゲンコード13213
1個
¥5,847
税込¥6,432
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)
長さ(mm)102
質量(g)120
板厚(mm)3
表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装
タキゲンコード13112
1個
¥7,532
税込¥8,285
8日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器
材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)
質量(g)22
寸法θ°280
表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装
タキゲンコード13115
1個
¥6,324
税込¥6,956
4日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。