商品豆知識
自己消炎性UL94V-0を認証。
ロック位置は右90度です。
保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(シール)スチレンゴム(SBR)
材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
ロック位置は90度です。
保護等級IP65適合。
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
表面処理(インサート)黒色塗装
表面処理(ハウジング)黒色塗装
自己消炎性UL94V-0を認証。
ロック位置は右90度です。
保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個、EL2-W ウイングキー 1個、EL2-T トライアングルキー 1個
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(シール)スチレンゴム(SBR)
材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(キー)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。