2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。 従来品では両方向にトルクが発生しましたが、本製品では一方向のトルクがほぼないため、従来品よりも軽い力で作業いただけます。
用途通信機器・音響機器・住宅設備・配電盤等 材質(ハウジングA)PA、(ハウジングB)POM、(シャフト)SUS420、(フックばね)SK 許容荷重(kg)6(蓋/左右1セット) 使用温度範囲(℃)0~+40 取付け方法シャフト水平状態 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.63(6.4) トルク値N・m(kgf・cm)<一方向>2.6±0.4(26.6±4)/常温・左右1セット、1.3±0.2(13.3±2)/常温・ヒンジ単体、<逆方向>空転 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)42
1個
1,698 税込1,868
14日以内出荷

栃木屋ブレーキステー
エコ商品
比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。
用途TVラック・扉高さの低い木製ラック 材質POM、SPHC、SWCH、SPCC、S 質量(g)61 部品名称ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ 表面処理黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)