10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等 材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コイルバネの作動により蓋が軽く開きます。
用途OA機器・オーディオ機器等 材質/処理(カバー)SPCC/塗装「茶色半艶」(スプリング)SWP/Uc(ローラー・受けA)POM/茶色(受けB・調整板)SPCC/Uc(十字穴付なべ子ねじ)S/Ni(ワッシャー)PA/白色(軸)SS400/Br(クッション)スポンジ/- 仕様参考最大バネ荷重P:約40N(4.08Kgf) 質量(g)97.4 ストップ角度約35~75(バネ力と蓋の重量とのバランスによる。) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
欠品中

栃木屋重量用平型蝶番
エコ商品
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質SPCC、SUS304 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)25
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等 材質ADC、SUM、U 仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。 質量(g)52 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ 表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TH-164 フリーストップヒンジ(ワンウェイ) 栃木屋 動画あり
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。
用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等 材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS 仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。 質量(g)110 部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B) 表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理 設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量扉にも対応した抜差蝶番です。
用途配電盤・各種設備装置等 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用扉に最適です。
用途配電盤・工作機械・建設機械等 材質/処理(ヒンジピース)SPHC/Zn(リベット・シャフト)SWRM/Zn平ワッシャーSPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA 耐久性20000回 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。)) 自重(g)18
1個
339 税込373
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)