蝶番・ヒンジ :「バネ 種類」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類スプリング丁番
仕上光沢バレル研磨
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ
種類スプリング丁番
付加機能ばね力調整機能付
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨
種類スプリング蝶番
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)
種類スプリング丁番
仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿タッピンねじ
質量(g)336
種類スプリング丁番
仕上素地
付加機能ばね力調整機能付
耐荷重N(kgf)400(40)/2ケ、600(60)/3ケ
本体長さ(mm)153
羽根厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)78.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)
仕様側板付背板付
付属品側板ブラケット(側板付の場合に使用)十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用)
仕上素地/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
ステー種類パワーアシストステー
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
仕様(扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
ステー種類スプリングステー
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金
種類スプリング丁番
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質アルミニウム合金
質量(g)172
種類スプリング丁番
仕上アルミニウム合金アルマイト処理
付加機能ばね力調整機能付
耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ
本体長さ(mm)120
羽根厚さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金
質量(g)66
種類スプリング丁番
仕上アルマイト処理
本体長さ(mm)65
羽根厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)55
小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(アーム)ポリアセタール
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
ステー種類スプリングステー
スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用
仕様(ステー反力)伸長時:35N、(収縮時:83N)
質量(g)205
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き
ステー種類フラップステー
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用
仕様(ステー反力)伸長時:37N、(収縮時:83N)
質量(g)185
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き
ステー種類フラップステー
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用
仕様(ステー反力)伸長時:31N、(収縮時:68N)
質量(g)145
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き
ステー種類フラップステー
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
質量(g)19
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
色ブラック
種類平蝶番型
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270°
本体幅(mm)36
同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
用途小型の機器などの軽い蓋用。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)18
種類平蝶番型
付加機能ばね力調整機能付
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)36
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
色ホワイト
質量(g)14
種類平蝶番型
長さL(mm)50
幅W(mm)36
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)36
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)19
種類平蝶番型
長さL(mm)50
幅W(mm)36
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)270°
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)36
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼
種類ピボットヒンジ
仕上(軸)光沢クロメート処理(三価)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類スイベルヒンジ
穴径(Φmm)(中央部)12
仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)12
5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途液晶モニター、ノートパソコンなど
材質亜鉛合金/鋼
質量(g)8
使用温度範囲(℃)0~60
仕上素地
開き角度(度)360
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど
材質亜鉛合金
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
質量(g)41
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)0~60
長さL(mm)38
幅W(mm)40.6
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター
材質亜鉛合金/鋼
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
タイプL型タイプ
種類特殊形状
仕上素地
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整
材質亜鉛合金/鋼
質量(g)4
種類インサート型
長さL(mm)16.2
仕上素地
幅W(mm)16.2
開き角度(度)360°
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
種類スイベルヒンジ
穴径(Φmm)(中央部)34
仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)34
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地
仕様使用温度:0 ℃~60 ℃
材質ステンレス鋼(SUS316)
質量(g)44
種類平蝶番型
長さL(mm)38
使用温度(℃)0~60
仕上素地
幅W(mm)40.6
開閉角度(°)270
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
種類スイベルヒンジ
穴径(Φmm)(中央部)50
仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)50
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
仕様左右兼用
種類抜き差し丁番
仕上サテン仕上
羽根厚さ(mm)1.5
本体幅(mm)50
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番397-4286
質量(g)87
種類二軸型
使用温度(℃)0~40
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等
形状通常型
種類ガラス蝶番
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
質量(g)40
タイプワンタッチ取付タイプ
種類抜き差し丁番
材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上
材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)45
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)50
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(本体)ステンレス(SUS304)
仕様配線穴無し使用温度:0 ℃~40 ℃
種別左用
材質ステンレス鋼(SUS430)
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
動作範囲0~180°
材質(スプリングワッシャ)鋼
1
2
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。