11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)12 材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 種類平蝶番型 長さL(mm)30 幅W(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-ITJ4080 調整式トルクヒンジ(170-029-802) LAMP(スガツネ) 動画あり
トルク調整(4~8 N・m/個)が可能なトルクヒンジです。トルクが4 N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します。
材質ステンレス(SUS430) 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番799-9046 幅(mm)43 厚さ(mm)23.5 全長(mm)80 質量(g)163 種類平蝶番型 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m)4~8 ねじ穴数8 穴径(mm)4.5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質アルミニウム合金 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理 シルバー 質量(g)60 種類平蝶番型 材質(軸)ポリアセタール/ホワイト 仕上アルマイト処理 トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 取付け方法ねじ止め(別売) 動作範囲0~180° ねじ穴数4 穴径(mm)4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HG-TQJ100-B 調整式ワンウェイトルクヒンジ 閉じ方向トルク LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 N・mの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプ トラスコ品番836-3196 材質亜鉛合金 質量(g)242 種類平蝶番型 長さL(mm)55 型番170-032970 仕上サチライトクロムめっき 幅W(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 Nmの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様ヒンジ開き方向トルク発生タイプ トラスコ品番836-3195 材質亜鉛合金 質量(g)242 種類平蝶番型 長さL(mm)55 型番170-032969 仕上サチライトクロムめっき 幅W(mm)60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類特殊形状 長さL(mm)18 仕上光沢バレル研磨 幅W(mm)40 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 Nm/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類特殊形状 長さL(mm)18 仕上光沢バレル研磨 幅W(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅 仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃ タイプトルクフリータイプ 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)-10~50 仕上光沢バレル研磨 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)