蝶番・ヒンジ :「c」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中央の穴は、用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。
材質シリコーンゴム(Q)
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)167
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂/鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。蓋やコーナーでの締結が可能です。
材質鋼
仕上クロームめっき
質量(g)16
適合(ファスナー)TF701、TF701S
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
適合(ファスナー)TF102、TF202、TF702、TF702C
材質鋼
質量(g)13
仕上クロームめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼
仕様キャッチ付
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)165
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
適合(ファスナー)TF701、TF701S
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
適合(ファスナー)TF703TC
質量(g)41
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
質量(g)25
適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
適合(ファスナー)TF701、TF701S
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)TF102、TF202、TF702、TF702C
材質鋼
質量(g)36
仕上クロームめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。TF20C-CRは受座の取付が、蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC
質量(g)77
RoHS指令(10物質対応)対応
・コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。・STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。・筐体のコーナーに取り付けることができます。・ロック付きなので、震動に強く、不意の解除を防ぎます。
質量(g)90
適合扉厚(mm)24~28
適合扉質量(kg)2.8
扉幅(mm)300以下
扉高さ(mm)400以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨
種類スプリング蝶番
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃
開き方下開き
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーファスナーとヒンジが一体化し、吊り元側でも締め込みができます。STF-C64A、STF-C64Bコーナーファスナーとセットで使用できます。筐体のコーナーに取り付けることができます。ロック付きなので、振動に強く、不意の解除を防ぎます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー。耐振を要求される扉・カバー。計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)90
種類その他
仕上光沢バレル研磨
適合扉高さ(mm)400
適合扉厚(mm)24~28/2個使い
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)2.8以下/2個使い
最大扉厚(mm)28
最小扉厚(mm)24
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
小型の抜き差しピボットヒンジです。レバーを動かすだけで簡単に扉を脱着できます。
用途金融機器をはじめとする軽量扉など
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)54
種類ピボットヒンジ
仕上光沢バレル研磨
本体長さ(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など
材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
質量(g)150
外径(Φmm)60
使用温度(℃)0~40
トルク(N・m)1.5±33%
推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個
垂直許容荷重(N[kgf])14.7
脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%
RoHS指令(10物質対応)対応
許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29
中央部穴径(Φmm)16
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。
仕様ばね付
付属品受座フック
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)19
質量(g)66.5
適合板厚(mm)14~28
仕上光沢バレル研磨
許容荷重(N)330
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途インセット扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類コーナー用蝶番
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)47
ロストワックス製のため頑丈です。クリーンファスナー STF-CV150型用の受座です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)48
適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC、STF-CV150
RoHS指令(10物質対応)対応
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用
材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)600以下
質量(kg)(扉)15以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)1200以下
種類ガラス蝶番
付加機能キャッチ付
本体長さ(mm)45
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
・ステンレス鋼のSUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。・ステンレスの清潔感を活かしたデザインです。・クリーンルーム対応製品です。・フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
品名フック
仕上光沢バレル研磨
材料ステンレス鋼(SCS14)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・ステンレス鋼のSUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。・ステンレスの清潔感を活かしたデザインです。・クリーンルーム対応製品です。・フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
品名フック
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SCS14)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・豊富なサイズを取り揃えております。
H80
質量(g)42
取付穴あり
管数5
寸法P3(mm)30
適合扉質量(kg)12
寸法P110
寸法P230
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ6.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ8.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
アイレット径8.1のLIFT-O-MAT。 に対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ8.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ6.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ8.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アイレット径6.1のLIFT-O-MAT。 に対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
材質鋼
仕様アイレット径 Φ6.1
種類関連部品
仕上亜鉛めっき クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし
材質鋼
高さ(mm)24
質量(g)210
仕上クロームめっき
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)3266
許容荷重(N[kgf])3266[333]
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし
許容荷重(N[kgf])3266[333]
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
質量(g)240
許容荷重(N)3266
高さ(mm)24
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付
材質鋼
高さ(mm)24
質量(g)250
仕上クロームめっき
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)3266
許容荷重(N[kgf])3266[333]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
蝶番・ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。