OT-B450-SUS用下地金具25mmジョー・プリンス竹下7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)328仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B490-SUS用下地金具35mmジョー・プリンス竹下7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)334仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B490-SUS用下地金具25mmジョー・プリンス竹下7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)302仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B450-SUS用下地金具35mmジョー・プリンス竹下7日以内出荷
壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)358仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
ステンレス厚口蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用ジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築質量(g)444RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアームストッパージョー・プリンス竹下(2件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型アームストッパーです。
左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスサッシ用平蝶番ジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスプッシュラッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)欠品中
用途各種キャビネット汎用、防災設備付属品M2.5なべ木ネジ×6本、M2.5皿木ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)+軟鋼線材(SWRM)仕上ヘアーライン仕上+ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステレスストロングラッチジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途重要機器、設備管理等仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番(両羽根穴アキ)ジョー・プリンス竹下当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス抜差蝶番ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用抜き差し蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)23仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(巾広穴アキ)ジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型旗蝶番ジョー・プリンス竹下当日出荷
左右兼用型の旗蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
ステンレス旗蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
芯棒もステンレス製です。
汎用旗蝶番です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス中厚蝶番ジョー・プリンス竹下当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平面ラッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。
パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)70仕上ヘアーライン仕上取付ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平蝶番ジョー・プリンス竹下当日出荷から23日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ)ジョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。
扉の脱着が簡単です。
下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。
カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。
用途防災設備、住宅設備材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)114RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアームストッパージョー・プリンス竹下当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型アームストッパーです。
左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)付属品裏板×1枚、E形止め輪×1枚、M4なべ小ネジ×2本、M4木ネジ×2本使用方法左右勝手の変更は座金を反転させて下さい。仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリング蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒ラッチジョー・プリンス竹下当日出荷から8日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上付属品M3皿木ネジ×6本RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量蝶番ジョー・プリンス竹下当日出荷
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼 (SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス抜差蝶番ジョー・プリンス竹下当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型の抜差蝶番で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。
扉は180°開きます。
用途船舶、科学機器、厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス裏蝶番ジョー・プリンス竹下当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨止め輪推奨E形:Φ5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス裏蝶番ジョー・プリンス竹下当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ4
ステンレス重量蝶番ジョー・プリンス竹下当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
特厚蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型抜差蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
締めしろの調整ができます。
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型抜差蝶番ジョー・プリンス竹下当日出荷
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械質量(g)20仕上鏡面研磨推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレストルクヒンジジョー・プリンス竹下当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
任意の位置で開閉が保持できます。
ステンレス自閉式裏蝶番 35 ~ 45 mm用ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別建築質量(g)443RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスサッシ用段付蝶番ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、建築設備汎用材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(薄口)ジョー・プリンス竹下当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用長蝶番です。
用途配電盤扉、輸送機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(巾広穴ナシ)ジョー・プリンス竹下5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ蝶番ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
リヤー蝶番JB(日本ボデーパーツ工業)税込¥2,198~¥1,998~
ナイラッチTAKIGEN(タキゲン)税込¥31~¥28~