NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)15日以内出荷
・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できるヒンジです。・本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製です。・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。・スイッチ動作角度の調整が可能です。・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。・2種類の配線タイプがあります。・コネクタタイプは、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。・コネクタタイプ「HNSWS-76-126-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。
NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)15日以内出荷
・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できる亜鉛ダイカスト製のヒンジです。・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。・スイッチ動作角度の調整が可能です。・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。・2種類の配線タイプがあります。・どちらのタイプも、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。・コネクタタイプ「HNSW-**-101-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。
96 ナイロンリフトオフヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から4日以内出荷
ガラス繊維強化プラスティック製
インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。
オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。
材質ガラス繊維強化ナイロン66(黒)、ナイロン66(黒)