順回転または逆回転どちらか一方向に保持トルクがあり、任意の位置で扉を保持します。
一方向の保持トルクはほとんどないため、扉の操作がスムーズにできます。
・E6-10-6F0-50=順回転:保持トルクあり、逆回転:フリートルク
・E6-10-6R0-50=順回転:フリートルク、逆回転:保持トルクあり
2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスティック製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。
順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
・E6-50-5 F-0 順回転トルク>逆回転トルク
・E6-50-5 R-0 順回転トルク<逆回転トルク
・E6-50-5 S-0 順回転トルク=逆回転トルク
2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
カラーバリエーションは2色。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7
材質(本体)ナイロン(各色)
質量(g)37
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。
順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
・E6-10-6 F-50 順回転トルク>逆回転トルク
・E6-10-6 R-50 順回転トルク<逆回転トルク
・E6-10-6 S-50 順回転トルク=逆回転トルク
2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番尾の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7
材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
質量(g)135
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。