22ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,075件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付ジョー・プリンス竹下
999税込1,099特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様ロック機構付付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)196仕上クロームメッキコード1035361200分野設備・機械
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
601税込661
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリアミド(PA)、軸/ステンレス(SUS304)適合なべ・バインドねじ用アイボリー
角型ラッチ TAKIGEN(タキゲン)角型ラッチTAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
レバーがローレットつまみになっています。
用途サッシドア(出入り口扉用)表面仕上げクロムめっき(MBCr)(MZCr)
ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ)ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。 カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。
用途防災設備、住宅設備材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)114RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン)鍵付ソフトファスナーTAKIGEN(タキゲン)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ) 防錆処理後、塗装を施してます。 錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
用途船舶・ボートのハッチ付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)ホワイト表面仕上げ焼付塗装
ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
876税込964
1個
当日出荷
ワンタッチドアに最適です。 フラットバーを取付けることにより簡単に遠隔操作ができます。
用途特装車・建設機械材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)タキゲンコード21211
六角レンチ締付けファスナー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付けファスナーTAKIGEN(タキゲン)
1,897税込2,087
1個
4日以内出荷
締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24451
シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
2,069税込2,276
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで施錠ができます。 鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス
バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0)TAKIGEN(タキゲン)
1,406税込1,547
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
ステンレス あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,992税込4,391
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 軸と羽根部分が一体化しており、軸抜けの心配が無く、強度アップが図られています。
用途特装車・平ボディー・ウイング車材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 3管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管型加工蝶番TAKIGEN(タキゲン)
653税込718
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス ピン(Φ5×L85) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ5×L85)TAKIGEN(タキゲン)
203税込223
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法d(mm)4寸法L1(mm)85寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)82タキゲンコード11614
ステンレス ピン(Φ6×L65) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ6×L65)TAKIGEN(タキゲン)
216税込238
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)16寸法d(mm)5寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)62タキゲンコード11611
ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ5×L65)TAKIGEN(タキゲン)
684税込752
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)47タキゲンコード11602
ステンレス カラー(L20×Φ14×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カラー(L20×Φ14×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)
203税込223
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)20寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12301
ステンレス 平行型蝶番(全長L=68) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平行型蝶番(全長L=68)TAKIGEN(タキゲン)
503税込553
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)75表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10635
ステンレス 二軸マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 二軸マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐食性に優れたSUS316を使用。 二軸機構で180°開きます。 表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
用途船舶用ハッチ・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13343
ラバーヒンジ(L1000 t3.7) TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000 t3.7)TAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11432
サーバーラックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)サーバーラックヒンジTAKIGEN(タキゲン)
478税込526
1個
4日以内出荷
用途サーバーラック・通信機器
ピン(Φ6×L55) TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L55)TAKIGEN(タキゲン)
64税込70
1個
4日以内出荷
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)14寸法d(mm)5寸法L1(mm)55寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)52表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11593
カラー(L24×Φ18×Φ10用穴) TAKIGEN(タキゲン)カラー(L24×Φ18×Φ10用穴)TAKIGEN(タキゲン)
95税込105
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)33寸法L(mm)24寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード11574
横型平蝶番(L32×W90×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)横型平蝶番(L32×W90×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
216税込238
1個
予約販売
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10140
横型平蝶番(L51×W116×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)横型平蝶番(L51×W116×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
250税込275
1個
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10138
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114) TAKIGEN(タキゲン)超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)TAKIGEN(タキゲン)
3,054税込3,359
1個
当日出荷
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)1320表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10083
マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用 TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
855税込941
1個
当日出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質羽根/ポリアミド(PA)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)アイボリータキゲンコード12417
密閉式小型カバーロック TAKIGEN(タキゲン)密閉式小型カバーロックTAKIGEN(タキゲン)
2,494税込2,743
1個
当日出荷
フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ電着塗装
ステンレス 大型密閉扉用多軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型密閉扉用多軸蝶番TAKIGEN(タキゲン)
17,000税込18,700
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 密閉用多軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用多軸蝶番TAKIGEN(タキゲン)
11,220税込12,342
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。) 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照) 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(ブッシュ)燐青銅表面仕上げバフ研磨
ステンレス コーナー抜差蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナー抜差蝶番TAKIGEN(タキゲン)
7,580税込8,338
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
万能ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)万能ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,756税込3,032
1個
4日以内出荷
フラット型タイプに最適です。 左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61100
マルチヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マルチヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,162税込1,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。
用途冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
スプリング付コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)スプリング付コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
4,497税込4,947
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
強力スプリングによる自動閉扉機構付 スプリング強弱調節可能 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス シールアップボルト TAKIGEN(タキゲン)ステンレス シールアップボルトTAKIGEN(タキゲン)
1,632税込1,795
1個
当日出荷から4日以内出荷
筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理
大型ダブルスナッチロック TAKIGEN(タキゲン)大型ダブルスナッチロックTAKIGEN(タキゲン)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から8日以内出荷
頑丈な耐振構造です。 振動・衝撃の激しい大型扉に最適です。 ハーフロック機構付きです。
用途特装車・建設機械・重機付属品ストライカー(C-873-1、2共通)
回転ラッチ TAKIGEN(タキゲン)回転ラッチTAKIGEN(タキゲン)
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途計測機器の小扉材質サムターン:亜鉛合金(ZDC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)70表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、サムターン:サチライトクロムめっき(MZCr)
ワンタッチ キャッチ(ヨコ開き) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ キャッチ(ヨコ開き)TAKIGEN(タキゲン)
412税込453
1個
当日出荷
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。
用途各種キャビネット扉・厨房機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック保持力(N)29タキゲンコード22333
扉止めファスナー TAKIGEN(タキゲン)扉止めファスナーTAKIGEN(タキゲン)
501税込551
1個
当日出荷から4日以内出荷
締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
用途計測機器・小型分電盤・点検口
鍵付ワンタッチパネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)鍵付ワンタッチパネルファスナーTAKIGEN(タキゲン)
282税込310
1個
当日出荷から4日以内出荷
CP-420の鍵付タイプです。 配分電盤用締金具です。(JIS) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
用途配分電盤の内扉
ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック)TAKIGEN(タキゲン)
297税込327
1個
7日以内出荷
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。
用途配分電盤の内扉材質ラッチ:ポリアセタール(POM)質量(g)20寸法L1(mm)50適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0寸法S(mm)10材質(レバー部)ポリアセタール(POM)寸法L2(mm)8.5寸法T(mm)2寸法L3(mm)5.5寸法L4(mm)44.6寸法H1(mm)14.5材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)寸法H2(mm)12寸法W1(mm)30寸法W2(mm)24.6標準色ブラック寸法H4(mm)29寸法W3(mm)17寸法H5(mm)11.5寸法L6(mm)45寸法L5(mm)2.7寸法L7(mm)3寸法L8(mm)6寸法W4(mm)30寸法W5(mm)17寸法W6(mm)25材質(バネ)ステンレス(SUS304)タキゲンコード23451
大型ファスナー TAKIGEN(タキゲン)大型ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
1,125税込1,238
1個
4日以内出荷
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 解錠時、アームとレバーが一体化し、ガタを防ぎます。
用途工作機械・計測機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)175引張荷重(N)294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20633
蝶番・ヒンジ