1,304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番 穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 溶接用蝶番 栃木屋

    溶接用蝶番

    栃木屋(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番 穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番 穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    86税込95特価
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 規格型平蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    規格型平蝶番 穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    145税込160
    1個
    当日出荷
    港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
    幅(mm)32板厚(mm)1.5材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • エアダンパー マテックス

    エアダンパー

    マテックス(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
    タイプレギュラータイプ最大ストローク(mm)267取付ピッチ(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
    質量(g)24保持力N(kgf)78(8)材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド取付け方法面付タイプ種類プッシュ型保持力(N)78材質(本体)ABS樹脂付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
  • 鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入 TRUSCO

    鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入

    TRUSCO(18件のレビュー)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理生地仕上げ
  • 重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平型蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    170税込187
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
  • ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) ノーブランド

    ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)

    ノーブランド(16件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
    材質SUS304仕上バフ研磨
  • ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
    497税込547
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
    用途事務機器・家具などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
  • 鉄重量蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄重量蝶番

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    鉄製の特厚蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    エアダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。
    用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)使用温度範囲(℃)-10~60引張荷重(N)0.5以下
  • ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L40×W30×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
    用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
  • スプリング蝶番 栃木屋

    スプリング蝶番

    栃木屋(14件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
    用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
    用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
  • トルクヒンジ HG-TS型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TS型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器材質ステンレス(SUS304)仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
  • ステンレスシャフトロックピン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスシャフトロックピン

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    766税込843
    1個
    当日出荷
    アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
    用途特装車材質ステンレス質量(g)31タキゲンコード24711
  • 溝付ヒンジピン 栃木屋

    溝付ヒンジピン

    栃木屋(3件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
    用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    467税込514特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • 鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO

    鉄製厚口蝶番(生地)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)表面処理生地
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(9件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
    用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用抜差蝶番(穴あき) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(穴あき)

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    675税込743
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 表付用角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 表付用角ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    528税込581
    1個
    当日出荷
    ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
    用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 小型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小型スナッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,575税込1,733
    1個
    当日出荷
    振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
    用途特装車・コンテナー・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    567税込624
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
    用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • スチール製止付平棒ステー TRUSCO

    スチール製止付平棒ステー

    TRUSCO(12件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    取付が簡単な構造です。
    用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ厚さ(mm)2穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
  • フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(フラット型)

    栃木屋(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス横長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス横長蝶番(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    汎用蝶番です。
    用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製特厚溶接蝶番 穴なし TRUSCO

    スチール製特厚溶接蝶番 穴なし

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    溶接で取付ける穴なしタイプの蝶番です。
    材質スチール(SPHC)開き角度(度)270°
  • ステンレス スプリング付蝶番(L=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(L=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    122税込134
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10640
  • フラットトルクヒンジ(L72×W56) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L72×W56)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    675税込743
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
  • 鉄厚口蝶番 ジョー・プリンス竹下

    鉄厚口蝶番

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    板厚3mmの溶接用蝶番です。 重荷重扉に適しています。
    用途一般機器、設備等材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ナイラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
    用途計測機器のパネル止め材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
  • マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業)

    マグネットラッチ ML-30S

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
  • マグネラッチ ML-80型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ ML-80型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)吸着力(N[kgf])15.7[1.6]質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチロック 栃木屋

    キャッチロック

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
    用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法D(Φmm)6寸法L(mm)75寸法W(mm)70寸法t(mm)3質量(kg)扉:57適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
蓋ヒンジ特集
おすすめ人気ランキング
蝶番・ヒンジ