掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 大型密閉扉用多軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型密閉扉用多軸蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    149,600税込164,560
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK ヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    179,800税込197,780
    1個
    17日以内出荷
    ・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できるヒンジです。・本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製です。・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。・スイッチ動作角度の調整が可能です。・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。・2種類の配線タイプがあります。・コネクタタイプは、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。・コネクタタイプ「HNSWS-76-126-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。
  • ペムコヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ペムコヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    44.5~57.5 mmの扉厚に適したタイプです。後付けもできます。
    種類長丁番仕上シルバーアルマイト処理
  • ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型

    LAMP(スガツネ工業)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)種類旗丁番(抜き差し丁番)仕上ヘアライン仕上
  • 超重量扉用厚口平型蝶番(L400×W280×t12) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量扉用厚口平型蝶番(L400×W280×t12)

    TAKIGEN(タキゲン)
    137,143税込150,857
    1個
    4日以内出荷
    超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)16300扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11920
  • 電動昇降装置 電源ユニット TR-SL-2S LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 電源ユニット TR-SL-2S

    LAMP(スガツネ工業)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    スリムリフト用です。
    種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)4出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100
  • 電動昇降装置 電源ユニット QST0160486002 LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 電源ユニット QST0160486002

    LAMP(スガツネ工業)
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    電動昇降装置用のコントロールユニットです。
    種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)2.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動昇降装置 スリムリフト SL型 LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 スリムリフト SL型

    LAMP(スガツネ工業)
    269,800税込296,780
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
    仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)ストローク(mm)460直径(Φmm)92タイプスリムタイプ種類電動式電圧(V)DC36電力(W)140(1本あたり)仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-10~60最低高さ(mm)610推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)32
  • マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)

    マルチリフト ML-1型 電動昇降装置

    LAMP(スガツネ工業)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
    仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)16
  • ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型

    LAMP(スガツネ工業)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
  • ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型

    LAMP(スガツネ工業)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
    用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)

    アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置

    LAMP(スガツネ工業)
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
    仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)タイプ高剛性タイプ種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)18
蓋ヒンジ特集
おすすめ人気ランキング
蝶番・ヒンジ