23ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,075件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットハンガー TAKIGEN(タキゲン)マグネットハンガーTAKIGEN(タキゲン)
338税込372
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉄板に簡単に取付けできます。 ずれ落ち防止のラバー付
用途スチールロッカー・配分電盤の図面かけ材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)45材質(ケース)ABS樹脂吊下荷重(N)49
ワイヤー用小型ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ワイヤー用小型ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
3,514税込3,865
1個
4日以内出荷
ワンタッチで開扉できます。 ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。 小型・軽量なので小扉に最適です。 左右兼用型
用途航空機・バス・鉄道車両の荷物棚付属品受金具・ワイヤーロープ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス ストッパー付天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ストッパー付天蓋用ステーTAKIGEN(タキゲン)
1,124税込1,236
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 45°ごとの位置でストップします。
用途計測機器・環境機器・通信機器の天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)78許容荷重(N)147表面仕上げバレル研磨
ステンレス 機器用・段付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 機器用・段付蝶番TAKIGEN(タキゲン)
743税込817
1個
6日以内出荷
筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12859
ステンレス L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(3管)TAKIGEN(タキゲン)
575税込633
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=85) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=85)TAKIGEN(タキゲン)
696税込766
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
ステンレス 平蝶番(L1=30 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平蝶番(L1=30 W1=90)TAKIGEN(タキゲン)
406税込447
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)55寸法L1(mm)30寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)35寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)72タキゲンコード10833
ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126)TAKIGEN(タキゲン)
1,070税込1,177
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)240寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)126寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)104タキゲンコード10830
ステンレス 二段階式ストッパーステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 二段階式ストッパーステーTAKIGEN(タキゲン)
3,627税込3,990
1個
4日以内出荷
扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。 ロック解除はボタンを押して扉を閉めます。 左右兼用型。 二段階でロックできる仕様です。 二段階目のロック状態から扉を閉めても、一段階目のロックにかかりません。(ツーストップワンリターン)
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13308
ステンレス ストップステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ストップステーTAKIGEN(タキゲン)
3,060税込3,366
1個
当日出荷
扉を開けるとアームの自重によりピンがストッパー穴に落ち込みガッチリ固定します。 アームを持ち上げるとストッパーが解除します。 左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12744
ステンレス ピボットステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピボットステーTAKIGEN(タキゲン)
1,295税込1,425
1個
当日出荷
強度調整機能の付いた多段ストップのステー 22.5°ごとにストップし、90°の扉の開閉を目的に設計した新しいタイプ 多段式ストップを利用し、扉の振動対策とすることも可能です。
用途小型軽量扉・小型ハッチ材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115表面仕上げ電解研磨光沢バレル
平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
180税込198
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10722
ステンレス ピン(Φ8×L100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ8×L100)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
307税込338
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)43寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)7タキゲンコード11606
ステンレス ピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ5×L80)TAKIGEN(タキゲン)
148税込163
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4タキゲンコード10708
ステンレス ピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ10×L113)TAKIGEN(タキゲン)
456税込502
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8タキゲンコード10705
重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
602税込662
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)60表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス スプリング付蝶番(L=20) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(L=20)TAKIGEN(タキゲン)
100税込110
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)1.5寸法L(mm)20寸法t(mm)0.5寸法D1(Φmm)1寸法D2(Φmm)2.2寸法W(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10641
ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
317税込349
1個
予約販売
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)20寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3寸法N(mm)3寸法H1(mm)22寸法H2(mm)3.1寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29寸法W4(mm)12寸法W5(mm)13表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10612
ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L200×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110寸法L1(mm)200寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10604
ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L1000×W50×t2.0)TAKIGEN(タキゲン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1160寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)50寸法W(mm)50表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10590
ステンレス 長蝶番(L600×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L600×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)335寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10584
ステンレス重量用平型蝶番(L80×W50×t5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L80×W50×t5)TAKIGEN(タキゲン)
1,687税込1,856
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:95質量(g)315寸法L(mm)80寸法t(mm)5寸法D(Φmm)10寸法W(mm)50扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11120
建機用長蝶番(L1000×W70×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)建機用長蝶番(L1000×W70×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
用途建設機械・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1800寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)55寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11676
溶接万能蝶番(L1=106) TAKIGEN(タキゲン)溶接万能蝶番(L1=106)TAKIGEN(タキゲン)
279税込307
1個
当日出荷
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105表面仕上げ生地タキゲンコード10505
重量用平蝶番(L1:100×W1:160) TAKIGEN(タキゲン)重量用平蝶番(L1:100×W1:160)TAKIGEN(タキゲン)
819税込901
1個
当日出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:24質量(g)700扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード10501
L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)TAKIGEN(タキゲン)
359税込395
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11694
L型裏蝶番(2管)(L1=45 H1=15 H2=4.8) TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(2管)(L1=45 H1=15 H2=4.8)TAKIGEN(タキゲン)
209税込230
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)39表面仕上げ生地タキゲンコード11689
平蝶番(L1=50 W1=104) TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=50 W1=104)TAKIGEN(タキゲン)
189税込208
1個
当日出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:12質量(g)110寸法L1(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82表面仕上げ生地タキゲンコード10476
ワンウェイトルクステー TAKIGEN(タキゲン)ワンウェイトルクステーTAKIGEN(タキゲン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
扉を任意の位置でストップさせることができます。 動作時、一方向にトルクがかかります。 付属の六角レンチで保持力や開閉スピードを調節することができます。 上開き扉用、左右兼用型
用途計測機器・通信機器の天蓋材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品調節用六角レンチ質量(g)210材質(ブラケット)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げニッケルめっき(MZNi:MFNi)タキゲンコード13156
フット式ストップステー TAKIGEN(タキゲン)フット式ストップステーTAKIGEN(タキゲン)
1,474税込1,621
1個
4日以内出荷
扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。 ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。 左右兼用型
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード13158
オイルダンパー TAKIGEN(タキゲン)オイルダンパーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,124税込1,236
1個
5日以内出荷
ストッパー付重量扉用ステー TAKIGEN(タキゲン)ストッパー付重量扉用ステーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,174税込3,491
1個
4日以内出荷
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉 配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築材質冷間圧延鋼板(SPCC)左右区別左右兼用型表面仕上げクロムめっき(MFCr)
平面裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)平面裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
221税込243
1個
4日以内出荷
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
押出 平型蝶番(L50×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L50×W50×t1.8)TAKIGEN(タキゲン)
1,258税込1,384
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)質量(g)25寸法L(mm)50寸法H(mm)8寸法d(mm)4.2寸法t(mm)1.8寸法D(Φmm)4.5材質(軸)ステンレス寸法W(mm)50寸法N(mm)4寸法P1(mm)32寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10410
押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
639税込703
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)2寸法H(mm)4.7寸法L(mm)25寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)6寸法P3(mm)13寸法W(mm)32寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2質量(g)4材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10399
黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,771税込1,948
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10382
平型蝶番(L89×W56×t1.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L89×W56×t1.8)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
152税込167
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:17質量(g)100寸法L(mm)89寸法t(mm)1.8寸法E(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9寸法W(mm)56寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ生地タキゲンコード10260
平型蝶番(L64×W42×t1.45)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L64×W42×t1.45)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
69税込76
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.3質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.45寸法E(mm)1.4寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10258
平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
33税込36
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.3質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10256
2管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)2管丸ヒンジピン(Φ6×L90)TAKIGEN(タキゲン)
267税込294
1個
当日出荷
質量(g)91寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)90材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)12表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10233
蝶番・ヒンジ