30ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,075件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスウインドウファスナー TAKIGEN(タキゲン)ガラスウインドウファスナーTAKIGEN(タキゲン)
996税込1,096
1個
4日以内出荷
ガラス窓等を密閉あるいは換気用半開き状態に保持します。 樹脂製のソフトなハンドルです。
用途特装車・建設機械・バス材質ハンドル/ポリカーボネイト(PC)(グレー)、アーム/亜鉛合金(ZDC)、パッキン/ネオプレンゴム表面仕上げ亜鉛めっき黒クロメート処理(MZZn-C)タキゲンコード22205
押ボタン錠 TAKIGEN(タキゲン)押ボタン錠TAKIGEN(タキゲン)
2,137税込2,351
1個
4日以内出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 各種リンク装置(C-871-1、C-871-2)と組合せることによりワンタッチで開閉できます。
用途特装車・バス・トランクリッド・キャビン付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ラッチ付コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン)ラッチ付コントロールセンターTAKIGEN(タキゲン)
2,834税込3,117
1個
4日以内出荷
用途特装車・建設機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
角型ドアロック TAKIGEN(タキゲン)角型ドアロックTAKIGEN(タキゲン)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ツメは鉄鋳物で堅牢です。 ディテント方式により90°で保持します。 耐振性に優れています。 左右兼用型
用途特装車・振動機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21656
ワイヤー用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ワイヤー用ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
428税込471
1個
3日以内出荷
軽量でソフトタイプの樹脂ラッチです。 閉扉時のラッチストロークがワイヤーに伝わりません。 写真のように簡単にラッチの向きを変えられます。
用途軽量ボックス・車両等内装用ハットラック材質ケース/AES樹脂、ラッチ/ポリアセタール(POM)アイボリータキゲンコード21643
ワンタッチキャッチファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチキャッチファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,982税込3,280
1個
4日以内出荷
蓋を閉めるだけのワンタッチロックなので操作が簡単です。 鍵により施錠が簡単です。
用途オートバイ等のキャリーボックス付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)T0230タキゲンコード23050
大型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)大型アジャストファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドライバーで締代の調整ができます。 ロック装置付きとロック装置なしがあります。
用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)588表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スライドボタンラッチ TAKIGEN(タキゲン)スライドボタンラッチTAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ボタンを矢印方向へ移動させるとラッチが6.2mm作動します。
用途航空機・キッチン・木製家具・分電盤・計測機器材質本体/アルミニウム板(A1080P)、ラッチ/ポリアセタール樹脂質量(g)20表面仕上げ本体/アルマイト処理タキゲンコード21340
ボックス錠 TAKIGEN(タキゲン)ボックス錠TAKIGEN(タキゲン)
3,749税込4,124
1個
4日以内出荷
閉扉状態(トリガーボルトが押された状態)で施錠、鍵を抜くことができます。 開扉状態ではキーは固定され鍵を抜くことはできません。
用途自動販売機・事務機器・引出し・ロッカー付属品取付け金具・取付けビス・キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、取付け金具/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/亜鉛合金(ZDC)鍵違い数100通り表面仕上げ本体/ニッケルめっき(MZNi)、取付け金具/ニッケルめっき(MFNi)R0220タキゲンコード21541
ロッド用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
1,191税込1,310
1個
5日以内出荷
ワンタッチ閉扉できます。
用途特装車・建設機械・バス材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24469
ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレスダンパー機構付トーションヒンジTAKIGEN(タキゲン)
61,767税込67,944
1個
4日以内出荷
B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。 扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。 ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他使用温度範囲(℃)-5~+45破壊トルク(Nm)3920c×2表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス カラー(角タイプ)L20×W16×Φ8 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カラー(角タイプ)L20×W16×Φ8TAKIGEN(タキゲン)
338税込372
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)31寸法L(mm)20寸法D(Φmm)8.2寸法□W(mm)16表面仕上げ生地タキゲンコード13152
ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)TAKIGEN(タキゲン)
1,984税込2,182
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 左型
用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11855
ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4)TAKIGEN(タキゲン)
4,892税込5,381
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810) 小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
用途特装車、小型・中型バン車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)490扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12707
消防車用長蝶番(L1200×W60×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)消防車用長蝶番(L1200×W60×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
6,398税込7,038
1個
予約販売
用途消防車・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1110寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)5タキゲンコード11648
ステンレス 重量用平蝶番(L1:75×W1:130) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用平蝶番(L1:75×W1:130)TAKIGEN(タキゲン)
1,574税込1,731
1個
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)488扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード12854
ステンレス L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(3管)TAKIGEN(タキゲン)
1,350税込1,485
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12977
ステンレス スプリングステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングステーTAKIGEN(タキゲン)
5,005税込5,506
1個
5日以内出荷
スプリングの作動により、所定位置でストップします。 スプリングを使用しているため、ガスもれの心配がありません。取付けの方向性がありません。 蓋重量の軽減用としても利用できます。 摺動部に樹脂ブッシュを使用しているため摩耗による金属紛の発生を抑えられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途工作機械・測定機器・クリーンルーム内の機器材質シリンダー・ロッド/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げシリンダー/バフ研磨、ロッド・エンドキャップ/バレル研磨タキゲンコード13215
超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8) TAKIGEN(タキゲン)超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8)TAKIGEN(タキゲン)
38,410税込42,251
1個
4日以内出荷
超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)4900扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11922
ステンレス 低発塵抜差ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 低発塵抜差ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,152税込3,467
1個
4日以内出荷
軸部にPEEK材のブッシュを使用している為、摩耗による金属粉の発生がありません。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途クリーンルーム内の各種機器扉材質羽・軸/ステンレス鋼板(SUS304)、ブッシュ/ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
ステンレス 抜差しクリーンルームヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 抜差しクリーンルームヒンジTAKIGEN(タキゲン)
5,847税込6,432
1個
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。 摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。 表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨タキゲンコード13213
ステンレス コーナーストッパー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーストッパーTAKIGEN(タキゲン)
335税込369
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 地震などによる家具の転倒防止に最適です。
用途家具・キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス ピン(Φ6×L113) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ6×L113)TAKIGEN(タキゲン)
292税込321
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)27寸法d(mm)5寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)110タキゲンコード11607
ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ5×L80)TAKIGEN(タキゲン)
698税込768
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)60タキゲンコード10700
ステンレス カラー(L42×Φ14×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カラー(L42×Φ14×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)
350税込385
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)41寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12286
ステンレス カラー(L52×Φ18×Φ10用穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カラー(L52×Φ18×Φ10用穴)TAKIGEN(タキゲン)
635税込699
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)72寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード12283
ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=75) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=75)TAKIGEN(タキゲン)
2,024税込2,226
1個
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)549表面仕上げ生地タキゲンコード12838
ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型)TAKIGEN(タキゲン)
619税込681
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10609
ステンレス 長蝶番(L600×W25×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L600×W25×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130寸法L1(mm)600寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10601
ステンレス 長蝶番(L600×W32×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L600×W32×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160寸法L1(mm)600寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10597
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31)TAKIGEN(タキゲン)
310税込341
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 右型
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM2.5タキゲンコード10574
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=38) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=38)TAKIGEN(タキゲン)
340税込374
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)15表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM3
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
335税込369
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)25表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM3
カラー(角タイプ)(L20×W12×Φ5用) TAKIGEN(タキゲン)カラー(角タイプ)(L20×W12×Φ5用)TAKIGEN(タキゲン)
126税込139
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)19寸法L(mm)20寸法D(Φmm)5.2寸法□W(mm)12表面仕上げ生地タキゲンコード13145
ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
562税込618
1個
6日以内出荷
コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12727
スプリングアップ TAKIGEN(タキゲン)スプリングアップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
30,357税込33,393
1個
当日出荷
新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。 回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。 扉重量により最適なトルクを調整できます。 ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード13287
ラバーヒンジ(L1000) TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000)TAKIGEN(タキゲン)
5,624税込6,186
1個
4日以内出荷
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ヒンジ部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード11329
重量用平蝶番(L1:75×W1:130) TAKIGEN(タキゲン)重量用平蝶番(L1:75×W1:130)TAKIGEN(タキゲン)
699税込769
1個
5日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)390扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10504
加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)加工用蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
3管型加工蝶番(L100×W150×t4) TAKIGEN(タキゲン)3管型加工蝶番(L100×W150×t4)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
499税込549
1個
予約販売
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)385扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード11765
蝶番・ヒンジ