31ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,075件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接ローラー TAKIGEN(タキゲン)溶接ローラーTAKIGEN(タキゲン)
1,047税込1,152
1個
5日以内出荷
軸が隠れるので、外観を損ないません。
用途配分電盤、制御盤材質管/みがき棒鋼(SGD)、軸/軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ生地タキゲンコード10446
ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0)TAKIGEN(タキゲン)
2,811税込3,092
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)175寸法θ°320表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13004
黄銅二軸蝶番(L44×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L44×W72×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,267税込2,494
1個
6日以内出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11377
ピン(Φ5×L45) TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ5×L45)TAKIGEN(タキゲン)
61税込67
1個
4日以内出荷
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)8寸法d(mm)4寸法L1(mm)45寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)42表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11599
ピン(Φ5×L50) TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ5×L50)TAKIGEN(タキゲン)
67税込74
1個
6日以内出荷
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)9寸法d(mm)4寸法L1(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)47表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11598
ピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ5×L65)TAKIGEN(タキゲン)
59税込65
1個
4日以内出荷
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)11寸法d(mm)4寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)62表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11596
ピン(Φ6×L65) TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L65)TAKIGEN(タキゲン)
72税込79
1個
4日以内出荷
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)16寸法d(mm)5寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)62表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11591
平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン)平行型蝶番(全長L=60)TAKIGEN(タキゲン)
135税込149
1個
5日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10130
長蝶番(L600×W25×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L600×W25×t1.0)TAKIGEN(タキゲン)
899税込989
1個
5日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)170寸法L1(mm)600寸法t(mm)1.0寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10054
重量用両抜旗蝶番(L1=123) TAKIGEN(タキゲン)重量用両抜旗蝶番(L1=123)TAKIGEN(タキゲン)
674税込741
1個
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)510表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10014
ステンレス クイックブッシュ(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス クイックブッシュ(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
202税込222
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード04419
ステンレス コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
6,574税込7,231
1個
当日出荷から4日以内出荷
オーバーラップリフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップリフトヒンジTAKIGEN(タキゲン)
6,972税込7,669
1個
当日出荷
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61009
ステンレス PCロック(ロック付) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス PCロック(ロック付)TAKIGEN(タキゲン)
2,600税込2,860
1個
4日以内出荷
パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。 振動機にも取付け可能です。
用途取外しを行うパソコンや測定器材質ステンレス鋼板(SUS304)温度(℃)(硬化)エラストマー:80~90表面仕上げ黒クロムめっき
ステンレス 扉止めファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 扉止めファスナーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,012税込1,113
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
用途計測機器・小型分電盤・点検口材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス カトルロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カトルロックTAKIGEN(タキゲン)
765税込842
1個
予約販売
レバーを軽く押すとロックレバーが作動し解錠します。施錠する場合はロックレバーを押すと施錠します。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型分電盤・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード21304
ステンレス レバーファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス レバーファスナーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,631税込1,794
1個
5日以内出荷
締付け力が優れています。
用途コンテナの蓋止め用材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)294表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21332
防水小型ファスナー(六角穴タイプ) TAKIGEN(タキゲン)防水小型ファスナー(六角穴タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
4,307税込4,738
1個
4日以内出荷
摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6) 六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。
用途半導体関連製造装置・薬品庫材質(本体)ステンレス(SUS316)コーティングポリアミド(PA)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード23947
ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッドTAKIGEN(タキゲン)
7,422税込8,164
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23619
ステンレス 薄型平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
3,205税込3,526
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23618
ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,811税込3,092
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動でラッチが外れない安全機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。
用途船舶・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス スーパークランプ1型 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スーパークランプ1型TAKIGEN(タキゲン)
1,349税込1,484
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)196表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード20842
ステンレス ダイヤルファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ダイヤルファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,193税込2,412
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途密閉用筐体材質(金具)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ金具:バレル研磨材質(つまみ)ポリアセタール(POM)タキゲンコード21469
ステンレス リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス リングラッチTAKIGEN(タキゲン)
6,099税込6,709
1個
4日以内出荷
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。 アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。
表面仕上げ電解研磨
シリンダー付ラッチ錠(キャップ付) TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠(キャップ付)TAKIGEN(タキゲン)
2,855税込3,141
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。 ワンタッチで施錠できます。 キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤付属品キー2本材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC)材質(キー)黄銅板(BSP)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)300
鍵穴付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)鍵穴付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
南京錠で施錠ができます。
用途工作機械・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)114引張荷重(N)392表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21803
シールアップボルト TAKIGEN(タキゲン)シールアップボルトTAKIGEN(タキゲン)
1,106税込1,217
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
六角レンチ締付ファスナー用キー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付ファスナー用キーTAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
当日出荷
締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます。 別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筺体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。 本体摺動部分にクリーンルーム用グリスを使用しています。
用途小型密閉扉・電磁波防護扉・防音扉の子扉材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(キー)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MZNi)タキゲンコード23775
ダイヤルファスナー TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルファスナーTAKIGEN(タキゲン)
1,069税込1,176
1個
当日出荷
密閉用筐体
仕様パネル穴明け寸法は、C-1127と同じです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20402
締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
デュアルロック TAKIGEN(タキゲン)デュアルロックTAKIGEN(タキゲン)
922税込1,014
1個
4日以内出荷
一般的な掛金装置と違い、ハンドルを回転させると掛金がかかり、さらに引付け、ある点(死点)を超えると引張っても外れる心配はありません。
用途振動の激しい筐体の扉、または強力な密閉度を必要とする筐体の扉のロックに最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロッド用ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)ロッド用ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
1,134税込1,247
1個
当日出荷
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ6×L90)TAKIGEN(タキゲン)
1,039税込1,143
1個
当日出荷
用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)12寸法L4(mm)90寸法□W(mm)14タキゲンコード10854
ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ10×L113)TAKIGEN(タキゲン)
1,774税込1,951
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)230寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8)寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)16寸法L4(mm)113寸法□W(mm)18タキゲンコード10852
ステンレス 3管角ヒンジピン TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管角ヒンジピンTAKIGEN(タキゲン)
823税込905
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
ステンレス トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トラック用あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,968税込3,265特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス 特装車ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 特装車ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,699税込2,969
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨
ステンレス 機器用平蝶番(L=65×W=56) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 機器用平蝶番(L=65×W=56)TAKIGEN(タキゲン)
900税込990
1個
4日以内出荷
割り数が多いので、たわみが少ない。
用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)29質量(g)130寸法t(mm)3寸法D(Φmm)12.2扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード12858
ステンレス 付き合せ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 付き合せ蝶番TAKIGEN(タキゲン)
990税込1,089
1個
4日以内出荷
用途屋内用配電盤・通信ボックス等材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード13002
ステンレス L型裏蝶番1型(L=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番1型(L=60)TAKIGEN(タキゲン)
400税込440
1個
7日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10841
蝶番・ヒンジ