32ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,076件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス L型裏蝶番(2管) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(2管)TAKIGEN(タキゲン)
859税込945
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。表面仕上げ生地
ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=45) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=45)TAKIGEN(タキゲン)
472税込519
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)37表面仕上げ生地タキゲンコード12767
ステンレス テーブルステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス テーブルステーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,711税込4,082
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを引起こすとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 手を挟む危険が少ない伸縮タイプ
用途折畳みテーブル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)380許容荷重(N)490表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11830
ステンレス フット式ストップステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フット式ストップステーTAKIGEN(タキゲン)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。 ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。 左右兼用型
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13162
ステンレス スプリングストッパーステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングストッパーステーTAKIGEN(タキゲン)
3,400税込3,740
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に落ち込み確実に固定します。 アームを押し下げるとストッパーが解除します。 B-1480のロック機構をさらに確実にしました。 左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス ロックオープナーステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロックオープナーステーTAKIGEN(タキゲン)
4,723税込5,195
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠はワンタッチ完全ロック 解錠はつまみを引くだけです。
用途船舶・特装車両・航空コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)392表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス トラップステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トラップステーTAKIGEN(タキゲン)
3,148税込3,463
1個
4日以内出荷
振動・衝撃に強い安全構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 全長(L2)が同じでストップ位置数(1~6)が違うタイプが3タイプあります。 左右兼用型
用途船舶・振動機器・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)215表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス デッドロックステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス デッドロックステーTAKIGEN(タキゲン)
3,205税込3,526
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動・衝撃に強い安全構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 開けると完全固定、ストッパーを押すと閉まります。
用途船舶・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バブ研磨
ステンレス 四軸蝶番内扉タイプ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 四軸蝶番内扉タイプTAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
スプリング付トルクヒンジ 専用カバー TAKIGEN(タキゲン)スプリング付トルクヒンジ 専用カバーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
203税込223
1個
4日以内出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP)標準色アイボリー(B-1346-PC)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 連動蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 連動蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 開き角度は180°で裏蝶番として使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器・消火栓扉等材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11917
ステンレス スプリングステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングステーTAKIGEN(タキゲン)
3,219税込3,541
1個
4日以内出荷
スプリングの作動により、所定位置でストップします。 左右兼用型
用途上開き前蓋用
ステンレス ワイヤーステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ワイヤーステーTAKIGEN(タキゲン)
349税込384
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製で耐食・耐熱・耐低温に優れています。 簡易ステーとして小型ハッチなどの固定に最適 必要最低限のコンパクト設計。
用途各種小型扉材質ステンレス(SUS304)破断強度(kN)ワイヤー:1.9
セーフウォール蝶番(L100×W130) TAKIGEN(タキゲン)セーフウォール蝶番(L100×W130)TAKIGEN(タキゲン)
1,295税込1,425
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 取付け穴が長穴のため、上下左右に調節ができます。 強度アップのためリブが5ヵ所入っています。
用途配電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11539
ステンレス ピボットヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピボットヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)210(1セット)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10746
ステンレス 重量用角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用角型裏蝶番TAKIGEN(タキゲン)
1,215税込1,337
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
ステンレス ピン(Φ6×L100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ6×L100)TAKIGEN(タキゲン)
250税込275
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)25寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)5タキゲンコード11608
ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ5×L65)TAKIGEN(タキゲン)
519税込571
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)47寸法L1(mm)60寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)30寸法T(mm)2寸法L3(mm)30寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)65寸法D4(Φmm)10タキゲンコード11604
ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ8×L100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ8×L100)TAKIGEN(タキゲン)
1,100税込1,210
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)135タキゲンコード10698
ステンレス カラー(L30×Φ12×Φ5用穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カラー(L30×Φ12×Φ5用穴)TAKIGEN(タキゲン)
238税込262
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)22寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード12294
ステンレス 低発塵仕様重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 低発塵仕様重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)
7,367税込8,104
1個
4日以内出荷
軸部に完全無給油軸受を使用し発塵を抑えます。 軸受けに鉛レス材を使用(RoHS対応品) 従来品のB-1064と取付けに互換性があります。
用途半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器・環境試験機RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6)TAKIGEN(タキゲン)
2,362税込2,598
1個
4日以内出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10663
ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50)TAKIGEN(タキゲン)
1,575税込1,733
1個
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)447表面仕上げ生地タキゲンコード12839
折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23) TAKIGEN(タキゲン)折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23)TAKIGEN(タキゲン)
221税込243
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:15質量(g)25寸法L(mm)36寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)23寸法W2(mm)11.5扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)11.5表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10652
折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90)TAKIGEN(タキゲン)
177税込195
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:3.5質量(g)17寸法L(mm)20寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)45扉寸法(縦×横)(mm)300×100寸法W3(mm)45表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10648
ステンレス 平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平行型蝶番(全長L=60)TAKIGEN(タキゲン)
462税込508
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10636
ステンレス 裏蝶番1型(L=32 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=32 抜差し型)TAKIGEN(タキゲン)
463税込509
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)45寸法L(mm)32寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)4.5寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)3.9寸法W1(mm)63寸法W2(mm)22寸法W3(mm)41寸法W4(mm)19寸法W5(mm)19表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11298
ステンレス 裏蝶番1型(L=40 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 裏蝶番1型(L=40 抜差し型)TAKIGEN(タキゲン)
597税込657
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)95寸法L(mm)40寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)70寸法W2(mm)22寸法W3(mm)48寸法W4(mm)21寸法W5(mm)23表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11297
ステンレス 長蝶番(L120×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L120×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
869税込956
1個
5日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)70寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)120寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10606
ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
929税込1,022
1個
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)150寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10605
ステンレス 長蝶番(L300×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L300×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165寸法L1(mm)300寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10587
ステンレス 長蝶番(L350×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L350×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)190寸法L1(mm)350寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10586
ステンレス 長蝶番(L450×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L450×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L1(mm)450寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10585
ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)580寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10580
ステンレス 中開き蝶番(L64×W36) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 中開き蝶番(L64×W36)TAKIGEN(タキゲン)
322税込354
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)8(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)3.6寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10575
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31)TAKIGEN(タキゲン)
310税込341
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1005) 左型
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)仕様穴あき質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5寸法L1(mm)31寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法L2(mm)30.5寸法P1(mm)18寸法P2(mm)12寸法P3(mm)12.5寸法W1(mm)28寸法W2(mm)19表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM2.5タキゲンコード10573
大型スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)大型スライドヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,923税込3,215
1個
4日以内出荷
開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。 扉は180°開きます。
用途特装車・振動機器・バス表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ストッパーヒンジ (L100×W70) TAKIGEN(タキゲン)ストッパーヒンジ (L100×W70)TAKIGEN(タキゲン)
1,911税込2,102
1個
当日出荷
平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12761
建機用長蝶番(L1200×W70×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)建機用長蝶番(L1200×W70×t4.5)TAKIGEN(タキゲン)
8,040税込8,844
1個
4日以内出荷
用途建設機械・特装車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)4800寸法L1(mm)1200寸法t(mm)4.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)55寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11674
建機用長蝶番(L1200×W100×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)建機用長蝶番(L1200×W100×t4.5)TAKIGEN(タキゲン)
8,715税込9,587
1個
6日以内出荷
用途建設機械・特装車材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)6100寸法L1(mm)1200寸法t(mm)4.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)55寸法W(mm)100表面仕上げ生地タキゲンコード11673
蝶番・ヒンジ